チェーンフックのおすすめ人気ランキング

2026/01/21更新
692件の「チェーンフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーン 引っ掛け」、「STチェーンフック」、「鉄板フック」などの商品も取り扱っております。
ステンレス チェーンフック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ランキング1位
1個
529税込582
当日出荷


ST チェーンフックA型 APLUS(クマモト)ランキング3位
錆びに強いSUS316製(本体)
用途チェーンの連結等使用荷重(kg)40材質本体/SUS316、フック・バネ/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298税込1,428
当日出荷

フック付チェーン KOTOランキング4位
1個
14,980税込16,478
5日以内出荷

スプリングフック TRUSCOランキング5位
スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ種類スナップフック表面処理ユニクロメッキ
1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

両側にフックを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
1本
2,498税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

スリーエッチチェーンフック
ワイドな口幅の広口フックを装着した一本吊チェーンフックです。有効長も短く作業性抜群です。チェーンはメッキ付強力チェーンです。
1個
22,980税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。有効長l(mm)1500仕様ラッチ付材質スチールタイプ1本吊り
1台
6,398税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
449税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

チェーン等の連結にお使い頂けます。チェーンなどを口部の金具の奥に入れることができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)40種類フック寸法L(mm)80寸法d(mm)8使用荷重(kg)50寸法W(mm)25寸法S1(mm)11寸法S2(mm)7
1個
1,098税込1,208
当日出荷

両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-46セット内容両端Sフック付きワイドマンテルチェーン(1本)長さ(m)0.4内径(Φmm)【Sフック部】16寸法A(mm)8寸法B(mm)4.2チェーン長(mm)400チェーン線径(Φmm)1.6
1個
390税込429
当日出荷

チェーン連結に最適な、ステンレス製のサビに強いワンタッチでチェーンに連結出来るフックです。 チェーン連結後、2本のチェーンは交わりません。
材質ステンレス(SUS304)質量(g)37種類フック寸法L(mm)80使用荷重(kg)30寸法A(mm)6寸法S(mm)11寸法B(mm)25寸法B1(mm)15適合チェーン線径(Φmm)3~5
1個
799税込879
当日出荷

APLUS(クマモト)ST 小判型連結かん
用途チェーンの連結等材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

生産物賠償責任保険付で安心です。 取つけはやさしく、外れにくいフックを採用。 材質・製造工程は万全を期しています。 全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。 仮設工業会認定マーク付き。
耐久基準800以上
1本ほか
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。有効長l(mm)1500仕様ラッチ付材質スチールタイプ2本吊り
1台
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リンク
1個
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

水本機械製作所スナップフックCO型
材質(本体)ステンレス質量(g)40種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.29使用荷重(N)294
1個
799税込879
当日出荷

1個
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エスコ品番EA948TR-2材質本体:鉄(溶融亜鉛メッキ)、蝶ネジ:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)143.1×79.1×50(H)質量(g)310取付け方法蝶ネジ止め
1個
1,930税込2,123
当日出荷