- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- カラーコーン・区画用品
- チェーンリールのおすすめ人気ランキング
チェーンリールのおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新152件の「チェーンリール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーン 巻取り」、「ロープ巻き取り機」、「キーリール ストッパー付」などの商品も取り扱っております。
用途電柵線
適合
巻き取り器(AP-MT108-A)
外径(Φmm)
280
内径(Φmm)
140
幅(mm)
100
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
軽さと色の鮮やかさが特長のチェイン。展示場や工事現場の誘導用に最適です。
材質
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
ばねの力でロープを巻取ります。
コンパクトで移動持ち運びに便利です。
ロープの取替えが簡単です。
ばねの力で最大10m張出し可能です。
用途工事・作業場所での立入り禁止。危険区域等の侵入防止。会社・店舗等の駐車場
仕様
防雨型(保護等級3)
トラスコ品番
418-4866
材質
ドラム:SPCC、トラロープ:ポリエチレン(PE)
質量(kg)
4.8
ストローク(m)
10
ロープ径(Φmm)
12
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
引込式キーリールです。据付用ビス付です。
用途小さな工具やゲージ用。
トラスコ品番
363-1796
材質
(本体)スチール。(チェーン)ステンレス
幅(mm)
53
高さ(mm)
95
質量(g)
50
コード長さ(m)
0.6
引力(kg)
(引込)225~280
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ハンドル高さ(mm)
360
適合幅(mm)
リール幅:105
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
巻取り器などに使える空リールです。
電線やコードを巻くのに便利です。
用途電線やコードの巻き取り用として
材質
耐衝撃ポリスチレン
内径(Φmm)
約52(大円)/約12(小円)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
267×267×102
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
トラスコ品番
370-4688
質量(kg)
2.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
307×213×367
収納量
外径Φ10/54m。制限質量/4kg
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
工事、作業場所での立入規制に。危険区域等の進入防止に。
最大20mのロープを中間支柱なしで張り出し可能。
誤って手を離してもロープの巻き取りを停止する安全機構付き。
どこでも止まるロック機構付きで、任意の長さの引き出しが可能。
左右90°の首振り回転で、どの向きでも操作がスムーズ。(壁掛けタイプ)
屋外防雨型。
長さ(m)
20
外径(Φmm)
12
ステンレスチェーン式コードリール。
耐摩耗性に優れたコードリールで、腰に付けたまま鍵を使用できます。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
材質
本体:スチール、チェーン:ステンレス
チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。
テープは本体に収納が可能です。(手巻式)
7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに
色
グレー
テープ長さ(m)
5
シート幅(mm)
60
材質
本体:ABS樹脂、ジョイント部:ポリエチレン(PE)、テープ:ポリエチレン(PE)
質量(g)
270
寸法(幅W×高さH)(mm)
98×255
シート厚さ(mm)
0.1
収納型カラーコーン用取付チェーン
用途ハンドル付きで、設置、撤去が簡単に行えます。
仕様
6Φ×16m
付属品
リング5個・収納ケース
材質
本体・リング/PP チェーン/HDPE
1巻
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
『チェーンリール 16m』は、主に工事現場やイベント会場などで、人の通行を規制したり、区画を分けるために使用される資材です。16mの長さがあるため、広い範囲を効率的に区画することができます。チェーンのため、曲線や起伏のある場所にも対応しやすく、設置場所を選びません。屋外での使用を想定しており、雨風や紫外線にも強い素材で作られています。チェーンの色は黄色と黒色で、視認性に優れています。コーン取付リングは5個付きです。樹脂製取り巻き装置と収納袋が付属しており、管理に困りません。
用途工事現場での作業エリアと一般エリアの仕切り、歩行者や車両の通行規制、安全確保のための囲いに。イベント会場での入場口や出口の誘導、VIPエリアや一般エリアの区分け、ステージ周辺の安全確保に。駐車場での出入口の規制、駐車スペースの区分けに。
仕様
コーン取付リング(個):5
付属品
収納袋(専用バッグ)
材質
プラチェーン:PE、リール本体:PP
寸法(mm)
330×330×100
色
黄、黒
タイプ
巻取式
チェーン長(m)
16
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
伸縮自在のワイヤがついている便利なキーホルダです。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などを取り付け、キーホルダや安全具に。
仕様
引込力120g
トラスコ品番
356-8750
材質
(本体)スチール。(ライン)ステンレス(ビニールコート仕上げ)
幅(mm)
52
厚さ(mm)
約19
高さ(mm)
157
質量(g)
79
コード長さ(m)
1.20
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
工具を宙吊りに抑制することで、紛失や作業スペースの散らかりを防止します。
背面のダイヤルでスプリングの張力の調整が行えます。
工具の持ち替え、保持の疲労を軽減し、作業効率を向上できます。
用途工具等の懸垂に
質量(g)
460
本体寸法(mm)
146×100
ストローク(m)
1.4
ロープ径(Φmm)
2.5
容量範囲(kg)
0.6~1.5
取扱説明書
(0.6MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
引込式キーリールです。据付用ブラケット付です。チャックキー保持具付です。10万回の伸長テスト済です。
用途工具(チャックキー)用。
トラスコ品番
363-1834
材質
(フロントカバー)スチール。(本体・ブラケット)スチール。(チェーン)ステンレス。(チャックキー保持具)樹脂
幅(mm)
53
高さ(mm)
104
質量(g)
55
コード長さ(m)
0.6
引力(kg)
(引込)225~280
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。
全長(mm)
240
ストローク(m)
1.6
ロープ径(Φmm)
2.5
高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)
1200
資材の保管場所の境界や人・車両の進入禁止に。
材質
ポリエチレン
長さ(m)
10
チェーン内寸(mm)
23.5×7.0
チェーン線径(Φmm)
6.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
360°回転するベルトクリップ付です。本体を90°回転させるとベルトクリップから取り外しが可能です。10万回の伸長テスト済です。
用途15本までのキーや小さい道具用。
質量(g)
57
仕様
引込力:225~280g
材質
(チェーン)ステンレス
幅(mm)
53
高さ(mm)
98
コード長さ(m)
0.6