- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- チェーン張りのおすすめ人気ランキング
チェーン張りのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新138件の「チェーン張り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーンテンショナー」、「チェーン引き」、「テンショナー」などの商品も取り扱っております。
用途自転車のチェーンを接続する際にも使用できます。
仕様
チェーンプーラ
種類
チェーン用加工器具
シビアな調整ができるチェーンの緊張装置です。
チェーンの伝導効率の上昇とチェーンの寿命を保ちます。
用途チェーンの伸びの調整に。
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。
チェーンの伸びの調節。
種類
チェーンボルト・ターンバックル
硬度HRC
33~39
仕様
ダブルエンド型
チェーンを接続する際に使用します。
チェーン接続が迅速、簡単にできます。
種類
チェーン用加工器具
スナップアイドルはチェーンのたるみを調整するテンショナーの一種です。チェーンのリンクプレートを特殊樹脂製の「キャリヤ」ではさみ込みたるみを調整します。
型式
ラチェット
種類
スナップアイドル
ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。
取付けは、センターボルト1本のみで行えます。
アームには、使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。
水や腐食剤に触れる湿潤環境でも使用可能です。
自動チェーンタイトナー自動ベルトタイトナー衝撃吸収材減速器として使用可能です。
チェーンやベルトの駆動を正常に保ち、振動を吸収し機械内の他構成部品の耐久年数を延ばします。
取付作業を簡素化する予圧システム付きです。
材質
ガイド/超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)・ブルー
材質(ねじ部)
SUS304
最高使用温度(℃)
70
材質(スプリング)
SUS302
チェーンスピード(m/min)
20(許容)
材質(バー)
ポリアミド(ガラス繊維強化)・イエロー
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。
チェーンの伸びの調節。
仕様
シングルエンド型
種類
チェーンボルト・ターンバックル
チェーンを接続する際に使用します。ジョイントを取り付ける前にチェーンをホールドできます。
用途チェーンの接続に
チェーンNo.
35~60
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質(本体)
超高分子ポリエチレン
材質(金具)
ステンレス
ロールリングは新しい発想から生まれたチェーン用ドライブテンショナーです。
駆動用チェーンに自動的に張りを与え、振動を吸収します。
回転原理と弾性原理より設計されているため、少ないテンション力でスムーズなチェーン駆動が保たれます。
従来のテンショナーと違い、取付け用のステー、フランジ類は不要でネジ穴等の加工も一切不要です。
取付けは手で数秒で行え、工具を必要としません。又、取付け後の調整も不要です。
弾力性のある高性能材料から作られており、チェーンの振動を吸収し、スムーズな回転が得られるためノイズを低減し、チェーン、スプロケット、ベアリング等を傷めず駆動装置の寿命が向上します。
注油等のメンテナンスの必要は一切ありません。
正転・逆転両方向の駆動に対応できます。
取付方向は、水平・垂直どちらにも対応できます。
使用可能温度範囲も広く、水のかかる箇所やダストの多い箇所でも使用出来るため、あらゆる分野の機械にご利用頂けます。
材質(本体)
特殊弾性プラスチック
使用温度範囲(℃)
-20~70
チェーン伝動のノーメンテナンス、ノートラブルと高寿命化、高速化を実現。
内蔵バネにより、常時適正な緊張力を維持して、自動的チェーンの伸びを調整します。
常時の緊張力はやや弱い目に設定して、チェーンの負担を軽くし、強い振動や衝撃時には、逆止溝とアクション・バネの働きで、逆止力が作用し、チェーンのしゃくりをシャットアウトします。
内蔵バネは押しネジにより調圧できる構造となっており、調圧作業はセット後又は使用中でも可能です。
付属品
標準アイドラー
種類
スナップアイドル
サーペンタイン(1本掛ベルト)はオートテンショナにも大きな負担を掛けてます。オートテンショナは自動車用エンジンのオルタネーター、ウォーターポンプ、エアーコンプレッサー等の補機を駆動するリブスターベルトに、バネの力で張り(張力)を自動的に与える部品です。オートテンショナーが故障し、ベルトが外れるとエンジンは停止してしまいます。
ローラーチェーンを迅速かつ容易につなぐことができるように設計されたものです。
使用方法
(1)ローラーチェーンの各々の端にチェーンプーラーのアゴの部分をかけます。(2)ハンドルを回してチェーンの両端が接触するくらいにもっていきます。(3)つなぎリンクを挿入してかしめます。
種類
チェーン用加工器具
チェーンのたるみを調整する部品。一般車用
アズワン品番
64-9565-59
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
用途チェーン張り調整などの用途に
タイプ
ローラチェーン専用
ねじ部が長いロングタイプです。
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結、伸びの調節。
仕様
シングルエンド・ロング型
種類
チェーンボルト・ターンバックル