- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ホルダ
- チップレンチのおすすめ人気ランキング
チップレンチのおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新558件の「チップレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「t型トルクレンチ」、「トルクスレンチ T20」、「トルクハンドル」などの商品も取り扱っております。
スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。IP=トルクスプラスです。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。
種類
単能形
差込角(mm)
6.35
精度(%)
±10
主な用途
締め付け用
セット内容
ハンドルスリーブ、25mmビット×2本、50mmビット×2本
スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。グリップが差替式で、収納性があります。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。
種類
ヘッド交換形
差込角(mm)
6.35
精度(%)
±10
主な用途
締め付け用
セット内容
フラッグハンドル、スリーブ(0.6・0.9・1.2・1.4・2.0・3.0Nm)、25mmビット(T6・7・8・9・10・15)
1組
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。
先端形状
ヘックスローブ
付属品
スタンド
セット内容
7本組(T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20)
材質
プロテニアム合金鋼
質量(g)
113
表面処理
黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(7本)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
持ち運びや携帯に便利な樹脂ケース付きです。
短辺先端はすべて3mmの六角棒レンチとして使用できます。
硬度はHRC54です。
先端形状
いじり止め穴付ヘックスローブ
トラスコ品番
301-1356
セット内容
T7H・T8H・T9H・T10H・T15H
質量(g)
60
1セット(5本組)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。
種類
ヘッド交換形
差込角(mm)
6.35
精度(%)
±10
主な用途
締め付け用
セット内容
ハンドルスリーブ(T6・7・8・9・10・15)、25mmビット(T6・7・8・9・10・15)、専用ケース
1組
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
フラッグ型のトルクスレンチ〈T9〉で、指先で操作するタイプです。
質量(g)
5
材質(グリップ)
ABS樹脂
材質(レンチ)
スチール
色(グリップ)
オレンジ
熱処理(レンチ)
焼入焼戻
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。
全身焼入です。
軸長(mm)
100
スローアウェイチップ、バイト刃の交換に適しています。
ハンドルは「サイズごとに最適なトルクが得られる大きさ、指にフィットする中央の凹み、油手でも滑りにくいスリット」など、使い勝手が優れています。
ISO・JIS規格の「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に基づき設計・製作され、市販のトルクス・ヘックスロブ・LHスティックスなどの穴付ねじに適合します。
用途ヘックスローブ穴付ボルト類の締結用
先端形状
ヘックスローブ
材質
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ハンドル:PP(ポリプロピレン)
軸長(mm)
32
二面幅(mm)
【ビット差込口】6.35
負荷方向
右
極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。
先端形状
いじり止め穴付ヘックスローブ
仕様
いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20)
セット内容
T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20
材質
高級特殊合金鋼
寸法(mm)
70×50(折り畳み時)
表面処理
クロームメッキ処理
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。PRC-SRSETとPRC-TXSET-50とのセット品です。
PRC-TXSET-50はサービス品です。
要望が高いロングビット付です。数量限定品です。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。奥まったところの作業に。
種類
単能形
差込角(mm)
6.35
精度(%)
±10
主な用途
締め付け用
セット内容
スマートトルクハンドル6本セット(PRC-SRSET;ハンドルT6・7・8・9・10・15、ビットT6・7・8・9・10・15、専用ケース)、6本組ヘクスローブビットロング(PRC-TXSET-50;長さ50mmx6本、専用ホルダー)
1組
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。
先端形状
ヘックスローブ
質量(g)
23
軸長(mm)
39
表面処理
黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状
いじり止め穴付ヘックスローブ
表面処理
黒染め
量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。
ロック機構付
プレセット形、目盛付
種類
プレセット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
一般締付作業
仕様
ビットは別売りです。
その他
ビットは別売りです。