- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗什器
- チャンネルサポートのおすすめ人気ランキング
チャンネルサポートのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新272件の「チャンネルサポート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チャンネルサポート ホワイト」、「チャンネル」、「ウッドブラケット」などの商品も取り扱っております。
材質
スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)
2.0
色
クローム
仕上
クローム
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。
用途木棚水平用
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
仕上
クローム
Rタイプブラケットのみ寸0~4対応
自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
角度(°)
腕金具0.75アップ
木棚板専用水平ブラケットAタイプです。
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具
色
Aホワイト
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
角度(°)
0.75アップ
一般規格より小頭で、強度を持たせる為、首下に補強がされています。
用途チャンネル支柱を木下地に固定するビス
頭径(Φmm)
6
A-32/A-33と同一レベルの木棚用ブラケットです。
中間受けとして使用してください。
用途木棚板専用水平ブラケット
材質
(爪部)スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
タイプ
中間受け
仕上
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
スチール異型材
厚さ(mm)
2
色
Aホワイト
仕上
Aホワイト
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質
ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ
十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類
棚柱
耐荷重(N)
785
1×4材で自在に収納。ピラシェル棚受けとセットで使用できる棚柱です。木ねじで簡単に取り付けができます。
用途棚受けを固定する用途に最適です。
薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。
薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に
材質
SUS430
幅(mm)
10
厚さ(mm)
3
耐荷重(kg)
(4個)60
仕上
NO.4(地色)
ドイツのGSマークを取得した高品質な棚柱です。GSマークとは、ドイツの機器安全法によって試験に合格した安全な機器につけられるマークです。棚受は別売品の10105型、10300型をご使用ください。
材質
鋼
種類
棚柱
仕上
焼付塗装
推奨ねじ
十字穴付皿タッピンねじ呼び4
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
Aタイプブラケット
併用可能同一レベルブラケット:A-78S
振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLの使用が可能)
PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
3t
色
クローム
角度(°)
腕金具0.75アップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
高荷重向けの棚受です。重いものを収納するガレージやパントリーにおすすめです。
材質
鋼
幅(mm)
27
厚さ(mm)
17
プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。
材質
鋼
仕上
焼付塗装
耐荷重N(kgf)
392(40)/1本
用途木棚専用腕金具等に、木棚板をビス止めする際に使用する一般規格木ビス
材質
スチール焼入材
色
ユニクロ
適合ビット
2番
サイズ(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック
¥339
税込¥373
当日出荷
仕様
SL使用不可
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。