チューブ変換継手のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
108件の「チューブ変換継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リデューサー」、「チューブ 径 変換」、「ワンタッチ継手 インチ」などの商品も取り扱っております。
異径ユニオンストレート モノタロウランキング1位
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途径違いのチューブ接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

TPX(R) チューブコネクターテーパータイプ異径型 サンプラテックランキング2位
耐熱性、耐薬品性、耐久性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
1袋(10個)
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)ランキング3位
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
1個ほか
269税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

異径ストレート KQ2H ミリサイズ SMCランキング4位
1個ほか
349税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

異径ストレート KQ2H-X35 SMCランキング5位
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に。(ボディ)黒使用流体空気、水周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)3使用圧力範囲-100kPa~1MPa形状異径ストレート
1袋(5個)ほか
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
159税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(66種類の商品があります)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ストレート種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
1個
85税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

形状違径ニップルトラスコ品番442-6592材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ質量(g)0.6有効断面積(mm2)0.9オリフィス径(Φmm)1.2寸法B(mm)14寸法C(mm)6寸法D1(mm)2.5寸法D2(mm)2適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)2×3/2.5×4寸法P(Φmm)5
1個
79税込87
当日出荷

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(違径)
1個ほか
269税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。接続ねじ種類R材質SUS316タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
1個
859税込945
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(76種類の商品があります)

用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用形状異径ストレート使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPaボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,198税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブと継手の接続形状レデューサ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
219税込241
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状ストレート使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
1個
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途チューブとチューブの接続形状違径ニップル使用流体空気材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプバーブタイプ
1個ほか
80税込88
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

径の異なるチューブの接続に便利です。 一般的な樹脂製コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
材質PP規格RoHS規制・REACH規制に適合RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10個)
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格異径ユニオンストレートRoHS指令(10物質対応)対応
1個
69税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ホースと異型ホースの接続の際に使用。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ材質亜鉛ダイカスト
1個
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

タンク、キャプレター交換時でホース内径が異なる場合に使用する交換ジョイントです。アルミ製とナイロン製を用意しました。
仕様クリップ付
1個
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。 ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ材質樹脂(PA)
1個
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1袋(10個)
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)