- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- ツイストブラシのおすすめ人気ランキング
ツイストブラシのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新108件の「ツイストブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパイラルブラシ」、「六角軸ツイストブラシ」、「パイプブラシ」などの商品も取り扱っております。
インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途金属製品のサビ落としや表面処理、バリ取りに。金属パイプの内面研磨や清掃に。
ブラシ長(mm)
60
線径(Φmm)
0.2
軸径
6.35
材質
硬鋼線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3600
適合材
各種金属
用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)
6
使用工具
電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)
0.15
適合材
鉄・軽金属、木材
インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途金属や非鉄金属、樹脂製品のツヤ出しや清掃に。ナイロンのパイプ内面研磨、清掃に。
ブラシ長(mm)
60
軸径
6.35
材質
ナイロン線(ナイロン66)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3600
適合材
金属・非鉄金属、樹脂など
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
厚さ(mm)
50
軸径(Φmm)
6
材質
鋼線
形状
ツイスト型
許容回転数(min-1[r.p.m])
3000
全長(mm)
115
植付(mm)
20
軸長(mm)
95
その他
賠償保険付
種別
ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ
線径(Φmm)
0.1
インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途ステンレスやアルミ、金属製品の表面処理やバリ取りに。ステンレスのパイプ内面研磨や清掃に。
ブラシ長(mm)
60
線径(Φmm)
0.13
軸径
6.35
材質
ステンレス線(SUS304)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3600
適合材
ステンレス、アルミなど
その他
賠償保険付
種別
手作業用コンデンサーブラシ
材質(ブラシ部)
豚毛
厚さ(mm)
50
全長(mm)
170
仕様
六角軸(対辺6.35mm)、フレキシブル
材質
鋼線
線径(Φmm)
0.2
許容回転数(min-1[r.p.m])
(最大)3000
インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途真鍮や銅製品、木材の表面処理やバリ取りに。真鍮や銅パイプの内面の研磨や清掃に。
ブラシ長(mm)
60
線径(Φmm)
0.13
材質
真鍮線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3600
適合材
真鍮・銅、木材など
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。
材質
毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。
アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。
用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。
その他
賠償保険付
種別
チューブクリーナー用チューブブラシ
植付(mm)
50
全長(mm)
102
仕様
六角軸(対辺6.35mm)
材質
鋼線
軸長(mm)
45
線径(Φmm)
0.2
許容回転数(min-1[r.p.m])
(最大)3000
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適
材質
ワイヤー
軸径(Φmm)
5
線径(Φmm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。
異径線を使用。
丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。
ストップナット付きです。
先端は緩衝用に樹脂加工しています。
用途ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー
軸径(Φmm)
4
シャンク径(Φmm)
6.35
適合材
ステンレス、アルミなど
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
2000
材質(軸)
スチール(SPHC)
芯線径(Φ)
2(異径線)2本ネジリ
六角幅(mm)
(ストプナット)10
全長(mm)
115
植付(mm)
20
軸長(mm)
95
その他
賠償保険付
種別
ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ
線径(Φmm)
0.1
シャンク取付式なので交換が容易。逆回転での使用不可。
用途ステンレス、アルミ製品等の内径研磨、バリ取り。(TB-571シリーズ)。真鍮、銅製品及び合金製品の内径研磨、バリ取り。(TB-572シリーズ)。各種金属製品等の円径研磨、バリ取り黒皮落とし(TB-573シリーズ)
ブラシ長(mm)
40
全長(mm)
100
軸径(Φmm)
6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
1500
使用工具
電気ドリル、ボール盤
厚さ(mm)
50
全長(mm)
150
仕様
六角軸(対辺6.35mm)、フレキ付
材質
鋼線
線径(Φmm)
0.2
手作業用の豚毛コンデンサーブラシです。
パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)
豚毛
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します
全長(mm)
250
材質(ブラシ部)
鋼線