テストリード棒のおすすめ人気ランキング

2026/03/03更新
110件の「テストリード棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テストリード」、「テストピン」、「テストリードピン」などの商品も取り扱っております。
測定コード 共立電気計器ランキング1位
各テスタ・クランプメータのテスタ機能に使用。 赤黒測定コード。
コード長さ(mm)1100プラグ(mm)Φ4
1個ほか
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

テストリード棒 MR-117用 モノタロウランキング2位
1セット(2本組)
1,798税込1,978
当日出荷

LEDパイロットライト モノタロウランキング3位
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に形状丸形(金属リング)取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)光源LED球温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm標高(m)2000以下保護構造IP65防油形RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


テストリード HIOKI(日置電機)ランキング5位
HIOKI(日置電機)テストリード
バリア(フィンガーガード)をスライドするだけで、ピン先の長さと測定カテゴリを簡単切り替え。 ピン先露出長:3.3 mm±0.2 mm 又は 18.0 mm±0.3 mm 測定カテゴリ:CAT III 1000 V, IV 600 V 又は CAT II 1000 V 幅広い使用温度範囲-25℃ ~ 65℃ L9207-10 テストリードの代替品として使用可能
用途DT425xシリーズ、DT428xシリーズ、CM3286シリーズ、CM4141(-50)、CM4142、CM437xシリーズアズワン品番65-0279-18ケーブル長(cm)95RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリー【測定カテゴリⅢ、Ⅳ状態(先端ピン露出長さ3.5mm)】1000V(測定カテゴリⅢ)、600V(測定カテゴリⅣ)、【測定カテゴリⅡ状態(先端ピン露出長さ18.5mm)】1000V(測定カテゴリⅡ)
1台
2,998税込3,298
当日出荷


1組
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


裏面粘着剤付のループ・フックセットのマジックテープです。ワンタッチでOK。押さえるだけでしっかり締まり、軽く剥がせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカット出来ます。
用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。材質ポリエステル粘着剤合成ゴム系(弱粘着)粘着力弱粘着
1巻ほか
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

さまざまな接続に対応する、テスト・リードとプローブの便利なセットです。1組(赤、黒)の快適グリップ・プローブと、PVC絶縁直角シュラウド・バナナ・プラグ(4mm)が含まれています。
仕様快適グリップ・プローブ 1 組 (赤、黒)、1.22 m の PVC 絶縁テスト・リードと直角シュラウド・バナナ・プラグ、汎用測定での使用を推奨トラスコ品番765-7633質量(g)91機能CAT II 1000 V、10 A 規格。CAT IV 600 V、CAT III 1000 V (保護キャップ付きの場合)。CSA 認定
1組
9,198税込10,118
当日出荷

バナナ式テスターのテストリードとして使用します。
用途バナナ式テスター用仕様赤黒各1本質量(g)57寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×60×25コード長さ(cm)75
1組
617税込679
当日出荷

1セット
569税込626
当日出荷

裏にカラビナとベルト通しが付いており、作業に応じて選べます。(CT-280、CT-320)
用途ケ-ブルタイ入れとして。ブラック
1個
909税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。最大電圧(V)100全長(mm)約75セット内容テストリードピン 0.7mm 赤 黒 2個組ピン径(Φmm)0.7ピン長L(mm)37
1セット(2個)
999税込1,099
当日出荷

トラスコ品番835-8284コード長さ(m)1.2寸法(cm)120アズワン品番64-3414-04RoHS指令(10物質対応)対応
1組
2,598税込2,858
当日出荷

3サイズ収納できる3段式ケーブルタイホルダー フタはマジックテープ付で持ち運びにも安心! 樹脂板入りで作業時にも垂れてこず作業性が良い 取り出しやすいポケット位置。カラビナ付。
収納本数(本)各100ベルト通し幅(mm)70
1個
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ピン先Φ0.5mmの極細テストピン。細かい部分の測定に最適です。100-40リード線に差し込んでご使用ください。766テスト棒を使用せずに直接100-40リード線に接続できます。
最大電流(A)1ピン径(Φmm)0.5ピン長さ(mm)22最大電圧(V)50
1個
1,998税込2,198
当日出荷

ケーブルタイを素早く取り出せる簡単収納、一本ずつ取り出しOK 種類・サイズ違いもまとめて収納。両手が使えて作業効率アップ!
用途電気工事、内外装作業、ガーデニング等の結束作業に材質(フック部)樹脂、(本体)ナイロン生地仕様面ファスナー式ベルト通し。吊下げフック付。ポケット吊下げリング付質量(g)80(本体)、30(切りくずポケット)適合ベルト幅(mm)45寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)80×150、(切りくずポケット)100×200
1個
2,298税込2,528
当日出荷

テストリード先端部に接続するアダプタです。 先端ピンは細ピン (Φ0.7mm 形状記憶合金)対応しています。
種別テストリード細ピンアダプタ全長(m)約0.06RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,698税込1,868
当日出荷

用途ハイテスタ3030-10・3127-10/3128-10他用寸法(cm)70リード線(m)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,998税込2,198
当日出荷