- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- テーパー管のおすすめ人気ランキング
テーパー管のおすすめ人気ランキング
2026/02/28更新2,654件の「テーパー管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テーパー パイプ」、「円錐 パイプ」、「ラッパ管」などの商品も取り扱っております。
材質
亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)
0.6
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
形状
コンセントリック・レジューサー
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径、内径寸法は大口径側を表示しています。
種別
SCH10
材質
SUS304W
形状
同心レジューサー
種類
溶接式管継手
材質
ステンレス鋼
形状
同心レジューサー
種類
突合せ溶接式管継手
ねじの種類
Rc
材質
炭素鋼
形状
同心レジューサー
色
黒
種類
溶接継手
パイプ形状
変形ジョイント
材質
鉄製(メッキ管)
全長(mm)
180
タイプ
エキスパンド、スリット無し
外径D1(Φmm)
50.8
内径B1(Φmm)
47.6
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
材質
ステンレス製
形状
レジューサー
種類
溶接継手
適合機種
VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、421S(P)、434、436(P)
内径×外径(Φmm)
22.4×25
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
材質
18-0ステンレス
直径×長さ(mm)
30×128
TKG品番
9-1130-0501
TKG品番(2017)
6-1003-1501
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
種別
SCH40
材質
炭素鋼
形状
同心レジューサー
色
黒
種類
溶接継手
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質
ステンレス(SUS304)
サービス分類
オーダー・加工
材質
SGP
形状
同心レジューサー
種類
溶接式管継手
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に
材質
鋼板(亜鉛メッキ)
板厚(mm)
0.6
差込口
長さ60mm
適用パイプ:Φ148mm-Φ100mm。鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×150×240
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷