ディプスゲージのおすすめ人気ランキング

2026/03/23更新
92件の「ディプスゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニデプスゲージ」、「炭化測定器」、「タイヤ溝測定ゲージ」などの商品も取り扱っております。
液晶ディスプレイ
測定範囲(mm) 0~25.4 計測単位 0.01mm RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定 測定範囲(mm) 0~25 最小読取値(mm) 0.1 使用温度範囲(℃) 0~40
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用 できます。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続するこ とで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえ ます。 データホールド機能付。公差判定も可能です。
1台ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーボンファイバー製なので軽くてサビることがなく、測定物にキズをつけません。タイヤ溝だけでなく、様々な深さ測定にも使えます。デップスバーを動かすと電源ON。約5分でオートパワーオフ。ZEROセットスイッチ付なので比較測定が可能です。見やすい文字高10mm。
用途様々な深さ測定に使用します。 測定範囲(mm) 0.1~25 質量(g) 37.5 材質 本体:カーボンコンポジットプラスチック。表示部:ABS樹脂 電源 酸化銀電池 SR44×1個(モニター用電池付) 電池寿命 通常使用で約1年 器差(mm) ±0.2 最小読取値(mm) 0.1 繰返し精度(mm) 0.1 使用温度(℃) 0~40 保存温度(℃) -10~+60 保存湿度(%) 80以下 全長(mm) 112.5
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的深さ測定用のデプスゲージです。 スパン取付可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm) 0.05 ベース寸法(mm) 100(厚み6.5) 仕様 微動送り:なし 種別 標準型 シリーズ 527
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 絶対原点を持つABSタイプです。 VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別 デジタル型 シリーズ 571 繰返し精度(mm) 0.01
1台ほか
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

機械加工途中でワークを取り付けたままの中間検査が可能なコンパクトタイプのデプスゲージです。
用途溝、穴の深さ、段差のスピード測定に。 ベース寸法(mm) 60 材質 ステンレス 質量(g) 32
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、塗膜の厚さの測定にも利用できます。DM-214・DM-224は継足5本付。継足付のデプスゲージは5本の継足をすべて接続すると、深い凹部の底面までの寸法が測定できます(マスターゲージでの基準寸法設定が必要です)。
目量(mm) 0.01 使用方法 ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ウレタン膜厚測定、その他の測定で選べる金属測定子付です。
用途深さ測定に。ウレタン系防水材などの膜厚測定に使用。 測定範囲(mm) 0~25(膜厚測定:0~15) 最小読取値(mm) 0.1 器差(mm) ±0.2 付属品 金属測定子×2本(円柱状、針状)、測定ガイド、収納ケース 材質 デジタルユニット部:ABS樹脂 金属測定子:ステンレス 測定ガイド:ポリカーボネート樹脂 材質(本体) ナイロン樹脂(グラスファイバー入) 質量(g) 46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く) 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm) 0.1 使用温度(℃) 0~40 保存温度(℃) -10~60 製品質量(g) 46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く) 本体サイズ(mm) 113×60×18 オートパワーオフ 無操作状態で約5分 保存湿度(%) 80以下 保管温度(℃) -10~60 特性 ●使用シーンに合わせて付属の2種類の金属測定子を交換できます。円柱状(先端が平面、Φ1mm):狭い場所の深さが測定できます。また樹脂製に比べ耐摩耗性に優れます。針状(先端が尖鋭):ウレタン系防水材などの膜厚測定ができます。●対象物に対して安定して垂直に当てられる測定ガイド付です。●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●本体、金属測定子2本、測定ガイドを収納できる収納ケース付です。●オートパワーオフ機能付です。 湿度(%) (保管)80以下
1個ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途深さの測定 材質 ステンレス鋼 電源 ボタン電池LR44×1個 最小表示量(mm) 0.01 器差(mm) ±0.03 繰返し精度(mm) 0.01 最小表示(mm) 0.01 機能 ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF ベース寸法(mm) 100 取扱説明書 (1.8MB)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニールケース付きで携帯に便利です。
用途タイヤの溝測定に。 材質(本体) ステンレス 質量(g) 32 測定範囲(mm) 0~20 本体寸法(mm) 60×55×10 材質(ねじ部) 器差(mm) ±0.1
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(20分)です。
用途深さ測定に 最小読取値(mm) 0.01 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大50mmまで測定できるので大型タイヤも測定可能。1/10mmの目盛りで細かく測れる。ノギス仕様の目盛りで読みやすい。
用途タイヤ溝の深さ測定に。 測定値 50mm
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

穴や狭い溝の深さや段差の測定に適しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm) 0.01 シリーズ 7 平面度(μm) 5
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。 ゼロ設定/ホールド機能付き。
用途深さの測定 質量(g) 60 測定範囲(mm) 0~25 電源 コイン電池CR2032(別売り) 本体寸法(mm) 約60×113×15 器差(mm) ±0.2 測定子(mm) 約3×4 最小目盛(mm) 0.01 本体長さ(mm) 約85
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

ワークの深さや段差を測定するデジタル式専用器です。 従来の標準型からプリセット機能を除いた、低価格の普及モデルです。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます。
用途デプスゲージは、測定物の深さや段差の測定に。 測定範囲(mm) 12 最小表示量(mm) 0.01 器差(mm) ±0.02 仕様 針状(Φ0.3mm)測定子タイプ 全長(mm) 115.7 質量(g) 280 寸法L(mm) 75 測定力(N) 2以下 最小表示(mm) 0.01 測定子形状(mm) 針状 使用電池 SR44(ボタン形酸化銀電池)1個 測定子 部品コード:ZS-523 ベース穴径(Φmm) 2.5 指示誤差(μm) ±20
1個ほか
33,980 税込37,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

深さ測定、比較測定が出来ます。目盛を読み取るわずらわしさのないデジタル表示です。スライダーを動かすと自動で電源が入ります。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。表示を固定できるホールド機能付です。
用途様々な深さ測定に使用するゲージ 最小読取値(mm) 0.01 器差(mm) ±0.03 材質 デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体) ステンレス 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm) 42 最小表示量(mm) 0.01 使用温度(℃) 0~40 寸法e(mm) 62 精度(mm) ±0.01 寸法b(mm) 100 保存温度(℃) -10~60 電池寿命(通常使用で約) 1年 寸法c(mm) 42 寸法f(mm) 16 電池寿命 1年 保存湿度(%) 80以下
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイヤ溝の深さを測る器具。保管用のポリ袋付
幅(mm) 55 全長(mm) 89 質量(g) 5 タイプ 汎用 測定範囲(mm) 0~30 精度 ±1mm 最小目盛(mm) 1
1個
599 税込659
当日出荷

デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用できます。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます(別途プリンタ必要です)。 プリセット機能により、継足の接続も可能です(DMD-210J、DMD-240J、DMD-211J、DMD-2100J、DMD-2400Jを除く)。 データホールド機能付。 低測定力タイプもあります。 公差判定も可能です。
1台ほか
61,980 税込68,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)