- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック輸送・安全用品
- トラック輸送・運送用品
- トラックステッパーのおすすめ人気ランキング
トラックステッパーのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新104件の「トラックステッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック 荷台 ステップ」、「トラック荷台用階段」、「トラック 昇降装置」などの商品も取り扱っております。
引っ掛けて使用する昇降ステップ!
トラックの荷台やアオリに引っ掛けるだけの簡単のセット。
ステップ幅広タイプは両足で立つことが可能。(TS-540DW、TS-840DW、TSW-925型)
TSW-925は伸縮式の手がかり棒がついて安心安全。
用途トラックの荷台の昇降時に
STEP 2-Sは、4トントラックなどの中型トラックにご使用いただきます。
溶接個所ゼロのリベット工法にて製造しております。
溶接個所が無いので経年劣化による呼称を極力抑えることができます。
仕様
取付フック:小フック(アオリの厚48mmまで)、取付可能範囲:750~1000mm(空荷状態の荷台高さ 主に中型トラック等)
材質
スチール(フレーム)及びアルミ(縞板)
厚さ(mm)
開脚:330(フックを含む場合395)、閉脚:55(フックを含む場合115)
質量(kg)
4.9
色
シルバー
耐荷重(kg)
100
横幅(mm)
開脚:400、閉脚:400
縦幅(mm)
開脚:635、閉脚:635
ステップ数(段)
2
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
アオリ部分が50mm幅までの各種トラックに取り付ける事が出来ます。
(軽トラックのアオリを切った状態には本体の高さが長い為、使用できません)
踏み台はお好みの高さに調整できます。(無段階で600mmの範囲)
収納時は踏み台部分を折りたたむ事ができコンパクトです。
最大荷重は体重と荷物の合計が100kgまでです。
アルミ製で軽量です。
耐荷重(kg)
100
全幅(mm)
420
材質
アルミ
質量(kg)
3.5
全高(mm)
750
寸法(縦×横)(mm)
踏み台寸法:380×250
寸法(全長)(mm)
350(踏み台収納時200)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
耐食性、耐摩耗性に優れたアルマイト処理のΦ25mmアルミパイプと強化プラスチックのパーツを採用!
コンパクトに折り畳み可能!
幅(mm)
【フック】200、【折り畳み】80
オートアルミ製で軽く錆びにくい。車体への取り付け部分にはウレタンカバー・ゴム脚で保護、設置箇所を傷つけない。
用途アオリ掛け専用
材質
アルミ/鉄/ゴム
耐荷重(kg)
約100
2-Sに手すりの付いたタイプです。
4トントラック等の中型トラックにご使用いただけます。
安全管理に重点をおかれている全国規模の大手物流企業であるD物流様のご要望で、3点支持(使用時に手すりが必要)に答えるべく改良をし、検証していただいて完成しました。2-Sよりも昇降が楽で安定しています。
D物流様でも推奨され、多くの台数を導入頂いております。
2-DSのネーミングはD物流様の頭文字であるDを冠し STEPS 2-DSとしました。
溶接箇所ゼロのリベット工法にて製造しております。
溶接箇所が無いので経年劣化による故障を極力抑えることが出来ます。
(一部手すりを本体に固定するめる為のナットは溶接です。)
本体が長いので、左右または後側、どちらからでも取り出せ、荷積み側と荷降し側が違っても直にご使用いただけます。
出荷時は、手すりを外した状態になっております。
本体のコ型のフレームに挿して付属のネジにて締めるだけです。
(左右1箇所づつ)
耐荷重(kg)
100(あいち産業科学技術総合センター測定)
色
シルバー
自重(kg)
6.4
材質
スチール(フレーム)及びアルミ(縞板・手すりパイプ)
ステップ数(段)
2段
取付寸法(mm)
可能範囲:750から1000(空荷状態の荷台高さ、主に中型トラック等)
フック
取り付け:小フック(アオリの厚み48mmまで)
寸法(mm)
開脚:[縦幅]1240×[横幅]460×[厚み]330(フックを含む場合395)、閉脚:[縦幅]1355×[横幅]460×[厚み]70(フックを含む場合125)
全幅(mm)
460
1台
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
3点支持で安全に昇降出来る両手すり付きステッパー!手すりが伸縮式!設置箇所を傷つけず安心!手すりは4段階調整可能!
付属品
荷台干渉ゴム×2
質量(kg)
約3.2
幅(cm)
46
耐荷重(kg)
約100
長さ(cm)
81~134.5
寸法(cm)
フック部(内々):5.5
奥行き(cm)
ステップ(外々):一段目/25、二段目/15.5
寸法(幅W×高さH)(cm)
(4段階)約46×74、104、114、124、134
1箱(2個)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
大型トラック等にご使用いただけます。
アオリを閉じた時、地面からアオリ上部までの高さが1000mmから1200mmの範囲ならば、トラックのアオリを閉じた状態でもご使用いただけます。
溶接箇所ゼロのリベット工法にて製造しております。
溶接箇所が無いので経年劣化による故障を極力抑えることが出来ます。(一部手すりを本体に固定するめる為のナットは溶接です。
色
シルバー
自重(kg)
7.5
材質
スチール(フレーム)及びアルミ(縞板・手すりパイプ)
ステップ数(段)
3段
取付寸法(mm)
可能範囲:1000から12000(空荷状態の荷台高さ、主に大型トラック等)
フック
取り付け:小フック(アオリの厚み48mmまで)
寸法(mm)
開脚:[縦幅]1440×[横幅]460×[厚み]390(フックを含む場合445)、閉脚:[縦幅]1355×[横幅]460×[厚み]90(フックを含む場合145)
耐荷重(kg)
100(あいち産業科学技術総合センター測定)
全幅(mm)
460
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
はしご等の取付けスペースがない所に最適です。
用途消防車・特殊車・鉄道車両
材質
黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)
トラスコ品番
452-6562
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
52mmの幅広踏ざんと片側手掛かり棒標準装備で安心した昇降が可能です。オートロック式の手掛かり棒なので、収納時や設置作業の効率性がアップしました。荷台の隙間やリンギ使用部に収納可能なコンパクト設計。
材質
アルミ
最大使用質量(kg)
100
フック
11段
収納寸法・幅(mm)
500
収納寸法・高さ(mm)
140
最大使用荷重(kg)
135
仕様
折りたたみ式
エスコ品番
EA903XA-2
材質
スチール
寸法(mm)
【ステップ】550×180
段数
1
収納時寸法(mm)
570×390×110(T)
適合タイヤサイズ
14”/20”
天板寸法・幅(mm)
180
天板寸法・奥行(mm)
550
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
最大積載量2t以上の貨物自動車に昇降設備の設置義務化、令和5年10月1日より労働安全衛生規則が一部改正されます。安全な上り下りが可能な手すり付で伸縮可能な2段トラック用ハシゴです。本体はアルミ製で全溶加工の為、頑丈で安全性が高い製品です。ゴム脚の位置調節で大型トラック、軽トラに対応可能です。あおりや溝にひっかけるだけの簡単設置です。取付部にはウレタンカバーとゴム脚を使用し、本体を傷つける事なく使用できます。耐荷重は約100kgまでとなります。
用途法改正への対応に。2t以上の貨物自動車の昇降時に。
仕様
手摺付き
幅(mm)
450
全長(mm)
800~1440
質量(kg)
3.5
耐荷重(kg)
100
ステップ数
2
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
階段の奥行きが広く安心して昇降できます。
フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。
フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく足場パイプ等にも掛けられます。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×24×126
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
マルチステッパのオプション部品です。手掛かり棒を設置することでより安全に昇降が行えます。
取付け面からの突起が少ない平面タイプです。
ステップ収納時はスプリングで押さえていますので振動等で反転しません。
用途特装車・平ボディー・船舶等のステップ
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
安全で昇降しやすい手がかり棒付き。(標準/左側装備)
取付けフックをトラックあおりに引っ掛けるだけでOK!!カンタン操作でトラック荷台への昇降が行えます。
ご使用のトラックに合わせ、フックの高さ位置が変えられます。
52mmの幅広いステップで快適昇降。
設置面状態や積載重量による微少な高さ違いも自在脚で吸収。
荷台の隙間や、リンギ使用部にも収納可能なコンパクト設計。
軽量しかも丈夫!!優れた耐久性を誇ります。
最大使用荷重
0.98kN(100kgf)
材質
アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)
52
踏ざん間隔(mm)
289