トルクハンドルのおすすめ人気ランキング

2026/04/13更新
981件の「トルクハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルクグリップ」、「t型トルクレンチ」、「トルク ドライバー 六角」などの商品も取り扱っております。
可変Tハンドルトルクレンチ Wiha(ビーハ/ノガ)ランキング1位
用途トルクバリオ[[(R)]]は付属のトルクセッターを使用して、締め付けトルク値を5~14Nmの範囲に連続的に設定できます。 ハンドル部がマルチコンポーネントのため、滑りにくく、手に快適で、使いやすさに優れます。 6mm軸の交換ブレードです。 ねじを開ける場合は、ねじ締め時より50%増のトルクで開けられます。 EN ISO 6789に従って製造され、±6%以内の精度を維持します。トラスコ品番492-2280商品構成単品締付トルク(N・m)5~14
1個
39,980税込43,978
当日出荷

トルクグリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ランキング2位
TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクグリップ
軸長(mm)32二面幅(mm)【ビット差込口】6.35負荷方向
1本ほか
1,998税込2,198
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

トルクコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング3位
NBK(鍋屋バイテック会社)トルクコントロールノブ
トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
ねじ規格並目色(本体)BK材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
1個
12,980税込14,278
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(150種類の商品があります)

スマートトルクハンドル トルクスプラス PROCHI(プロチ)ランキング4位
スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。IP=トルクスプラスです。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。種類単能形差込角(mm)6.35精度(%)±10主な用途締め付け用セット内容ハンドルスリーブ、25mmビット×2本、50mmビット×2本
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

トルクレンチ プレセット型 モノタロウランキング5位
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向主な用途締め付け用歯数24T付属品ケース取扱説明書(1.1MB)
1本
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

締め付けトルク管理の頻度が高い4~6Nmが設定されたトルクドライバー。 カーボン樹脂や軽量化されたデリケートな部品をオーバートルクなどの作業ミスから守ります。 人間工学に基づいた握りやすい形状を採用しました。 作業ミスや作業時間を極力少なくするトルク値固定式と、出先での作業にも対応できるトルク値可変式の2タイプを用意しました。
回転方向右回り(時計回り)
1個
11,980税込13,178
当日出荷

イマオコーポレーショントルクコントロールレバー
レバー位置の変更ができます。 締付けトルクの設定ができます。 設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
歯数12
1個
7,598税込8,358
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)

1本
8,998税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)


量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。 ロック機構付 プレセット形、目盛付
種類プレセット形精度(%)±3負荷方向主な用途一般締付作業仕様ビットは別売りです。その他ビットは別売りです。
1本ほか
15,980税込17,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用付属品ケース取扱説明書(2.1MB)
1本
8,398税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。 2種類の測定モード(ピークモード・トラックモード)を切替できます。左右両回転方向に対応します。 目標トルクに近づくと、ブザー音(断続)でお知らせするオーバートルク防止機能を搭載。 目標トルクの50%~95%の範囲でブザー開始を設定可能。
用途検査、締め付け用。仕様負荷方向(右、左)付属品単4形乾電池(2本)、樹脂ケース、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)全長(mm)75使用温度範囲(℃)5~42精度(%)±3
1個ほか
12,980税込14,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。グリップが差替式で、収納性があります。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。種類ヘッド交換形差込角(mm)6.35精度(%)±10主な用途締め付け用セット内容フラッグハンドル、スリーブ(0.6・0.9・1.2・1.4・2.0・3.0Nm)、25mmビット(T6・7・8・9・10・15)
1組
10,980税込12,078
当日出荷

トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。 指のかかりがよく、力をかけやすい形状です。
ねじ規格並目色(本体)BK材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
1個
9,998税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。 指のかかりがよく、力をかけやすい形状です。
ねじ規格並目色(本体)BK材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
1個
979税込1,077
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 差込角HEX1/4のビットを使用いただけます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。精度(%)(トルク)±10全長(mm)38
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ラチェット付きトルクレンチQL-MHシリーズのヘッド交換式 メタルハンドル(ローレットグリップ)は、軍手をしたままでも使いやすく、油が付いても拭き取りやすくなっています。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 1本のトルクレンチでスパナ/リングスパナ/フックスパナなど、用途に合わせて170種以上のヘッドが交換できる『省コストトルクレンチ』です。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
1本ほか
16,980税込18,678
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ロック機構付なので、トルクのズレが生じることなく作業できます。 空転式なので、オーバートルクなく作業できます。
質量(g)110最小目盛(cN・m)0.5六角穴対辺(mm)6.35取扱説明書(0.9MB)
1本
9,998税込10,998
当日出荷

簡便な機構で持ち運びやすい簡易トルクレンチ。3/4/5/6/8/10mm T20/T25/T30ビット付。※大きさは本体のみ。ビットを含まないサイズとなります。
長さ(mm)123幅(mm)22高さ(mm)30材質(本体)鉄、プラスチックトルク測定範囲(N・m)約2~10
1個
3,898税込4,288
当日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)トルク・グリップ/オネジ付
材質(トルク機構)スチール材質(本体)アルミニウム種類丸形最高温度(℃)100仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染取付部おねじ(段付)材質(カバー)PA6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
1個
13,980税込15,378
18日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)