トルクレンチスパナヘッドのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
427件の「トルクレンチスパナヘッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルクスパナ」、「トルクレンチ 交換ヘッド」、「クローフットレンチ」などの商品も取り扱っております。
差替式トルクレンチ クイックスパナヘッドセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ランキング1位
差替式クイックスパナヘッドとの組み合わせで、スペースが狭い所での作業に最適です。
用途ボルト・ナットのトルク管理用。
1セット
23,980税込26,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

SH型オープンヘッド 東日製作所ランキング2位
SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
1個
1,998税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(92種類の商品があります)

ASH クローフートレンチ(差込角12.7mm) 旭金属工業(旧:新日本ツール)ランキング3位
1個
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

クロウフットレンチ(差込角9.5mm) 旭金属工業(旧:新日本ツール)ランキング4位
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

LCSスパナヘッドセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)ランキング5位
旭金属工業(旧:新日本ツール)LCSスパナヘッドセット トルクレンチ付
トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
1セット
48,980税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。
用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。種類デジタル形ヘッド形状モンキ形精度(%)±4負荷方向主な用途冷媒機器校正証明書付き
1個ほか
29,980税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298税込4,728
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1/4~5/8インチまでの新冷媒・従来冷媒に対応 安心して幅広く使用できるお買得セットです。
ヘッド形状ヘッド交換式トルク調整範囲(N・m)10~75主な用途冷媒機器セット内容本体、ヘッドサイズ/17、22、24、27mm(新冷媒・従来冷媒)、ヘッドサイズ/26、29mm(R410A専用)、収納ケースフレアサイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8、R410A 1/2、R410A 5/8口径(Φmm)17、22、24、27、26、29
1台
18,980税込20,878
当日出荷

ヘッド交換式のトルクレンチです。トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ヘッドをはずしやすくなっています。 オープンヘッドとラチェットヘッドを別売りでご用意しています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3主な用途締め付け用取扱説明書(1.1MB)差込角凹(mm)9×12
1個
8,498税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
10,980税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

QLのヘッド交換式。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 CL25N~280Nは樹脂グリップ付。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途組み立て、量産における多種ねじの締め付け。種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向
1本ほか
19,980税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)


校正証明書付
種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器校正証明書付き
1本
6,798税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


ラチェット付きトルクレンチQL-MHシリーズのヘッド交換式 メタルハンドル(ローレットグリップ)は、軍手をしたままでも使いやすく、油が付いても拭き取りやすくなっています。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 1本のトルクレンチでスパナ/リングスパナ/フックスパナなど、用途に合わせて170種以上のヘッドが交換できる『省コストトルクレンチ』です。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
1本ほか
16,980税込18,678
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

差替タイプのトルクレンチに装着可能なクイックスパナヘッドです。厚みも薄く、狭い箇所での作業が可能です。
1個
2,598税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

AH型アジャスタブル交換ヘッドは口幅が調整できるので複数のスパナヘッドを持たなくて済みます。
1個
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


KANON(中村製作所)SCK形スパナヘッド
1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途SCK形交換ヘッド。
1個
2,998税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

SH型のスパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
1個
2,498税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)