- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 唐箕・脱穀機
- トーミのおすすめ人気ランキング
トーミのおすすめ人気ランキング
2026/01/19更新117件の「トーミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリーントーミ」、「唐箕」、「プラスチック 粉砕機 小型」などの商品も取り扱っております。
籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm)
895
質量(kg)
20
サイズ
(ベルト)M29
タイプ
手動式
全幅(mm)
420
全高(mm)
1040
容量(kg)
(米)24
プーリー
(主軸)44mm、(手動)200mm
ホッパーサイズ(mm)
0.029
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
昔ながらの足踏み脱穀機をより使いやすくしました。
小型ながら高性能。
飛散防止カバー、ギアカバー付で、安全・クリーンな作業が出来ます。
滑り止め付足踏みペダル。
一体型の飛散カバーで、組み立て、取り外しが簡単。
ペダル固定ピンで、保管時も安全。
全高(mm)
860
有効寸法(mm)
(作業幅)400
農業、園芸などで落ち葉集めに最適な手蓑です。
大型ちり取りとしてもお使いいただけます。
ちょっとした量の果物、野菜の運搬にも便利。
用途ゴミ、落ち葉集めや運搬用
材質
ポリプロピレン
色
オレンジ
手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×380×400
寸法(mm)
(ホッパー)120×110×70
クランプ幅(mm)
35
質量(kg)
2.7
仕様
手動式
トラスコ品番
390-7716
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
赤外線水分計で大粒の試料をそのまま乾燥すると、中心まで熱するのに時間がかかるだけでなく、表面が焦げて正確な測定ができないことがあります。このような場合にお役立ていただきたいのがTQ-100です。水分測定用試料を粉砕する目的で作られたロールミルで、机の一端に取り付けて使います。研究室や検査機関でお備えいただくと大変便利です。
用途米などの穀類はもちろん、食品類・骨材・石炭等の粉砕に。
仕様
【粉砕粒度】20~30メッシュ(米)
質量(kg)
1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
180×80×70
試料質量(g)
約5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
用途剪定した枝木を手軽に減容。
従来のモデルに比べ投入される枝木に対する刃物の角度が鋭角になり約2倍の引込力を実現、少ない力で投入口へ押し込め粉砕作業が楽になります。
粉砕した枝を受け止めるシュレッダボックス付き。粉砕中、モーターに負荷が掛かり過ぎると自動的に電源がOFFになり本体を守る過負荷保護機能付き。
大型車輪で段差のある所も楽に移動できます。
付属品
保護めがね、押込み棒、替刃、ツールセット
質量(kg)
14
容量(L)
(シュレッダーボックス)50
電源(V)
(50/60Hz)AC100
消費電力(W)
1450
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
540×450×933
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
4050
定格電流(A)
15
枝外径(Φmm)
(最大粉砕)25
絶縁方式
二重絶縁
取扱説明書
(1.53MB)
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
硬いプラスチック板から軟らかいプラスチックチューブまで硬軟に関係なく粉砕できます。5種類のフィルターメッシュで広範囲な処理が可能です。頑丈な本体と強靭なカッターでスピーディーに粉砕します。0~3,000回転の無段変速機により回転数を自由に設定できます。カッター部は取り外し可能で、お手入れも楽々。
用途各種樹脂試料等の粉砕に。
付属品
フィルターメッシュ(20・40・60)
材質
粉砕室/鋳鋼(FC20)、回転刃・固定刃/ダイス鋼(SKD11)
容量(mL)
150
消費電力(W)
200
回転数(min-1[r.p.m])
0~3000
電源
AC100V 50/60Hz
アズワン品番
5-3410-01
質量(kg)
13
トラスコ品番
752-5079
ホッパーサイズ(mm)
Φ62×122
1台
¥429,800
税込¥472,780
5日以内出荷
仕様
PLC-2M用ホッパー(フタ付き)
アズワン品番
5-3410-11
ホッパーサイズ(mm)
Φ62×122
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:400Wホッパー容量:13L Φ360能力:製餅 4.2kg(3升)/3~5分 製粉 20~50kg/時間 味噌豆摺 大豆200kg/時間(標準) (味噌プレイト5mm付) 豆腐豆摺 大豆60kg/時間(標準)・1台で多目的にご利用いただける多機能タイプです。
間口W×奥行D×高さH(mm)
390×480×670
TKG品番
9-0418-0401
TKG品番(2017)
6-0380-0801
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
近隣を気にすることがない低騒音での粉砕。強力な粉砕力(最大粉砕枝径は30mm)。ゴミ捨てが簡単。安全機能付き。便利な押し込み棒付き。移動時に便利な大型車輪と大型ハンドルあり。
セット内容
保護めがね、押込み棒、シュレッダボックス、ツールセット(車輪取付用)、パイプ、クリップ(ポリ袋取付用)、六角棒レンチ、メガネレンチ
質量(kg)
19.8
消費電力(W)
1500
電源
単相100V
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
630×460×925
切断能力(mm)
30
取扱説明書
(1.63MB)
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
トルクが大きい為、起動や粉砕がスムーズで枝づまりが少ない。自動巻き込みするので、枝を押し込む必要が無い。受け金具形状に工夫がある為、枝の噛み込みが少なく、また受け金具の摩耗も少ない。組立が簡単で、すぐに作業を行える。受け金具の締め付け過多が出来ない構造の為、刃の受け金具噛み込みが少ない。脚組みがしっかりしている為、足場の悪い環境でも作業可能。ローラーミル刃で、35mmの太枝も強力粉砕。
用途シュレッダー、ガーデンシュレッダーとして。枝葉処理、庭木、剪定、園芸に。
セット内容
押し込み棒、保護メガネ、スパナ2本、六角レンチ1本
質量(kg)
26
容量(L)
55
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
433×615×855
保証期間
お買い上げ日より1年
1台
¥46,980
税込¥51,678
15日以内出荷
粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番
5-4028-01
仕様
本体(M21カッタ-付)
材質
(粉砕室)ステンレス(SUS304)
質量(kg)
6.6
容量(mL)
(粉砕室)250
外形寸法(mm)
170×170×350
電源(V)
100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.5(3Pプラグ)
回転数
20000rpm
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
63日以内出荷
家庭用小型製粉機としては、もったいないくらいの優れた能力を発揮します。
大豆(きな粉)、小麦、米、ソバ、抹茶、イリコ、ワカメなどの食品穀物などの粗引きから、微粉まで製粉。
あまり繊維質の多い薬草などの製粉はできませんが乾燥状態の良いウコンなどは素晴らしいメッシュの仕上がりになります。
米粉なら1時間で約5kg作ることができます。
タンク容量(L)
5.5
付属品
ブラシ1、選別用40目手篩い付
質量(kg)
20、製粉:白米10/H、挽き割り50/H
モーター
100V300W(保護ブレカー付)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×480×467
1台
¥94,980
税込¥104,478
6日以内出荷
強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。
粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番
149-63-80-01
型式
WB-1
容量(mL)
150
アズワン品番
5-5006-01
付属品
微粉砕フタ、クリーナーブラシ
質量(kg)
3.6
電源
AC100V、50/60Hz
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
25000
本体寸法(mm)
134×270
モーター(W)
700
寸法(Φ×高さH)(mm)
134×270
モーター
AC100V、700W、50/60Hz
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
まとめ挽きもお任せ!電源:単相100V消費電力:250W最大処理能力:生大豆(乾燥)7kg/時間ホイッパー容量:4.8L質量:22kg付属品:フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ。ホッパーが大きく材料を何度も追加する手間 がいりません。また臼の目ずまりがしにくく ムラなく挽けます。
付属品
フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ
質量(kg)
22
容量(L)
ホッパー/4.8
消費電力(W)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×360×560
電源(単相/V)
100
最大処理能力
生大豆(乾燥)7kg/時間
TKG品番
9-0453-0201
TKG品番(2017)
6-0397-0201
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
小型で米、そば、大豆、小麦、うこんなど粉にしてしまうスグレもので様々な用途に使用できます。 。1時間に白米なら2~4kg、そばなら2~3kgもこなします。ハンドル調整で簡単に粒度調整ができます。
付属品
フルイ(60メッシュ)、容器、ブラシ
質量(kg)
13
容量(L)
ホッパー/1.2
消費電力(W)
230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×320×370
電源(単相/V)
100
最大処理能力
生大豆(乾燥)2~3kg/時間
TKG品番
9-0453-0101
TKG品番(2017)
6-0397-0101
1個
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
最大30mmの太枝も強力粉砕できる。園芸ゴミをまたたく間に1/6サイズに。2重安全装置付きで安心。モ過剰な負荷がかかるとモーター過負荷防止ブレーカーが働き停止する。本体カバーを取り外すと、安全装置が働き電源スイッチを入れても作動しない。
用途シュレッダー、ガーデンシュレッダーとして。枝葉処理、庭木、剪定、園芸に。
付属品
本体×1式、粉砕片バッグ×1、押し込み棒×1、保護メガネ×1、スパナ×1、六角レンチ×1、取扱説明書×1
質量(kg)
18
容量(L)
粉砕バッグ:60
電流(A)
15
消費電力(W)
1500
電源
AC100V(50/60Hz)
能力
最大破砕:生木小枝(直径30mm)
コード長さ(m)
4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
3750(無負荷時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×510×885
定格時間(分)
25(※気温20度基準)
アズワン品番
64-3282-26
取扱説明書
(0.97MB)
1台
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
6種類のメッシュスクリーンで細度調節可能です。 。メッシュスクリーンの交換は脱着式で容易です。 。粗砕から微粉砕まで、この1台で効率良く連続粉砕が可能です。
二段製粉機能で漢方薬にも使える製粉機。
大豆(きな粉)、小麦、米、ソバ、イリコ、ワカメなどの食品穀物などの粗引きから、微粉まで製粉。
最近自家製漢方薬などの健康食品材料加工としてご使用になりたいとのご要望も多くなりました。
あまり繊維質の多い薬草などの製粉はできませんが乾燥状態の良いウコンなどは素晴らしいメッシュの仕上がりになります。
付属品
ブラシ1、仕上げ篩2
質量(kg)
12.5、製粉/H2.5~4
容量
約800cc(白米)500g
モーター
100V/180W
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
218×275×360
1台
¥65,980
税込¥72,578
9日以内出荷