ドア用品のおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
895件の「ドア用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「しっくいスプレー」、「ドアフック」、「ドア用ポスト」などの商品も取り扱っております。
幅の狭いトイレのドアから幅の広いリビングまで幅広く室内木製ドアに対応できる開閉力調整機能付ドアマン。
用途室内用 タイプ パラレル型 勝手 左右兼用 適合扉高さ(mm) 1800 適合扉幅(mm) 600~900 適合扉質量(kg) 15~30
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手 左右兼用 仕様 ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 耐久性 30万回 ストップ角度 約70~180° ストップ 外装式
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ドアチェーンよりも防犯性が高いドアガード
付属品 ネジ/ステンレス・バインドM4×12mm(2本入)、ステンレス・皿M4×12mm(3本入) 材質 亜鉛ダイカスト
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズ Wロックシリーズ 形状 ノブ・ローズ/チューリップノブ 型式 ピンシリンダー ステンレスサテン目 バックセット 100mm
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スーツケースベルト グレイ
材質 PP グレー 質量(g) 約94 寸法(幅W×高さH)(mm) 約50×980~1800 アズワン品番 65-0530-08 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
719 税込791
当日出荷

カラーは4色。 玄関内部やエクステリアとのカラーコーディネイションで、玄関まわりをドレスアップします。 アルミ、木製の玄関・勝手口ドアに最適。 右開き、左開きを問いません。 閉じるスピードは2段階方式。お好みに合わせて調整できます。 約155°以上開かない制限装置付き。
用途玄関・勝手口用 適合扉高さ(mm) 2000 適合扉幅(mm) 900 適合扉質量(kg) 25~45 勝手 左右兼用 仕様 右開き、左開き両対応 タイプ パラレル型 機能 自動ストップ機能、。閉じ速度の調整 ストップ角度 約85~155° 適合扉 アルミ、木製の玄関・勝手口扉 ストップ 内装式
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面基材に「漆喰(しっくい)」をコーティングした「貼る」タイプの漆喰粘着シートです。自由にカットでき、また再剥離も可能です。特殊加工により、気泡が抜けやすく、手貼りでも簡単に貼り付けできます。分解・吸着効果によって消臭性能に優れています。抗菌・抗ウイルス機能、ホルムアルデヒド分解機能に優れています。
用途壁内装リフォームに。密室空間の結露抑制や消臭に。 材質 基材:不織布、表面:漆喰、粘着剤:アクリル系 危険物の類別 非危険物
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 シャフト:アルミニウム合金、グリップ:ポリプロピレン、ストラップ:ナイロン、バスケット:ポリプロピレン、石突きプロテクター:塩化ビニル樹脂 長さ(cm) (約)90~120(無段階調整) 収納時寸法(mm) (約)40×30×長さ720
1セット(2本)
3,598 税込3,958
翌々日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

両手がふさがっている時にストッパーを足で軽く押し下げるだけでドアを固定できます。 付属の粘着テープ付きの補助板を使用すれば磁石が付かないドアにも設置できます。
付属品 補助用板(1枚) 材質 鉄・ステンレス・ゴム 幅(mm) 45 高さ(mm) 260
1個
999 税込1,099
当日出荷

ドアービュアーは、ドアを開けずに訪問者を確認できます。 レンズは精密研磨による光学ガラスを使用しているので、プラスチックレンズのように視界がぼけることはありません。 取付は簡単で、ドアの厚みによって挟み幅が調整できます。
材質 真鍮 取付穴径(Φmm) 12 視界 160°
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ) 材質 (ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板 種類 ドアノブ 仕上 ステンレスヘアライン 機能 表示錠(2型) 対応戸厚(mm) 26~42
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

複雑な計上に対応できる緩衝材です。 ポリエチレン製で軽い為、取扱いしやすく作業性が非常に高いです。 カッター等で簡単にカットができます。
用途床・柱・壁などの養生 材質 ポリエチレン 長さ(mm) 900
1枚ほか
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品 (+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本 種別 高受型 材質 ステンレス鋼 仕上 生地ヘアーライン 適合扉高さ(mm) 2300以下 適合扉厚(mm) 25~45 開き角度(度) 100°以内の範囲で任意に設定 適合扉幅(mm) 600~910 適合扉質量(kg) 25以下
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

頑丈なボディで強度抜群!耐荷重(約)80kg(フタ)!。DIYはもちろん、レジャーキャンプ道具の収納にも。浅型なので、収納物がサッと取り出せます。積み重ね可能(3段まで)。それぞれ従来品の600X、800Xとも積み重ね可能です。
材質 本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、バックル:ABS樹脂 ブラックグリーン 天板耐荷重(kg) 80
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
809 税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


業界初の自動ロック。ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。ロック解除はつま先でワンプッシュ。後付OK。施工は簡単です。フラットなのでどこにでも取付できます。床に突起物がなくお掃除も楽々。
用途ドア用ストッパー 材質 (受)PA6/ZDC 材質(本体) PA6/POM
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで美しいデザインの白いキッチン用品シリーズ『Plate』 シンプル&モダンな形のスタイリッシュなキッチン収納小物です。 フック部を扉の上部に引っ掛けるだけの簡単取り付け。 付属品:緩衝材×4個 レールハンドルタイプの扉にも取り付け可能。 【取り付け可能なドア】扉の幅:本商品の幅約30cm以上(扉のハンドル部を含まず)扉の厚さ:約1.4cm~2cmまで 扉と上部との隙間:約3mm以上が必要です。 ガラス戸へのご使用はお避けください。
材質 本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) ホワイト 質量(g) 約160 耐荷重(kg) 1 対応 扉の厚さ:約1.4~2cmまで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約30×6×4
1個
1,200 税込1,320
当日出荷