ドア隙間ガードのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
100件の「ドア隙間ガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア下 隙間 ふさぎ」、「ドア 隙間 パッキン」、「ドア 下 隙間」などの商品も取り扱っております。

ストップすきま風 光ランキング2位
ドアの下部に貼るだけ簡単粘着タイプです。テープ付(屋外で使用する場合は、ビス取付が必要となります。)ドアの長さに合わせノコギリなどでカットしてください。軟質PVCはハサミなどでカットしてください。
用途すきま風・ホコリの侵入の防止。冷暖房効率改善。トラスコ品番751-7670材質(上部)硬質PVC、(下部)軟質PVC質量(g)104寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)40×7×915
1本
789税込868
当日出荷

フロアーリック ハイロジックランキング3位
1本
5,498税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ストップすきま風 光ランキング4位
取り付けカンタン、ドアの下部より進入してくるすきま風を遮断します ドア下部からの風・ホコリの侵入防止 ドア下部と床の隙間を無くし、風・ホコリの浸入を防ぎます 冷暖房の効果があがり省エネになります
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×915×7材質(上部)アルミ(下部)ポリプロピレン/PPブラシ
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フラップシールTGBシリーズ メーターカット品 材質PVC 岩田製作所ランキング5位
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法L(mm)25.5寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)材質(フラップ)EPDMスポンジラバーRoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488税込2,737
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。仕様切断にはカッターが必要主な用途隙間用
1巻ほか
519税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

APLUS(クマモト)チェックタイト
新開発の特殊構造により床面の傾斜にも対応できます。扉寸法に合わせて最大200mmまでカット可能。
用途扉下部からの音漏れ、光漏れ防止などに。付属品サイドブラケットA,B各1枚 サイドプレート 1枚 取付ビス 皿木ネジ3.5×20 4本 取付ビス 皿木ネジ 3.1×16 2本材質(本体)アルミ押出型材仕上(本体)アルマイト仕上げ。(AT材)グレー最大切断寸法(mm)200
1本
4,498税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
用途一般住宅屋内用ドア材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
499税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ! 高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。 水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。材質ブラシ:ナイロン、ベース:エラストマー幅(mm)10テープ長さ(m)3毛丈(mm)10主な用途隙間用ブラシ長(mm)10特性耐久性、弾力性
1個ほか
2,498税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランスよくふさぎ、ドアなどの動きも損ないません。耐久性に優れているため屋外にも使用できます。
用途屋外建具の緩衝材、消音、吸音、衝撃緩和。トラスコ品番391-4313質量(g)49主な用途隙間用
1巻
889税込978
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)エッジシール 8858KUO-8-2500
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の小口に取り付け、ガラス扉と固定ガラスとのすき間をふさぎます。引戸に最適です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)長さ(mm)2500半透明種類エッジシール適合ガラス厚(mm)6、8
1個
4,998税込5,498
当日出荷

平板上ブラシですき間風や光もれを防止! ソフトなブラシを使用し、床を傷めずに、ドアの開閉がスムーズ! 水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途玄関や室内の開き戸の下部のすき間に! その他、室内引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドア等のすき間に主な用途隙間用ブラシ長(mm)10
1個ほか
1,298税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ドアと床面とのすき間をふさぐ新しいメカニズムです。木製ドア、金属製ドアのどちらにも使用可能です。防風(すき間風)、防煙、防音、防塵、防虫、遮光性に優れたドアにできます。床面に段差を設けない状態ですき間をふさぐためバリアフリーにも対応できます。特にホテル、学校などの公共施設に最適です。すき間を防ぐシーリングが、ドアの吊元側より出る構造のため、床面をこすらず、軽くスムーズに作動し密閉性を高くします。
用途バリアフリーに対応するため、床面に段差を設けない場合のすき間ふさぎに最適です。特にホテル、学校などの公共施設に最適です。仕様床面から19 mmまでのすき間をふさぎます。長さは450 mmから1820 mmまであります仕上シルバー
1個
24,980税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の下部に取り付け、床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。水返しに最適です。
1個
4,098税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。
用途食品工場などのドアの隙間対策。 OA機器などの配線部の目隠し。 建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーバー。 製品の搬送ガイド。幅(mm)6材質PP、TPE全長(mm)1000高さ(mm)45質量(g)300全長(m)1線径(Φmm)0.2全高(mm)45毛丈(mm)25
1個
4,998税込5,498
当日出荷


室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプ波型使用温度範囲(℃)-5~40主な用途隙間用粘着力(N/6.5mm)5
1巻
809税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ドアの下部に貼るだけ簡単粘着タイプです。テープ付(屋外で使用する場合は、ビス取付が必要となります。)ドアの長さに合わせノコギリなどでカットしてください。ブラシはペンチなどでカットしてください。軟質PVCはハサミなどでカットしてください。
用途すきま風・ホコリの侵入の防止。冷暖房効率改善。トラスコ品番751-7661材質(上部)硬質PVC、(下部)ポリプロピレン/PPブラシ質量(g)121寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×915×7
1本
919税込1,011
当日出荷

幅(mm)8.7トラスコ品番805-1506全長(mm)100高さ(mm)50質量(g)28線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
1個
2,798税込3,078
当日出荷

国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 ドアや木製窓の戸あたりなど、幅広い面に最適なワイドタイプ。 緻密な毛足がどんなすき間にも優しくフィットします。 抜群の耐久性が、効果をグーンと長持ちさせます。 虫や騒音などの侵入も防ぎ、暖冷房効果も高めます。
用途室内ドア、玄関ドア、引き戸、木製窓、シャッター、ふすま、障子、雨戸、店舗の引き戸や自動ドアなどのあらゆるすき間をふさぎ、虫や騒音の侵入を防ぎます!
1巻ほか
1,198税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)