ドラムブレーキ調整のおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
339件の「ドラムブレーキ調整」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラムブレーキ調整用工具」、「ドラムブレーキ」、「トラック ブレーキ調整」などの商品も取り扱っております。
ドラムブレーキシュー調整用 工具 モノタロウランキング1位
ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランスを調整する専用工具です。両端は角度違いの2種類の形状なので、車種や状況に合わせて使用することができます。
用途ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランス調整に幅(mm)14(先端)厚さ(mm)2.2(先端)全長(mm)170
1個
399税込439
当日出荷

ブレーキシュー調節ツール TONE(トネ/旧:前田金属工業)ランキング2位
ブレーキシュー調整専用工具です。 絶妙な角度でシューアジャスターに確実にアクセスします。
寸法A(mm)6寸法A2(mm)9
1個
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


シューホールドスプリングツール KTCランキング4位
ABX-33は、グリップは握りやすい形状で、押付け、ピン回し作業が行えます。 ABX-34は、テーパー加工のカップホルダーによりカップを保持できスピーディーな作業が行えます。
用途乗用車のドラムブレーキのシューホールドスプリング取外し、取付け。
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ドラムブレーキ調整ツール SIGNET(シグネット)ランキング5位
用途ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランス調整に。
1本
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

引っ張りスプリングの脱着に便利!
用途クラッチスプリングの脱着、マフラースプリングの脱着等材質合金鋼(熱処理)寸法(幅W×長さL)(mm)80×155主な適合車種汎用
1個
529税込582
当日出荷

1セット
3,998税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハブに隠れたリテーナーの脱着作業も行えます。 お客様のご意見を参考に、付け根の太さを太く改良いたしました。
全長(mm)190(先端を閉じた状態)適合(リテーナーリング径)12~20Φmm
1個
2,098税込2,308
当日出荷

1個
1,430税込1,573
当日出荷

サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に使用する工具です。メインはリアディスクブレーキに使用します 各面のパターンが様々な形状に対応できて大変便利です。キューブから出ている突起をピストンの溝にはめ込んで簡単にピストンを回転させることが可能です。
用途サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に材質SCM44(クロームモリブデン)質量(g)90差込角(mm)9.5(3/8)サイズ(mm)30×30
1個
749税込824
当日出荷

自動調整式のドラムブレーキシューの隙間幅を調整する専用工具です。ブレーキシューやリターンスプリングを外さずに広げた状態を保持できるのでシリンダーASSYを丸ごと交換する際も大変便利です。
全長(mm)320質量(g)250適合車種軽自動車からハイエースクラスの1BOX車可動範囲(mm)40~170
1個
8,498税込9,348
当日出荷


乗用車~2t車までOK
用途ドラムブレーキのシュー固定用クリップの脱着に使用します。先端内径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応先端外径(Φmm)23
1個
3,598税込3,958
当日出荷

1個
14,980税込16,478
翌々日出荷

リーディングトレーディング式ブレーキやパーキングブレーキの、リターンスプリング(アウター)脱着に。 装着側の曲げがポイントです。
1個
31,980税込35,178
当日出荷

用途ドラムブレーキのシューホールドのリテーナースプリングの脱着に。全長(mm)150全幅(mm)23全高(mm)23ハンドル長さ(mm)94先端外径(Φmm)19.9内径(Φmm)先端部:12.1-17.1寸法(幅W×高さH)(mm)先端部切り割き部:10×10質量(g)81
1本
699税込769
当日出荷

1個
7,798税込8,578
当日出荷

用途ブレーキシューのスプリングワッシャーを脱着する工具エスコ品番EA604FH材質スチール全長(mm)130先端径(Φmm)17.8・22
1個
2,830税込3,113
当日出荷

大型車のリターンスプリングの装着が簡単に行えます。 ブレーキ側のピンにレバー先端を掛け滑らせて装着します。
質量(kg)0.705ケース寸法(mm)380×70×40
1個
12,980税込14,278
当日出荷

自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に使用する専用補助工具です。このベルト引っ掛けツールを使用すれば1本式のドライブベルトの取付や取外しが簡単に行えるので作業時間の短縮が可能です。エンジンルームのVベルトやタイミングベルトの点検作業もできます。フックの形状が丸軸なのでベルト交換の際に新品ベルトを傷つけにくいです。
用途自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に軸径(Φmm)6.5全長(mm)690高さ(mm)25(先端)グリップ径(Φmm)30軸間距離(mm)20
1本
798税込878
当日出荷