- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 液体吸収材・処理剤
- ドラム缶用マットのおすすめ人気ランキング
ドラム缶用マットのおすすめ人気ランキング
2026/02/06更新22件の「ドラム缶用マット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラム マット」、「油吸着マット」、「クッションマット」などの商品も取り扱っております。
TRUSCOドラム缶用吸収シート 油専用
200L用のドラム缶にフィットするようにカットされています。給油ポンプなどの油の垂れ落ちを素早く吸収します。工場の5S対策としてもお使いいただけます。オイル専用タイプのため、屋外での使用も可能です。
用途オイル用。対応オイルトラスコ品番855-7754質量(kg)0.42018年トラスコ掲載ページ9 0426
1セット(5枚)
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
1枚あたりの価格が安くドラム缶の天板にご使用に最適です。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値)
グレーで汚れが目立ちにくいです。
一枚あたりの価格が安いです。
用途オイル・水・溶剤用。
200Lのドラム缶天板用として。対応オイル、水、溶剤材質ポリプロピレン(PP)形状シートタイプ厚さ(mm)3色グレー吸収量(L/箱)(油)20直径(mm)550
1箱(25枚)
¥16,980税込¥18,678
翌日出荷
JOHNAN油吸収材 ドラム缶用マット(25枚入り)
ドラム缶の天板をいつもきれいに保ちます。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値)
グレーで汚れが目立ちにくいです。
用途オイル・水・溶剤用、200Lのドラム缶天板用として対応オイル、水、溶剤トラスコ品番469-3400材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3質量(kg)2直径(mm)550吸油量(L/箱)20
1セット(25枚)
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
防振性、防音性、耐久性抜群
歩行時足への負担減軽
簡単に運搬可能、設置しやすく、運送費削減可能
用途イベント会場、倉庫、工事現場歩行敷設最適色黒材質合成ゴム厚さ(mm)10質量(kg)約24寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
日本緑十字社オイルガードドラム缶用マット
ドラム缶の天板をきれいに保つ吸着マット!
ドラム缶の注ぎ口周りや天板など、油の垂れ落ちを吸収し、きれいな状態を維持します。ドラム缶の天板サイズ、取り出し穴、空気穴に合わせてカット済みです。200Lドラム缶用。日本製鋼製タイトヘッドドラムJIS規格の注入口と換気口穴位置に対応。海外製鋼製タイトヘッドドラムの注入口と換気口穴位置に対応。
用途油専用対応オイル材質PP厚さ(mm)約4質量(kg)4.9色白直径(Φmm)550吸収量(L/枚)約1.5日本緑十字社品番294101
1組(40枚)
¥28,980税込¥31,878
翌々日出荷
TRUSCOドラム缶用吸収シート(5枚入)
200L用のドラム缶にフィットするようにカットされています。
給油ポンプなどの油のたれ落ちを素早く吸収します。
工場の5S対策としてもお使いいただけます。
用途オイル・水・溶剤用。種別オイル/水/溶剤用トラスコ品番488-6411材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3質量(kg)0.4直径(Φmm)550吸油量4(L/袋)
1袋(5枚)
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
難燃性に優れています。
油や水などの液体を吸収し、床が汚れるのを防ぎます。
用途油・液体専用対応オイル、水エスコ品番EA929DM-55材質再生セルロース繊維厚さ(mm)10色グレー直径(Φmm)560吸収量(L)24.6/10枚
1個
¥15,300税込¥16,830
翌日出荷
ドラム缶の天板や床面が汚れる前に、ポンプの垂れ落ちを吸収します。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
200Lドラム缶のサイズに合わせてあらかじめカットされています。フィルゲージを使用することもできます。
焼却処理することができます。
ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
タイプバレルトップピグマット吸収量約1L/枚、約25.9L/箱対応油寸法(直径Φ×厚さ)(mm)560×3
1個
¥29,980税込¥32,978
3日以内出荷
ジャストライト マニュファクチュアリング カンパニーエコポリブレンド アキュームレーションセンター(1ドラム缶用)
エコポリブレンド アキュムレーションセンターは、100%リサイクルポリエチレン製。
高さはわずか14cm。ドラム缶への廃油の移し替えなどの作業も容易です。
黒色のパレットは汚れが目立ちません。
格子板は簡単に外すことができ、清掃も簡単です。
用途ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管エリア
油倉庫、溶剤倉庫、廃油庫など材質ポリエチレン色黒耐荷重(kg)約576寸法(縦×横×高さ)(mm)635×635×140危険物の類別非危険物
1台
¥39,980税込¥43,978
当日出荷
耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質ポリスチレン
シート状油液吸着材です。油液用の多目的シート。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着種別油専用材質ポリプロピレン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.4MB)
油のみを吸収します。(水分は吸収しません)
水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用形状シートタイプ材質ポリプロピレン(PP)種別オイル専用色ホワイト
油・水・溶剤・水溶性切削油の吸着をします。
自重の約10倍以上液体をキャッチします。
500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。
耐久性・吸収性の高いポリプロピレンシートを使用しています。
用途油、水、溶剤用。
工場内及び機械周辺の水や油の吸い取りマットとして。
靴裏の油やオイルの吸着マットとして。種別油・水・溶剤専用材質ポリプロピレン形状ロールタイプ幅(mm)400厚さ(mm)3色グレー長さ(m)30(0.5mごとにミシン目あり)シートサイズ(mm)400×500/1枚質量(g/枚)64関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.2MB)吸油量(L/巻)48
液体・水などで汚れやすい床や汚れを気にする現場に汚れが目立ちにくいグレータイプです
用途工場内のマットとして機械周辺の水や油の吸い取りドラム缶下に敷くマットとして工場などでの流出事故吸油量(L/枚)1.1対応オイル、水
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。
繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。
使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。
ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に付属品結束バンド×1本材質コットン100%危険物の類別非危険物
アズワンドラム缶ロート
内直径が558mmあり、広口ですので投入がとても容易です。
底面は液体投入時に飛び跳ねが少ない凹凸加工になっています。
材質PE(ポリエチレン)質量(kg)6.5(ロート・フタ含む)色イエロー容量(L)18外径×高さH(Φmm×mm)Φ673×241アズワン品番2-9348-01
1個
¥43,400税込¥47,740
当日出荷
鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。
親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。
経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。
比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません)厚さ(mm)4仕様シート状材質/仕上天然繊維主原料対応オイル
エンジンオイル等の廃油をドラム缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。
傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)1.68容量(L)15寸法(直径Φ×高さH)(mm)600×155耐熱温度(℃)93関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥5,898税込¥6,488
当日出荷