- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- ドリル研磨機のおすすめ人気ランキング
ドリル研磨機のおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新98件の「ドリル研磨機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリル研磨機 ニシガキ」、「ドリル 研削 盤」、「鉄工ドリル研磨機」などの商品も取り扱っております。
刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。
操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。
速く、簡単にドリルを研磨できます。
1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。
形状の違いを意識せずに研磨できます。
定格電圧(V)
AC100V(一般家庭用)
定格消費電力(W)
95
モーター回転数(min-1[r.p.m])
18500
研磨角度(°)
118
付属品
チャック
質量(g)
980
角度(°)
逃げ:6
本体寸法(mm)
175×130×85
定格周波数(Hz)
50/60
定格時間(分)
15
研磨サイズ(mm)
鉄工用ストレートドリル:3.0~13mm、六角軸鉄工用ドリル:3.0~13mm(但しドリル長50mm以上必要)
研磨可能ドリル
ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
セット内容
本体、研磨ヘッド小、研磨ヘッド大、ソケット、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
約1.6
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約120×110×165
定格時間(分)
15以下(5分インターバル)
研磨対象
スチール、ハイス(ハイスピードスチール:高速度鋼)
研磨サイズ(mm)
3.~16
入力電力(W)
40
1台
¥7,389
税込¥8,128
当日出荷
電動ドリルを使って、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル研磨シャープナーです。
用途鉄工用ドリル(材質:HSS鋼、先端角:118°、刃径:Φ2.0~12.5)再研磨用。
材質
(本体)ポリプロピレン、(砥石)PA
仕様
右回転
粒度
100
適合ドリル径(mm)
2.0~12.5(5/64~1/2inch)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])
2000~3500
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
手軽にお手持ちの鉄工用ドリルの再研磨ができます。
金属製ながら9kgと比較的軽く、小型な為に場所をとらず、持ち運びにも便利。
ドリル先端角を90度~140度内の任意の角度で研磨可能。
研磨する操作が単純で、特別なコツなどを一切必要としない。
刃先シンニング加工ができます。
用途鉄工用ドリルの再研磨に。
鉄工用ドリルのシンニング加工に。
モーター回転数(min-1[r.p.m])
5100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
3700
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
200
電源コード(m)
1.75(本体より取り外し可能)
付属品
コレット(Φ3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm用)×各1個、ホルダーユニット、T型六角棒レンチ、ビットホルダー(小径ドリル用チャック)
使用砥石
付属:CBN#200(ハイス用)、オプション:SDC#200(超硬用)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
282×185×110
質量(kg)
9.8
モーター
単相交流式(カーボンブラシレス)
定格使用時間(分)
30
研磨可能ドリル
(材質)ハイス鋼ドリル、チタンコートハイス鋼ドリル、コバルトハイス鋼ドリル。(種類)ストレートシャンクドリル、六角軸ドリル。(サイズ)Φ2.0~13.0mm
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
2.6~13mmドリル径の研磨をコンパクトボディで実現しました。
差し込むだけのカンタン操作で、食いつきがよく正確な穴があくXシンニング研磨が行えます。
設定から研磨完了まで約2分です。
刃先を固定する方式でロングドリルにも対応します。
砥石はナット1本で交換可能。さらに横幅わずか12cmの省スペース設計で場所を取りません。
砥石1個で約200回研磨できます(ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル、六角軸鉄工用ドリルの再研磨。
モーター電圧(V)
AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)
(モーター)95
研磨角度(°)
(刃先)118
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(モーター)18500
質量(g)
1900
本体寸法(mm)
200×120×173
定格周波数(Hz)
(モーター)50/60
逃げ角(度)
10
連続使用時間(分)
(モーター)15
ドリルのシンニング形状
X(エックス)型
研磨可能ドリル
ハイス(HSS)ドリル/チタンコーティングハイスドリル/コバルトハイスドリル
【Φ2.6~14ドリル対応!作業が向上する新精度!】Φ14ドリル径対応!
コンパクトボディでΦ2.6~14mmまでのドリル研磨に対応しました。
カンタン研磨!差込むだけのカンタン研磨。設定から研磨完了まで約2分です。
さらに高精度なXシンニング。従来品に比べ穴あけ制度を重視。
ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。
スチール製挿入口。チャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。
制度維持と耐久性を両立させています。新モーター採用。
従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。
ロングドリル対応。刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。
低コスト。砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル・六角軸鉄工用ドリルの再研磨機。
研磨角度(°)
(刃先)118
質量(kg)
3.2
本体寸法(mm)
209×157×189
定格周波数(Hz)
(モーター)50/60
逃げ角(度)
10
ドリルのシンニング形状
X(エックス)型
研磨対象
ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
どこでも気軽にドリル研磨ができます
回転数(min-1[r.p.m])
2850/3440
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
モーター出力(W)
65
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
ドリル径(Φmm)
2.0~13.0
使用砥石
CBN#170
質量(kg)
11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×218×212
先端角(°)
90~140
付属品
スプリングコレット×12個、コレットホルダーセット×1セット、六角レンチ4mm
トラスコ品番
481-5211
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
シンニングが取れるので、ハンドドリルの穴あけが楽に!
回転数(min-1[r.p.m])
7200
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
モーター出力(W)
100
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
ドリル径(Φmm)
3.0~13.0
使用砥石
Φ48 CBN#170
質量(kg)
約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×80×110
先端角(°)
118
付属品
コレット×5個、コレットホルダー×1セット
トラスコ品番
481-6285
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
1個
¥41,000
税込¥45,100
当日出荷
包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。
ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに
回転数(min-1[r.p.m])
1450/1720
コード長さ(m)
1.8
仕様
二重絶縁
周波数(Hz)
単相交流50/60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約172×178×125
質量(kg)
約1.85
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
誰でも簡単にドリルの再研磨が可能です。
Φ13.0~Φ26.0までの範囲で高精度な研磨が可能です。
用途Φ13.0以上の再研磨に
電源
単相100V
電源コード(m)
2
研磨角度(°)
【先端】90、118~140
モーター回転数(min-1[r.p.m])
3000/3600
仕様
一台から異電圧に別作対応
トラスコ品番
481-5220
幅(mm)
342
質量(kg)
26
高さ(mm)
273
奥行(mm)
265
ドリル長(mm)
【研削可能】110以上
使用砥石
電着CBN#170
モーター出力(W)
300
研磨面サイズ(mm)
13~26
モーター定格時間
連続(定格時間なし)
1台
¥439,800
税込¥483,780
翌々日出荷
鉄工用ドリルの再研磨が手軽にできます。スピンドルカラーの直径43mm、及び43mm未満の電気ドリルに装着が可能です。
用途鉄工用ドリルの再研磨。
首径(mm)
取付:43
適合ドリル径(mm)
3~10
適合砥石サイズ
ビットシャープナー替砥石BS-300用
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
お手持ちの電気ドリル(首径Φ43mm)で砥石を回転させることで手軽に鉄工ドリルの先端研磨ができます。
使用方法は本体上部の穴からドリルを差込み、ねじる作業だけで簡単に研磨できます。
用途鉄工ドリル(先端角118°)研磨用
最適使用回転数(min-1[r.p.m])
2000~3500
付属品
砥材(WA材)/1個
質量(g)
420
首径(mm)
43
ドリル径(Φmm)
3~10
ドリル先端角度(°)
118
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
小型軽量、どこでも簡単に持ち運べます。
N型・X型のシンニング研削ができます。
用途標準(山形)研削、ローソク研削、一文字研削、シンニングタイプN型、シンニングタイプX型(クロス)。
電源(V)
AC100
電源コード(m)
1.6
ドリル先端角度(°)
118・130・180・-5・-15
材質
(砥石)CBN
動力(W)
100
砥石径(Φmm)
125
タイプ
山形、一文字、ローソク研削対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×260×300
研削範囲(mm)
2~13
質量(kg)
18
トラスコ品番
138-1687
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
小型軽量、どこでも簡単に持ち運べます。
ローソク形状ドリルにチゼルポイント成形ができるのでポンチングが不要、薄板穴あけに最適です。
プレートパルドリル(三菱マテリアル)の再研削に最適です。
用途標準(山形)研削、ローソク研削、一文字研削、シンニングタイプN型。
電源(V)
AC100
電源コード(m)
1.6
ドリル先端角度(°)
118・130・180・-5・-15
材質
(砥石)PA
動力(W)
100
砥石径(Φmm)
125
タイプ
山形、一文字、ローソク研削対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×210×250
研削範囲(mm)
2~13
質量(kg)
17
トラスコ品番
138-1679
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
簡単にドリルの刃研ぎができます。電気ドリルを使用して、鉄工ドリルの再研磨ができます。ドリル刃の先角度は118度専用です。
2~12mmのドリルに使用できます。別売で替砥石があります。
用途鉄工ドリル用ドリルシャープナー。
軸径(Φmm)
6
仕様
鉄工ドリル用
付属品
砥石1個(本体にセット)
形状
丸軸
砥材
砥材A(アルミナ)
材質(軸)
炭素鋼(クロムメッキ)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
汎用性の高いドリル径2.0~13.0mm
持ち運びに便利な小型軽量タイプ
1年間の保証付き
ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能
付属品
研磨ホイール:CBN#200(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット・六角レンチ(M4×1・M5×1)
質量(kg)
10
径(Φmm)
研磨可能:2.0~13.0
先端角(°)
85~140
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
118×305×165
電源(単相/V)
AC100
モーター出力(W)
1/3HP 250
モーター回転数(min-1[r.p.m])
6000
ドリル先端角度(°)
標準付属:85~140
1台
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
最高級ダイヤモンド砥石を採用!超硬スポットドリルの研磨が可能!
かんたん操作で精度の高い研磨!常に新品の切れ味!(砥石交換可能)
超硬からハイス鋼(HSS鋼)まで研磨可能!
セット内容
本体、ホルダーユニット、コレットΦ8.2mm用、六角レンチ4mm、電源コード
電源(V)
単相100
適合ドリル径(mm)
8.2
モーター出力(W)
180
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
汎用性の高いドリル径3.0~13.0mm
持ち運びに便利な小型軽量タイプ
1年間の保証付き
ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能
中国製です
付属品
ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット・六角レンチ(M4×1)
質量(kg)
8.2
径(Φmm)
研磨可能:3.0~13.0
先端角(°)
90~135
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
137×285×150
電源(単相/V)
AC100
モーター出力(W)
180
モーター回転数(min-1[r.p.m])
ー
ドリル先端角度(°)
標準付属:90~135
ホイール数
研磨:CBN#230(ハイスドリル用)
1台
¥80,980
税込¥89,078
4日以内出荷
正確な芯出しのための超高精度、安定した再研削が得られる簡単な操作性、何処でも持ち運びが出来る小型超軽量性です。
電源(V)
AC100
電源コード(m)
1.6
材質
(砥石)PA
砥石径(Φmm)
125
研削範囲(mm)
2~13