- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- ドレッシングポットのおすすめ人気ランキング
ドレッシングポットのおすすめ人気ランキング
2026/04/16更新90件の「ドレッシングポット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレッシング 容器」、「クッキングポット」、「ドレッシングボトル」などの商品も取り扱っております。
キャンブロコンジメントジャー
マスタード・ドレッシング・ゼリー・ジャム・ソース等の容器として使用するのに最適です。透明なポリカーボネイトの容器は、一目で中の物が見えますし、量の確認も簡単です。
材質ポリカーボネイト容量(mL)240外寸(mm)Φ83×H100内寸(mm)Φ73×H70
1個
¥2,398税込¥2,638
翌々日出荷
容量(mL)360色ブラウン材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×71×207
塗料の小分けなどに使えるYBボトル6本セット。
使い分けに便利な表示ラベル付き。
用途塗料の小分け、マシンコンパウンドに、用途いろいろ容量(mL)500材質本体:硬質ポリエチレン。フタ:ポリプロピレン高さ(mm)225目盛(mL)50RoHS指令(10物質対応)対応フタ寸法(mm)27底寸法(mm)63
1セット(6本)
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
イノマタ化学クッキングポット
ドレッシングやソースなどを入れられる容器。
手作りドレッシングやオイルを入れるのにぴったり。
粘性のあるソース類にも。
入れる中身に合わせて、注ぎ口をカットできる。
材質本体・フタ/ポリエチレン色ホワイト容量(mL)250質量(g)34寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.4×6.4×17.8
1個
¥139税込¥153
当日出荷
ケチャップ・マスタード等定番品。食洗器非対応。
用途調味料入れに。材質ポリエチレン
材質(本体)高密度ポリエチレン材質(キャップ)高密度ポリエチレン耐熱温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト材質(本体)ポリエチレン(PE)口内径(Φmm)15基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)15
1個
¥1,798税込¥1,978
翌々日出荷
多彩な調味料をサッと注げる!選べる細口、広口。
日常使いに便利な「目盛り付・卓上調味料ボトル」
色オレンジ材質本体・フタ・キャップ:ポリエチレン
選べる3タイプ
容量(mL)200材質(本体)ポリエチレン最大外径(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応
熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持ち、化学的に安定で優れた耐食性を示す保存瓶です。
材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)係数(熱膨張)33×10-7/℃(20℃~300℃)
材質本体・キャップ:ポリエチレン、フタ:ポリプロピレン
多彩な調味料をサッと注げる!選べる細口、広口。
日常使いに便利な「目盛り付・卓上調味料ボトル」
材質本体・フタ=ポリエチレン
ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。
多用途に使用が可能です。
容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。
接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。材質LDPE色ナチュラル容量(mL)500ノズル長(mm)約60メモリーなしノズル直径(mm)5詰め替え口径(mm)42アズワン品番65-2366-45危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269税込¥296
当日出荷
材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリプロピレン口径(Φmm)(注ぎ口)7