ドレンコックのおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
1,500件の「ドレンコック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンプレッサー コック」、「水抜きバルブ」、「ドレン バルブ」などの商品も取り扱っております。
ハンドル操作で開閉が簡単に作業する事が出来ます。
用途コンプレッサーのドレンコック交換に。 エア配管継ぎ手に。 最高使用圧力(MPa) 1 材質(本体) 真鍮 管接続口径 R1/4 ねじの種類 R ねじ規格 インチサイズ 使用流体 空気
1個
489 税込538
当日出荷

1個
779 税込857
当日出荷

トラスコ品番 287-8984 接続口径 R1/4 全長(mm) 36 材質(本体) 真鍮製(ニッケルメッキ) 質量(g) 50 使用圧力(MPa) 1.5 主な用途 エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。
1個
999 税込1,099
当日出荷

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
形状 アングル 材質(本体) 黄銅 流体 水、油、空気 使用温度範囲(℃) -10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa) 0.98以下 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続 R 使用流体 材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状 レバー式 接続方向 アングル
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 接続方式 外、内ネジ型 使用流体 水、油、空気 バルブ種類 ボールバルブ 最高使用圧力(MPa) 0.68 形状 外、内ネジ型 材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) 0~80 接続 R×G 口径タイプ ストレート型 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 接続方向 ストレート型
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング) PTFE 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス 口径タイプ フルボア ハンドル形状 レバー式 クラス 600 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オイル交換ワンタッチ。オイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。
用途大型トラック用
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 形状 ホースニップル一体型 材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) 0~80 最高使用圧力(MPa) 0.68 接続 R×ホース口 使用流体 水、油、空気 口径タイプ ストレート型 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート型
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配管中のドレンの除去に最適です。コンプレッサー等のドレンの除去に最適です。
用途ドレンの除去。 最高使用圧力(MPa) 1.5 材質(本体) 真鍮 管接続口径 PT1/4 ねじの種類 (おねじ)PT 常用圧力(MPa) 1 ねじ規格 ミリサイズ 使用流体 空気
1個
879 税込967
当日出荷

接続の省力化 ボールバルブと継手を一体化。 液体抵抗極少 液体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。 優れた機能美 鮮やかなハンドル色とクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。 開閉がスムーズで確実 トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。
用途コンプレッサー等の空圧機器 小型ポンプ及び付属機器 船舶用・農業用機器 銅管配管用油圧機器 理化・医科機器 工作機械及び機器 其の他の産業機械・器具に 形状 アングル 材質(本体) 黄銅 流体 水、油、空気 使用温度範囲(℃) -10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa) 0.98以下 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続 外ネジ×ドレン口 使用流体 材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状 レバー式 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一次側がテーパーネジ、二次側がドレン排出用の配管バルブです。
用途タンクや容器の排出用として 形状 アングル 材質(本体) 黄銅 流体 水、油、空気 使用温度範囲(℃) 0~80(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa) 0.68 ボア径(Φmm) 6.5 ハンドル形状 レバー式 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 アングル
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 流体 水、油、空気 使用温度範囲(℃) -10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa) 0.98以下 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続 R 使用流体 材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状 レバー式 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管内のドレン抜きが簡単なねじ式の開閉コックです。
用途コンプレッサタンク内などのドレン抜きコックとして 最高使用圧力(MPa) 2 管接続口径 R1/4 ねじの種類 R ねじ規格 インチサイズ 使用流体 空気
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
930 税込1,023
当日出荷

フードの水切り部分に溜まった油カス等を、排出させるための排出口用の弁(栓)です。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

エスコ品番 EA425BJ-416 形状 ストレート 材質(本体) C3604BD(クロームメッキ) 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続 R(PT)×ホース接続 使用流体 水・油・空気 ハンドル形状 レバー式 管内径(Φmm) 16 バルブ種類 ボールバルブ
1個
4,250 税込4,675
翌日出荷

赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 形状 両外ネジ型 使用温度範囲(℃) 0~80 最高使用圧力(MPa) 0.68 寸法F(mm) 40.5 接続方式 両外ネジ型 接続 R×G 使用流体 水、油、空気 口径タイプ ストレート型 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート型
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラインカプラや配管内の水分を排出する弁です。
形状 ニップル 使用流体 適合 ニップル式 材質(本体) 真鍮製 呼び 1/4(DCN-2) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1(20) 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5(15)
1個
599 税込659
当日出荷

1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)