ナットm28のおすすめ人気ランキング

2026/02/24更新
170件の「ナットm28」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M28ボルト」、「32mm ナット」、「m40ナット」などの商品も取り扱っております。
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質/仕上 鉄(SWRM)。表面処理:三価クロメート(白) 仕様 ナット1種 規格 JIS規格品 ねじ山種類 メートル並目
1パック(129個)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


3箇所セットスクリュー(M17以下は2箇所)を円周方向から固定。フックスパナ溝4箇所
用途工作機械用精密スピンドル、ボールスクリューサポートベアリング、精密スピンドル、精密測定器など 材質 S45C ねじ ISO4H等級 硬度 HRC22-28 直角度(mm) 0.002~0.007 表面処理 黒色酸化皮膜 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)




1個ほか
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質/仕上 鉄/三価ホワイト 規格 1種 ねじの種類 ナット 表面処理 三価ホワイト ねじ山種類 メートル並目
1個ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


二面幅、肉厚が薄く、小さなスパナで回せます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上 鉄/ユニクローム 規格 1種 ねじの種類 ナット 表面処理 ユニクローム
1パック(100個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上 鉄(SWRM)/ユニクローム 規格 1種 強度区分 4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
1パック(55個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

軸方向に対しセットスクリューが直角になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。 尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。 その為、セットスクリューを3方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。
用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。 形状 丸形 種類 ロックナット 硬度 HRC28-32 精度 ISO 4H 表面処理 なし 材質(ナット) SCM440
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質 仕様 ナット3種(高さ:ねじ径の60% 両面面取り) 適合 3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分) 規格 3種 表面処理 三価白 強度区分 4T
1パック(65個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
特価
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
559 税込615
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)