ナットプライヤーのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
223件の「ナットプライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フライヤー 工具」、「センターキャップ 外し」、「コアドライバー」などの商品も取り扱っております。
ナットカバープライヤーロングタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング1位
33~41mmナットカバーのサイズに対応。リアの深い位置にあるナットカバーにも届くロング設計。ナットカバーを挟むヘッド部とグリップ部には滑りにくい素材を採用し、ナットカバーをスムーズに脱着
用途外装パーツ
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)ランキング2位
つかむ・締める・曲げる作業に。 つかみ面はフラットですので、対象物に傷をつけませんので、メッキ処理されたナットも安心してつかむことができます。 ハンドルを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなります。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
材質クロームバナジウム電気鋼(メッキ処理済)
1丁
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

グリッププライヤー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ランキング3位
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)グリッププライヤー
世界初の両面完全フラット軸ナットです。くわえ分の非対称の特殊形状で必ず3点あたりになり、ガッチリグリップします。切断刃は理想の刃付けで、当初従来品(プライヤー)と比較し、小さな荷重で切断可能です。
種類グリッププライヤ
1丁
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トラック用 ナットキャッププライヤー 33mm~41mm対応 MAD MAX(マッドマックス)ランキング4位
ナットキャップ交換時の必需品。手を汚すことなく簡単にナットキャップを取り外す事が出来ます。 大型車~中型車迄の幅広いナットキャップに対応致します。
用途外装パーツ適合サイズ(mm)33~41
1本
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

オートグリッププライヤー モノタロウランキング5位
大きさに合わせて開口幅を調整できるので、連続作業に向いています。 全長250mmタイプの商品は樹脂製のキャップが付属しており、対象物を傷つけません。
種類プライヤーレンチ
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

TB用のナットキャップを傷つけることなくすばやく脱着できます。 樹脂製ナットカバーにも使用可能です。
長さ(mm)280質量(g)400
1個
2,498税込2,748
当日出荷


LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)プライヤ (強力型)
用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい種類コンビネーションプライヤ
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。仕様調整(段階):5材質/仕上クロムバナジウム鋼
1個ほか
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
9,998税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スパークプラグのプラグキャップを取り外す際に使用する特殊工具です。 プラグキャップが固着して抜けない場合等で力を入れる必要がある際に有れば非常に便利な工具です。 先端はディッピング加工されているのでプラグを傷つけにくく、且つしっかりと挟んで外すことが可能です。
用途スパークプラグのプラグキャップの取り外しに全長(mm)250
1個
1,298税込1,428
当日出荷

物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に使用します。つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。
種類コンビネーションプライヤ
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ
滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 握力を10倍に増幅する強い保持力。 材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。 ワークに触れずに対辺距離を目盛りで設定できます。
仕上処理ヘッド/亜鉛合金メッキ(グレー)形状つかみ面/フラット開口範囲(mm)ナット:40/1.5インチ段数(調整)19全長(mm)180
1丁
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハブキャップの取り外しに使用する専用の工具です。 ハブキャップを取り外す際に、平行に爪が食込むので傷をつけにくく、しかも簡単に取り外し可能です。 6段階に開口を調整できるので、小型自動車~中型トラックでご使用頂けます。
用途ハブキャップの取り外しに全長(mm)490質量(kg)1.2開口寸法(mm)35~135
1個
5,998税込6,598
当日出荷

スマートで使いやすい
用途物をつかむ、パイプ等の丸い物をつかんで廻す、針金等を切る、3つの機能を持ち、用途は広範囲。種類コンビネーションプライヤ
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

チェックリンク(連結式ナット回転指示インジケーター)の定期交換時に、挟みながら引っ張るプライヤーです。
用途トラックチェックリンク用適合サイズ33、38、41全長(mm)285質量(g)440
1本
3,798税込4,178
当日出荷

つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。
用途つかむ・締める・曲げる作業に。
1丁
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ハブキャップの取り外しに使用する専用の工具です。 ハブキャップを取り外す際に傷をつけにくく、しかも簡単に取り外し可能です。 柄の部分に缶をとりはずず爪もついています。
用途ハブキャップの取り外しに全長(mm)275質量(g)450開口寸法(mm)35~115
1個
2,498税込2,748
当日出荷

表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでサビにくいです。口開き2段階調整型です。
切断能力(mm)軟鉄線Φ2.2RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)