ノズルスパッタ防止剤のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
110件の「ノズルスパッタ防止剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱コーティング剤」、「セラミックコーティング剤」、「溶接 ノズルクリーナー」などの商品も取り扱っております。
溶接ノズル用スパッタ付着防止剤 タセトランキング1位
ノズル・チップの寿命が大幅に延びます。 ノズルに付着するスパッタ付着防止効果を有しています。 溶接作業能率が向上します。
用途溶接トーチ、ノズル専用のスパッタ付着防止剤外観緑色ペースト塗膜状態透明塗布方法浸漬対象炭酸ガス溶接トーチ、電極ホルダー他危険物の類別非危険物
1缶(300g)
1,098税込1,208
当日出荷

スパブロック SUZUKID(スズキッド)ランキング2位
半自動溶接機チップ、トーチ保護用スパッタ付着防止剤です。
用途スパッタ付着防止。成分鉱物油、鉱物脂、天然樹脂質量(g)265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×78×75危険物の類別非危険物
1本(200g)
1,298税込1,428
当日出荷

αスパッタクリーントーチノズル用 TRUSCOランキング3位
溶接用ノズル・チップ等に予め塗布しておけば、溶接スパッタの付着を防止し、陽極性能の低下を防ぎます。付着防止効果が持続するため長時間連続使用の溶接にも適します。
用途半自動・自動・ロボット溶接、溶断用のトーチノズルに使用します。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)トラスコ品番157-9401容量(mL)420タイプトーチノズル用使用温度範囲-20~40℃容器スプレー主成分顔料、樹脂キャップガス抜き穴あり危険物の類別非危険物原液量(mL)160
1本(420mL)
1,398税込1,538
当日出荷

スパカットセラ オリックランキング4位
セラミックコーティングノズルが簡単に作れる浸漬タイプのトーチ専用スパッター付着防止剤です。 高電流の溶接時から発生するスパッターの付着を長時間防止します。 超耐熱性と特殊高温耐熱樹脂の配合により速乾性となり薄皮膜のコーティングでも溶接時の飛散ビーズを長時間、効果的に防止します。
危険物の類別非危険物
1缶(240g)
4,798税込5,278
当日出荷

スパッター付着防止剤 KT5 コンドーテックランキング5位
CO2半自動、全自動溶接専用。 溶接作業の効力は大。 高品質な製品作りが可能。
用途トーチノズル用使用方法トーチノズルが熱い状態でKT-5の中にコンタクトチップが充分浸かるまで差し込んでください。KT-5の効果が持続している間はノズルが光っているが、光沢がなくなれば再度KT-5に浸けてください。トーチノズルが新品のときから使用すると、より効果的です。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(300g)
1,198税込1,318
当日出荷

溶接器具にスパッタが付着するのを防ぐ特殊なコーティングスプレーです。 1度のスプレーで約8時間効果が持続します。
適合セラミックトラスコ品番480-1296危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
1本(267mL)
3,798税込4,178
当日出荷

耐熱性の高い特殊樹脂を配合した溶接母材用のスパッタ付着防止剤です。 塗膜は速乾性で、防錆が優れています。 特殊樹脂配合のため、塗料となじみ易くなっています。
用途高張力鋼・軟鋼材のスパッタ付着防止に。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)トラスコ品番157-9428材質/仕上主成分:溶剤、樹脂黄褐色透明容量(mL)420摘要高張力鋼、軟鋼用使用温度範囲-20~40℃容器スプレーキャップガス抜き穴あり危険物の類別非危険物原液量(mL)210
1本(420mL)
1,398税込1,538
当日出荷

スパッタ付着防止効果が優れています。 乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です(エポキシ系塗料等の場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)。 水系で刷毛塗り、スプレーガンなどで容易に塗布が可能です。
用途溶接時のスパッタ付着防止用(ステンレス鋼・メッキ用)。仕様後洗浄用多層盛使用温度範囲(℃)0~80液色白色ペースト乾燥時間(分)10~15防錆力屋内:1ヵ月対象鋼材ステンレス鋼・メッキ用塗膜状態白色塗布面積(m2/kg)25危険物の類別非危険物
1本(4kg)ほか
4,498税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

溶接母材用のスパッター付着防止剤。速乾性ですので塗布後20~30秒で溶接が可能です。溶接後、通常の錆止め塗料の場合は本剤を除去することなく塗装ができます。
用途溶接時のスパッター付着防止成分合成樹脂、ミネラルスピリット、1,2,4-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、キシレン、エチルベンゼン、n-ノナン、ジクロロメタン、ジメチルエーテル危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)
929税込1,022
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)トーチクリーン
高沸点グリースにより簡易にスパッター付着防止ができる。 50℃以上で液状になります。 15~30分毎に1回程度つけてください。
外観緑色ペースト融点(℃)50以上比重0.83主成分高沸点グリース安全性労働安全衛生法による表示義務なし。有機溶剤中毒予防規則に該当しない使用方法ノズルが熱い時に約2~3cmつけて下さい。被膜が光ってる間は有効です。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(300g)
1,498税込1,648
当日出荷

飛散するスパッタの付着から、ノズルを守り安定した溶接作用ができます。
1缶(300g)ほか
1,098税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

溶接トーチ専用に開発されたスパッタ付着防止剤で、ノズルに付着するスパッタを防止し、ノズルチップの寿命を大幅に延ばし、溶接作業能率を向上させます。
用途溶接チップ、トーチノズル用。トラスコ品番389-0147透明使用温度範囲(℃)10~40主成分鉱油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.07kgRoHS指令(10物質対応)対応
1本(220mL)
1,998税込2,198
当日出荷

溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がない。 塗膜性能が高い。 作業性が良い。
対象鋼材ステンレス鋼、軟鋼、高張力鋼塗膜状態クリヤー外観茶透明種別ソリューブル型指触乾燥時間(分)10タイプ水溶型種類多目的用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
8,198税込9,018
当日出荷

CO2溶接トーチの整備がCO2溶接専用ペンチ1本で可能になります。
用途ノズルの清掃、チップ、絶縁筒の取付け、取り外し、溶接ワイヤーの引出、切断材質(本体)S58C材質(グリップ)塩ビ
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1回の浸漬で、実働約30分の防止効果を保持。 持ち運びに便利。
適合機種炭酸ガス溶接、 半自動主成分石油系グリース比重0.9外観無色ペースト臭気極微臭仕様【浸漬又は噴霧時間】1~2 秒、【対応アンペア】低~中タイプペースト状の標準タイプ危険物の類別非危険物
1個(300g)ほか
1,698税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス、アルミなどの薄板から厚板までの幅広い鋼材に使用できます。水性ベースのため、脱脂、水洗い等で塗膜が容易に除去でき、スプレー後の白い膜が残りません。
用途ステンレス、アルミ、メッキ鋼材のスパッタ付着防止に。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)成分無機粉末、水トラスコ品番157-9410容量(mL)420タイプステンレス鋼用使用温度範囲(℃)0~40容器スプレー危険物の類別非危険物原液量(mL)210
1本(420mL)
1,198税込1,318
当日出荷

ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
1パック(500g)ほか
2,298税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

全長(mm)45適合ワイヤソリッド板厚・材質薄板~厚板・軟鋼溶接ハンドロボット仕様Nタイプ
1パック(10個)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

Auto Magic(オートマジック)セラミックマジック
スプレーして拭き取るだけで簡単に施工できるシリカ系セラミックコーティング剤です。 独自のシリカ成分が浸透しセラミックの強い被膜を形成することで優れた光沢と撥水効果を発揮します。 耐薬品性、耐熱性に優れたセラミックは被膜が劣化しにくいため長期間ボディを保護します。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量3780mL特性耐薬品性、耐熱性、撥水
1本(3780mL)
5,798税込6,378
6日以内出荷

特殊耐熱油剤配合により、強力な防止皮膜を形成します。スプレータイプでボタ落ちが生じない。自動機専用。
タイプ硬電流・耐熱タイプ仕様トーチ専用スパッタ付着防止剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.29L危険物の性状非水溶性
1本(290mL)
2,198税込2,418
当日出荷