- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- ノーズのおすすめ人気ランキング
ノーズのおすすめ人気ランキング
2026/02/12更新18,778件の「ノーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノーズワイヤー」、「エアーガン カバー」、「ノーズパッド」などの商品も取り扱っております。
1個
¥159
税込¥175
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
12AAB351
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
優れた柔軟性をもつTPU素材を使用しており万が一転倒した際に衝撃でゴーグルが破損するリスクを大幅軽減。
ゴーグル内側には高密度スポンジパッドをしようしており長時間使用しても疲れにくい仕様となっております。
ゴーグル内部にも通気口があり曇りにくい設計です。
サイズ調整付きバンドですので男性、女性、幅広い年齢の方がご使用頂ける設計となっております。
狭い場所のボルトの締付やピンの引き抜きなど指の入らない場所での細かい作業に最適です。
用途小ネジ類の取り付け、取り外しに。割りピンの取り付け、取り外しに。小物の保持作業に
種類
グリッププライヤ
切断能力(Φmm) 軟線
1.2
1個
¥159
税込¥175
6日以内出荷
工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。
用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に
種類
ノーズプライヤ
握り部
滑り止めクリップ(赤色)
硬度HRC
45
材質
S55C
本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。狭いところへでも容易に入るロングノーズタイプです。
用途板金、溶接作業に。
種類
グリッププライヤ
切断能力(Φmm) 軟線
2.3
仕様
軟鉄線を切るカッター部付
1個
¥25,980
税込¥28,578
10日以内出荷
グリッププライヤがラインアップを増やして登場!!
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。
鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利!
狭い場所での作業や、細かい作業に最適です。
ワイヤーカッターとして使用できます。
種類
グリッププライヤ
1個
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
トラスコ品番
447-2721
質量(g)
25
寸法L(mm)
17
寸法D(mm)
100
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
用途ロブテックスエアーリベッター(ハンドリベッター)用先端部品(適合機種のみ)
適合機種
AR011H、AR021H(※AR2000H、HR2050Hは他のオプション部品との組み合わせにより使用可)
適合本体
AR2000H、AR2000HV、AR011HX、R1A2、R1B2、HR003B、HR2050H
適合リベットフランジ径(Φmm)
2.4
1個
¥25,980
税込¥28,578
10日以内出荷
切る・曲げる・挟むなどの機能を備えた万能工具
材質
頭部:クロムモリブデン(Cr-mo)、ハンドル部:機械構造用炭素銅(S45C)
板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼。アゴの材質は鍛造クロームバナジウム
種類
グリッププライヤ
全長(mm)
165
使用範囲(mm)
(丸)20、(四角)10、(六角)24
材質
強力特殊鋼、鍛造クロームバナジウム
質量(g)
189
1丁
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ナッター用の交換パーツです。
トラスコ品番
786-4752
適合機種
AN200A
品名
ノーズピース
ナット
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1個
¥889
税込¥978
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
996018
1個
¥9,998
税込¥10,998
121日以内出荷