- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- バイクミニスイッチのおすすめ人気ランキング
バイクミニスイッチのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新96件の「バイクミニスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニスイッチ」、「オンオフスイッチ」、「ブレーキスイッチ」などの商品も取り扱っております。
コンパクトなハンドルクランプスイッチ。ウインカー・ホーン等対応。裏側に皮膜をむいた配線コードを差込結線します。
ハーネス類の加工が必要なユニバーサルスイッチ。ON/OFF+ホーン機能付。ON/OFFスイッチは3極タイプのため、ヘッドライトのHI/LOWの切替としても使用可能。Φ22.2ハンドル用。
ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。
用途野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に取付穴径(Φmm)12.2コードVSF1.25(150mm・外径3.1mm)種類トグルスイッチ使用温度範囲-25℃~70℃定格電圧(V)DC12/DC24定格電流(A)15(DC12V)/10(DC24V)取付板厚(mm)3.5mmまで防水性IP67
ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
定格電圧(V)AC:125端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)5.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)電流容量(A)AC:3絶縁耐圧AC 1000V 1分間レバー色(仕上)ニッケルメッキレバー倒れ角度(°)24±4操作部形状バット状レバー電流容量3A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
TAKEGAWA(武川)コンビネーションスイッチASSY
ノーマルウィンカースイッチがプッシュキャンセラー式になり、走行時の指示機の操作性が向上します。ウィンカー、ヘッドライトHi/Low切り替えスイッチ等のノーマルスイッチ機能に加え、パッシング機能も追加しております。専用ハーネスを付属する事で配線加工無しで取り付け可能!!
用途モンキー/エイプ(インジュエクション車用適合車種Monkey FI (AB27-1900001~)。APE50 FI(AC16-1600001~/AC18-1000001~)
1個
¥7,998税込¥8,798
3日以内出荷
レース用に直結配線された時に必要なエンジンを停止させるスイッチです。
押すと導通があります。
適合汎用(Φ22.2)
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
長さ(mm)(ハーネス)700
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
SHIFTUP(シフトアップ)モンキースイッチボックス LEFT(シルバー)
ハンドルクランプタイプ。
押している間だけ導通。
22.2/25.4対応。
小振り(Φ20)、スリム(8mm幅)構造で収まり抜群。
仕様ハンドルクランプタイプ適合22.2/25.4
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
1個
¥3,098税込¥3,408
6日以内出荷
ビンテージスモールヘッドライトにVELONAシリーズのメーターを埋め込むと、ボタンが隠れてしまって操作ができなくなります。そんな時に役立つのが2ボタンスイッチです。
仕様汎用12V車材質アルミ幅(mm)スイッチボディ:12色●本体:アルミ製ブラックアルマイト仕上げ。サイズ●スイッチボディ幅12mm。●Φ22.2(7/8インチ)、Φ25.4(1インチ)ハンドルバー対応。仕上ブラックアルマイト仕上げ適合ハンドルΦ22.2、Φ25.4mmのハンドル装着可能
1個
¥5,798税込¥6,378
翌々日出荷