- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- バイク用ホーンのおすすめ人気ランキング
バイク用ホーンのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新105件の「バイク用ホーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シングルホーン」、「バイク ホーン 交換」、「小型ホーン」などの商品も取り扱っております。
≪汎用ホーンシリーズ≫。3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。※本体裏側のビスを回さないでください。内部樹脂が破壊されて二度と音が鳴らなくなります。※交流車両には使用できません。定格:12V/1.0A 6V/1.5A
定格12V/1.0A、6V/1.5A
クラス最小の消費電力「電流値2.7A」を実現!発電容量の小さな2輪車に最適な高性能ホーン。クラス最軽量194g(1個当り)は2輪車に最適。あらゆる状況で聞き取りやすい大音量100dB!ビビリ音の無い優れた音質設計。低温400HZ・中音500Hz・高温600Hzから選んで、組合せできる。「選べるホーン」。
電圧(V)12色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
軽量でヨーロピアンサウンドを奏でる車検対応品の自動車用コンパクトホーン。リレーハーネス不要で取付も簡単です(一部車種除く)。
用途12V自動車専用タイプダブル(Hi/Lo)周波数(Hz)高音(Hi)510±30・低音(Lo)410±30電流(A)4(±1)×2定格電圧(V)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×89×78音圧レベル(dB)110(±5)関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(2個)
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
純正サウンドホーン
聴きなれた純正サウンドは危険を確実に伝えます。
信頼の直進音
音の直進性が強い平型ホーンは、高速域での聞こえやすさが特長です。
厚さ31mmボディ
渦巻ホーンでは作ることができない極薄モデルです。
中音域タイプ
保安基準適合品
ECE規格適合品
音圧(dB/m)110/2m(99/7m)仕様12V 3.5A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×31
≪汎用ホーンシリーズ≫。3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。定格:12V/1.0A
仕様100dB±5(近接)色メッキ穴径(Φmm)6(ステー)外径(Φmm)65
1個
¥1,598税込¥1,758
6日以内出荷
世界初!好みの組み合わせで音が選べる。1つでも、2つでも、3つでも、選べる和音で自分だけの音色を。それぞれ1つでも美しい音色。400Hz+500Hz(HO-3+HO-4):高級セダンの深みのある音色。500Hz+600Hz(HO-4+HO-5):高級スポーツカーの透き通った音色。400Hz+500Hz+600Hz(HO-3+HO-4+HO-5):3連で未体験の美しい音色。アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。
周波数(Hz)600(高音)音量(dB)112色ブラック仕様車検対応付属品アース線材質樹脂質量(g)約180(1個あたり)定格電圧(V)12端子2
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
DENALIHorn Mount
DENALISoundBombまたはStebelコンパクトデュアルトーンエアーホーンを取り付けるためのバイク専用のマウントキット。
本体はアグレッシブなカーボンプリントボディー。
用途自動車用ホーン周波数(Hz)【高音】480、【低音】400音圧レベル(dB)110タイプ【サウンド】ヨーロピアン電流(A)8(4×2)電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,698税込¥1,868
欠品中
主な適合純正品番38111-102-780
1個
¥949税込¥1,044
5日以内出荷






![バイク用ホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono37591452-110520-02.jpg)