- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- ファイリング
- バインのおすすめ人気ランキング
バインのおすすめ人気ランキング
2026/02/05更新14,445件の「バイン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクト 穴あけ」、「カーペット 穴あけ」、「バインダー B5」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
革新的デザイン。剪定枝払い専用。
超軽量で取扱しやすい充電式シングルハンドチェンソー。
Vine( バイン)iHS4 は、軽くて、速くて、力強く。
ソーチェンオイルタンク装備。
バッテリーも十分な稼働時間を達成しました。
用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。
電圧(V)
25.2
消費電力(W)
約100W(目安)
チェーン形式
ピッチ 1/4、ゲージ 1.1mm、コマ数 34コマ
チェーンスピード(m/s)[m/分]
11
バー全長(mm)
125
質量(kg)
1.8(バッテリー含む)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー24V/4.0Ah
チェンスピード(m/sec)
11
充電時間(時間)
2~3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソーチェンピッチ(inch)
1/4”ピッチ 1.1mmゲージ 38コマ専用チェン
駆動時間(分)
45
1台
¥70,980
税込¥78,078
当日出荷
A4サイズバインダーを立てれて作業効率アップ!仕分けにも便利な2段タイプ!
用途使用用途でハンドルの向きを変えれ、折り畳みテーブル付きでピッキング作業効率的アップ!
材質
アルミ
寸法(mm)
テールサイズ:D320×W210
質量(kg)
12
積載荷重(kg)
上段荷台:30・50・70(補強無し・補強手前・補強奥)、総積載荷重:130
キャスター
4輪自在 ロック機能なし
荷台寸法(幅)(mm)
上段:380・下段:380
キャスター径(Φmm)
100
全長×全幅W×全高(mm)
720×490×1150
特性
軽量
取扱説明書
(1.05MB)
地上高さ(mm)
荷台:712・170(上段・下段)
荷台寸法(奥行)(mm)
上段:540・下段:570
1台
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
暗い夜も光って安心。夜間の交通安全に・・・
用途自転車やベビーカー、バイク等の安全サインに・・・
・ランドセルや雨具、夜間のウォーキング時の安全サインに・・・
材質
ポリエステル・ガラスビーズ、アクリル系粘着性剤・剥離紙
アンケート記入や回覧に便利。ハードに使えるクリップボード。
グリーン購入法適合品
芯材
再生紙
材質(表紙)
オレフィン素材貼表紙
材質(とじ具)
スチール
幅(mm)
235
厚さ(mm)
15
サイズ
A4
高さ(mm)
320
タイプ
タテ
綴じ枚数
30程度
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
PP製で耐久性のある、縦型クリップボードです。
軽くて携帯に便利です。
用途用箋挟として
タイプ
タテ
材質
PP
サイズ
A4
板厚(mm)
1.4
寸法(横×縦)(mm)
230×315
綴じ枚数
約50
暗い夜も光って安心。セーフティマークに・・・
用途自転車やベビーカー、バイク等の安全サインに・・・
・ランドセルや雨具、夜間のウォーキング時の安全サインに・・・
長さ(m)
2
材質
ポリエステル・ガラスビーズ、アクリル系粘着性剤・剥離紙
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
紙、ワイヤー
色
ブラウン
分類
枝 バイン
高さ(cm)
180
1束(8本)
¥539
税込¥593
6日以内出荷
最大音声出3W、音量はスイッチで10段階の切り替え式
不要なときはワンタッチで待機状態、節電とハウリング防止に役立つ大きなスタンバイスイッチ
拡声・スタンバイ・満充電・減電池状態はLEDインジケーターがお知らせ
ベルトに装着するクリップ方式で吊り下げベルトは不要
バッテリーは内蔵型リチウムイオンタイプ、3時間の充電で8時間程度の使用が可能
マイクはヘッドセットでハンズフリー、わずか36gと軽量で長時間の使用にもストレスは最小
ボディはIP67の耐塵・防浸設計、濡れたり汚れたりした手でスイッチを操作しても安心
(マイク装着時の本体のみ。ヘッドセットのマイクユニットは防水ではありません。マイクスポンジに浸水するような環境では使用をお控えください。)
ボディカラーはどんな場所・用途にも向くシックなブラック仕上げ
付属品
充電用ケーブル EDS-37 / ヘッドセット EME-844
質量(g)
本体:約134 / ヘッドセット:約36
バッテリー
内蔵式 Li-Ionバッテリー DC3.7V 980mAh
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
88×56×26.2
アズワン品番
64-8912-52
使用時間(時間)
約8(音量レベル5の連続使用にて)
音声出力
最大3W(内蔵スピーカー 4Ω)
動作温度範囲(℃)
-10~60(充電 0~45/範囲外は自動停止)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
屋内用
音量はスイッチで10段階の切替式
不要な時はワンタッチで待機状態、節電とハウリング防止に役立つ大きなスタンバイスイッチ付
拡声、スタンバイ、満充電、減電池状態はLEDインジケーターがお知らせ
ミーティング、プレゼン時の飛沫対策に
仕様
●サイズ:56(W)×88(H)×26.2(T)mm●重量:約134g●材質:ポリカーボネート●マイクコード長:950mm●通達距離:40m2(屋内)●定格出力:3W●バッテリー:3.7V(リチウムイオン0.98Ah)●連続使用時間:約8時間●使用温度範囲:-10~60℃●充電時間:3時間●防水性能:IP67(本体のみ)●信号音:無し
アズワン品番
65-2241-67
1台
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
しっかりとした厚みで持ちやすい、木材繊維素材MDF製のクリップボードです。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。
仕様
MDF材質は細かく繊維状にした木材を接着剤と圧力で加工した板
材質
(ボード)MDF、(金具)スチール
タイプ
タテ
収納枚数(枚)
約50(コピー用紙)
用途マークチップホック式タイルカーペット用のインパクトポンチです。専用穴あけ定規と一緒にご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
書くときにリングが手にふれない。
ベーシックなB5サイズ。
付属品
ルーズリーフ15枚
材質
カラー透明PP表紙
サイズ
B5タテ
タイプ
タテ型
背幅(mm)
14
穴数
26
高さ×幅(mm)
264×193
収納枚数(枚)
30
PP製で耐久性のある、横型クリップボードです。
軽くて携帯に便利です。
用途用箋挟として
タイプ
ヨコ
材質
PP
サイズ
A4
板厚(mm)
1.4
寸法(横×縦)(mm)
230×315
綴じ枚数
約50
厚さ(mm)
7
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
適合材
一般鋼材・鋳物
RoHS指令(10物質対応)
対応
クリニック、介護、美容院、モバイルショップなどで絶大な人気の超小型インカム「ラペルトーク」DJ-PX5シリーズが進化しました。従来のDJ-PX5にスタートピー機能、お知らせ機能を追加してさらに便利になりました。特定小電力無線/交互通話、交互中継対応。技術基準適合証明取得機種
付属品
クリップ+ネジ1本(本体装着済み)・ストラップホルダー・簡易取扱説明書・保証書
色
アクアブルー
質量(g)
内蔵電池・クリップ含む約50
定格電圧(V)
DC3.7(内蔵電池専用)
チャンネル数
交互20ch 中継27ch
アンテナサイズ(mm)
22
消費電流(mA)
送信 :約70、定格出力時 約80、 BS時約20
通信方式
単信、半複信
周波数範囲(MHz)
421~440の特小トランシーバー用周波数
送信出力
10mW
充電時間(時間)
約3(EDC-207/208使用)
使用時間(時間)
交互通話時 約25(BSオン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
受信感度
-14dBu以下(12dB SINAD)
通信距離(m)
ラペルトーク同士にて市街地で100程度。屋内は階層、内部構造などの環境により大きく変化します。
動作温度範囲(℃)
-10~+50(充電 0~+40)
低周波出力
50mW以上(8Ω)
内蔵音
[喚起音の内容]プップー ・ピロピロピロリッ ・プルルルッ ・ピロピロ、[音声ガイドの内容]こちらまで来てください ・応援願います ・急いでください ・緊急事態です、不審者がきました ・集合してください ・確認してください ・対応中です、ご来店です ・お帰りです
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
41.6×52.6×17.2(突起物除く)
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
ホワイトグリーン
分類
リキュウソウ
寸法(cm)
葉:L3.5~7×L152
材質
再生PET由来ポリエステル、再生ポリエチレン
1本
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
材質
黄銅
表面処理
ニッケル
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
スピーカーユニットを垂直方向に近接して配列することによりラインアレイを構成する近距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。
内部コネクターを差し換えることによりバイアンプ駆動に切り換えることができます。
別売のマッチングトランスMT-S0602を取り付けることによりハイインピーダンスに変更できます。
付属品
バイアンプ用定格シール×1、バイアンプ用入力表示シール×1
材質
エンクロージャ:MDFホワイト(マンセルN9.5近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)アクリル塗装
質量(kg)
16
形式
エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)
クロスオーバー周波数:3.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
160×892×303
周波数特性
70Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
入力端子
M4ねじ端子バリアー間隔10mm、ノイトリックNL4MPXX×2
音圧レベル(dB)
93(1W/1m)
スピーカー
低域:10cmコーン型×8、高域:2.5cmバランスドーム型×24
指向角(°)
水平:90、垂直:10
インピーダンス(Ω)
8(シングルアンプ駆動時)、Low8、High8(バイアンプ駆動時)
許容入力(W)
連続プログラム:600(シングルアンプ駆動時)、Lo240/High240(バイアンプ駆動時)
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷