- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- バックセット55mmのおすすめ人気ランキング
バックセット55mmのおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新107件の「バックセット55mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バックセット 55」、「ドアノブ バックセット55mm」、「レバーハンドル バックセット55」などの商品も取り扱っております。
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適
握り玉タイプ
材質
本体:ステンレス
色
ステンレス
タイプ
かぎなしタイプ
規格
ラッチフロント:60×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット55mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途
室内ドア
アズワン品番
64-7754-25
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
錠前付属部品
用途握り玉用
用途握り玉(ノブ)専用
材質(本体)
ダイカスト
対応商品
ホームシリーズ、ハイスシリーズ、ホームカラーシリーズ
バックセット
55mm
1パック
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質
(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様
カギなし
セット内容
レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)
(バックセット)50
種類
レバーハンドル
記号
(座)1M
ハンドル
NO.20
仕上
静電塗装
機能
座:丸座空錠
対応戸厚(mm)
29~45
各社対応取替レバーハンドル専用ラッチ
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます
使用ドリルは22mmのみ
本体取付は木ネジのみ
取付ゲージ入り
円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質
ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチール
タイプ
かぎなしタイプ
規格
チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm
主な用途
室内ドア
円筒錠からレバー錠へ簡単に取り替えできます。故障した際、ラッチが引っ込んだまま固定される閉じ込め防止機能が付いているので、いざ故障した時も安心!
寸法(mm)
(フロント)22.5×58
穴径(Φmm)
(扉)40-55
寸法(Φ)
(ラッチ)21-23
適合扉厚(mm)
30-36
バックセット
60mm
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質
アルミ合金
仕様
トイレ用(表示タイプ)
セット内容
レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体
仕様1
ラッチ:LSミニケース錠
ハンドル
Kレバー43
機能
座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)
28~40
バックセット(mm)
B/S51
用途レバー専用
材質(本体)
ダイカスト
対応商品
ハイレバーシリーズ、Kレバーシリーズ
バックセット
51mm
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。
材質/仕上
ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ
仕様
Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)
機能
空錠(カギなし)
適合扉厚(mm)
26~42
バックセット
60(B/S)(mm)
材質
(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板
バックセット
60/70mm(可変式)
適合扉厚(mm)
35~45
種類
ドアノブ
表面処理
(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ
取手
握り玉
適合穴径(Φmm)
(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
取扱説明書
(22.7MB)
錠前付属部品
用途レバーハンドル用
用途レバー専用
材質(本体)
ダイカスト
対応商品
LZシリーズ、ハイレバーシリーズ
バックセット
51mm
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途レバー専用
材質(本体)
ダイカスト
対応商品
ホームレバーシリーズ、Jレバーシリーズ
バックセット
50mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途握り玉・レバー兼用
材質(本体)
プレス
対応商品
ホームシリーズ、ハイスシリーズ、ホームカラーシリーズ、ホームレバーシリーズ
バックセット
60mm
取付穴ピッチ(mm)
42
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
川口技研(GIKEN)LZ・ALシリーズ、ハイレバーシリーズの交換用ラッチのみです。
用途レバー専用
材質(本体)
ダイカスト
寸法(幅W×高さH)(mm)
(フロント)25×57
仕様
(角芯サイズ)7mm
バックセット
51mm
ビスピッチ(mm)
42
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
円筒錠からレバー錠へ簡単に取り替えできます。故障した際、ラッチが引っ込んだまま固定される閉じ込め防止機能が付いているので、いざ故障した時も安心!
寸法(mm)
(フロント)22.5×58
穴径(Φmm)
(扉)40-55
寸法(Φ)
(ラッチ)21-23
適合扉厚(mm)
30-36
バックセット
60mm
鉄扉・アルミサッシ用
細型ケース(30mm)タイプ
ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ
ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意
防犯性能の高いディンプルシリンダータイプ
材質
本体:ステンレススチール
付属品
鍵4本
色
シルバー
規格
ディンプルシリンダー細框仕様取替時適合寸法:扉厚:25~43mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:60、64、69、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:31~55mm左右兼用
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。
室内間仕切りなどの軽量扉に最適。
良好な操作性。自動施錠ができるので便利。
優れた耐久性。
用途事務室、浴室、トイレなど
適合扉厚(mm)
27~37
シリーズ
ULWシリーズ
材質/仕上
亜鉛合金/ヘアーライン
種別
表示錠(小判座)
種類
レバーハンドル
適合扉厚(mm)
30~36
バックセット
51mm