- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 扉部品
- バネストッパーのおすすめ人気ランキング
バネストッパーのおすすめ人気ランキング
2026/03/09更新695件の「バネストッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプリングスリーブ」、「ガイドスプリング」、「機械ストッパー」などの商品も取り扱っております。
ツマミを押すと、ストッパーがさがり、離すと戻ります。
用途計測機器・分電器等
材質/処理
(軸A)SUS304/-(軸B・ツマミ)BSBM/Ni(ストッパー・軸受)BSP/Ni(スプリングA)SWP/Ni(E形止め輪)SUS/-(止めねじ)S/-(スプリングB)SWP/テンパ
仕様
ツマミを押した距離(締付け範囲内)だけストッパーが移動。ツマミを回すだけでストッパーになります。
質量(g)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥819
税込¥901
3日以内出荷
用途オイルブレーカー、ノックアウト、ポジショナなどの用途に
仕様
ゆるみ止めあり
材質
(六角穴付き止めねじ)SWCH12/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(本体)
S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(スプリング)
SWPB
材質(ゆるみ止め)
ナイロンロック
グリップを90°回転させることでピンロックが作動し、自動的にロックします。
特に振動を有する機器に安心して使用できます。
用途建設機械・特装車輌・その他扉止め
材質
SPHC、S25C、SUP
質量(g)
167
部品名称
ロックボディ、ピンロック、スプリング、グリップ、ストッパ―
表面処理
3価クロメート(黒)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)
SUM22L
材質(コイルバネ)
SWPA
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
側面に取付けられる新しいタイプのフロアロックです。
従来品と異なり床面に多少の凹凸があっても確実にロック出来ます。
内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。
そのロック代が約5mmで、この時の押し圧力は、約392N(約40kgf)です。
小型でしかも軽量であるため広範囲に使用できます。
用途キャスターの取り付けられたあらゆる機器(運搬器具、移動用陳列ケース、照明器具、包装機器、医療用器具、事務用器具、ベッド、移動用クーラー、業務用ワゴン・・・)の移動防止、ドア、門扉用ストッパー、その他移動防止用にご利用頂ける製品です。
取付穴径P(Φmm)
7
全長H(mm)
223
上昇時高さ(mm)
46
ストロークS(mm)
38
取付ピッチY(mm)
15
床面高さ(mm)
25~30
トラスコ品番
166-2066
質量(g)
435
扉を開けるとスプリングの作用によりピンがストッパー穴に落ち込み確実に固定します。
アームを押し下げるとストッパーが解除します。
B-1480のロック機構をさらに確実にしました。
左右兼用型
用途キュービクル・キャビネット・シェルター
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
ライトスライダーに使用する部品(ストッパー用バネ)です。
1個
¥479
税込¥527
3日以内出荷
上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。
材質/仕上
鋼/クロメート
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しの他、簡易的な衝撃吸収にもご利用頂けます。
先端形状はフラットタイプ及びラウンドタイプがあり、ステンレス製品も取り揃えておりますのでご利用用途が広がります。
ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
用途計測機器・分電器等
材質/処理
(軸受・ストッパー・抜止め金具)BSP/Ni(ねじ軸・ツマミ)BSBM/Cr(バネ・円スイバネ)SWP/Ni(カラー)BSBM/Ni(止めねじ)S/-
質量(g)
32.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。
鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品
ビス
材質
鉄
1個
¥179
税込¥197
3日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。
大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。また接触時に騒音を発しません。
取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質
天然ゴム(ゴム硬度65)
付属品
六角ナット、スプリングワッシャー各1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
ストッパー付きは、開扉時にロッドが最大長まで伸びると自動的にロックされます。
不意に力が加わり、扉が閉まることを防止します。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。
1.小さなバネ定数が得られます。
2.広範囲なバネ特性が得られます。
3.大きなストロークが得られます。
4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途各種設備用、昇降装置など
材質
[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上
[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)
用途ドア用ストッパー
材質(本体)
SUS304
仕上
HL
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
RoHS指令適合製品です。
センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)
スチール(SUM22L)
タイプ
軽荷重用
材質(コイルバネ)
SWPA
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
硬度(ボール)
HRC56~60
ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
用途計測機器・分電器等
材質/処理
(軸受・抜止め金具)BSP/Ni(ツマミねじ)BSBM/Cr(ストッパー)SPCC/Cr(バネ・円スイバネ)SWP/Ni(カラー)BSBM/Ni
質量(g)
31.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥909
税込¥1,000
14日以内出荷
ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
用途計測機器・分電器等
材質/処理
(軸受・ストッパー抜止め金具)SPCC/Zn(ねじ軸・カラー)S20C/Zn(バネ・円スイバネ)SWP/Zn
質量(g)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥679
税込¥747
14日以内出荷