バネ板のおすすめ人気ランキング

2026/01/27更新
1,622件の「バネ板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バネ鋼」、「スプリングプレート」、「バネ用 ステンレス板」などの商品も取り扱っております。
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
材質 焼入鋼 幅公差(mm) ±0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
298 税込328
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1パック(5本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。 材質/仕上 鋼/クロメート
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
189 税込208
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


各種バイト、治具その他の下に敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤、すべての芯出しに使用でき大変便利です。
幅(mm) 20 長さ(mm) 120
1枚
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


泰豊トレーディング焼入れリボン
金属素材シリーズ。バネ用途など
長さ(mm) 1000
1個
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。 【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別 シート 材質 SUS301 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
698 税込768
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)


引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。 鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品 ビス 材質
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FIRST PRO(ファーストプロ/水上)Vピタ
フラットレール用ストッパー金具(引き戸用ストッパー金具)
材質 ステンレス 寸法(mm) 10×52 仕上 仙徳焼入
1箱(50個)
3,698 税込4,068
当日出荷

引戸の閉まるスピードを減速します。跳ね返り防止にもなります。
用途引戸用の簡易ブレーキ金具 木ネジサイズ(径×長さ) 2.1Φ×12.8mm
1セット
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容 本体(チャックハンドル含む)1台、カラー1個、爪1個、芯金(Φ5・Φ7・Φ10)各1本 、材料(SUS304WPB Φ0.5・Φ0.7・Φ1.0)各5m
用途シンプルな機構でありながら圧縮・引張・ねじりばねの製作が出来るツールです。
1式
19,980 税込21,978
5日以内出荷

『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。 『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。
ばねの種類 定荷重ばね 材質 (ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1枚
特価
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質 SUS301 種別 ロール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

電池フォルダーの接点など電気接点を兼ねたバネ材として使われます。 金属用のハサミで切断可能で半田付けも普通の銅材用の半田で可能です。 曲げ加工も容易です。
材質 りん青銅 長さ(mm) 300
1枚
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
特価
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)