パイプガイドのおすすめ人気ランキング

2026/01/03更新
468件の「パイプガイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガイドパイプ」、「アルミフレーム ストッパー」、「サイドコンベア」などの商品も取り扱っております。

樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド 適合 FA-1825N 材質(本体) ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 185 適合パイプ径(Φmm) 34 材質(軸受) ポリアミド6(PA6) タキゲンコード 60763
1個
1,758 税込1,934
4日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PF420
ガイドパイプのはさみ込み(後付け可)
仕様 - サイズ 28×25×16
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

コンベヤ用パイプガイドです。ガイド高さ調整式です。
用途搬送物の落下防止に。搬送物の幅寄せに 材質 ステンレス 高さ(mm) 47~65
1組
51,980 税込57,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状 スライドユニット 材質 シール:NBR。ボール:SUJ2。外筒:SUJ2。保持器:アルミ シール 両側シール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
特価
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質 フレーム:アルミニウム、ローラー:ナイロン6、カバー/ボルト:スチール、ノブボルト:ABS樹脂・スチール、インサートナット:スチール
1個
5,970 税込6,567
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm) 28 質量(g) 90
1セット
416 税込458
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)バーホルダー (M6)
コンベアガイドGPP-0513やΦ5丸棒ガイドを取り付けるホルダー
用途コンベア側面ガイド用 材質 ポリアセタール[POM] 質量(g) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
109 税込120
6日以内出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質 SUS304 外径公差(mm) ±0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上 #400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド 適合 FA-1820-1 材質(本体) ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 220 適合パイプ径(Φmm) 27.2 材質(軸受) ポリアミド6(PA6) タキゲンコード 60292
1個
1,744 税込1,918
4日以内出荷

樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド 適合 FA-1820-1 材質(本体) ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 115 適合パイプ径(Φmm) 27.2 材質(軸受) ポリアミド6(PA6) タキゲンコード 60293
1個
1,237 税込1,361
4日以内出荷

Vブレーキのケーブルの向きを変える部品です。材質はステンレスで錆びにくいです。
用途Vブレーキ用交換部品 ブレーキ種類 Vブレーキ
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


コンテナーハンドルFA-1814に比べ、お求めやすくなりました。 コンテナーハンドルFA-1814と取付けに互換性があります。 左右兼用タイプになりました。 オールステンレスのサイド扉専用ハンドルです。耐食性に優れています。 高さを抑え、突起のない安全設計です。 中・小型扉に最適です。
用途特装車・コンテナー・バン車の側面扉 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 付属品 パイプガイドFA-1814N-G2個 表面仕上げ バフ研磨 タキゲンコード 60891
1個
2,154 税込2,369
4日以内出荷

適合機種 エドマス、ワシノ、アステック、ジャパックス、キャステック
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質 C-2700T RoHS指令(10物質対応) 対応
1組(2本)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質 SUJ2 軸径(Φmm) 3~50 長さL(mm) 10~2000 焼入硬度 HRC60~(D部のみ) サービス分類 オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷