- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 鈑金・塗装
- 自動車用研磨
- パテ研ぎのおすすめ人気ランキング
パテ研ぎのおすすめ人気ランキング
2026/03/11更新170件の「パテ研ぎ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手研ぎホルダー」、「パテ研ぎファイル」、「パテ 研磨」などの商品も取り扱っております。
ペーパーの脱着がマジック式の為、ペーパー交換が簡単で無駄がありません。
適度な重さの木製の為、使い込むほどに手になじんできます。
軍手で使用しても滑らない形状に加工されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
研磨パッドのスタンダード。2種類の硬さの穴あきパッドと2種類の厚みのメッシュ柄付きパットの計4点セットです。
用途パテ・サフェーサー研磨用パッド
厚さ(mm)
(穴あきパッド/ハード・ソフト)20、(メッシュ柄付きパッド/薄手)10、(メッシュ柄付きパッド/厚手)25
寸法(mm)
(穴あきパッド/ハード)140×70、(穴あきパッド/ソフト)140×70、(メッシュ柄付きパッド/薄手)120×60、(メッシュ柄付きパッド/厚手)120×60
危険物の類別
非危険物
1セット(4個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
パテやサフェーサーなどの研磨作業の前に、ドライガイドコートの粉末をパッドに含ませ、研ぎ面をこすると研ぎながらひずみや研磨目のチェックが簡単にでき、作業の効率が向上します。空とぎにも、水とぎにも使えます
危険物の類別
非危険物
タックロールに最適な糊付用ファイルです。
適度な重さの木製の為、使い込むほどに手になじんできます。
ラインだし面出しに効果を発揮します。
幅(mm)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドット穴をあけることにより適度な柔軟性があり、軽量で水に浮きます。
用途手研ぎプラサフ研磨
寸法(mm)
70×140×20
危険物の類別
非危険物
用途時代は[削る]から[削ぎ取る]へ
ダメージを受けたパネルの低い所にだけパテを充填!
パテが硬化する前に余分なパテを削り取り、平らなパテ面を[経験に関係なく][短時間]で作ります。
セット内容
ダメージ計測ゲージ、アールヘラ、ラインファイル、マルチヘラ、手研ぎファイル型取りキット、カーボンスケール、ラインサポーター
1セット
¥79,980
税込¥87,978
10日以内出荷
スリーエム独自の精密成型砥粒および研磨材コーティング技術を用いることで、パテによる目詰まりを抑制した研磨フィルムが開発できました。
内装壁紙の下地処理(パテ研ぎ)に最適な製品です。
約3~4倍長持ちで抜群の耐久性・長寿命を実現。
いつまでも軽い砥ぎ感が続き、高い仕上げ品質が続きます。
建築内装の壁紙施工前に石膏ボード同士の隙間を埋めるパテの表面研磨において、高い研磨性能と長寿命を発揮します。交換の手間を軽減。
精密成型砥粒キュービトロン(TM)2で研磨力アップ。約1.4倍のスピード・高い研磨力・抜群の作業性です。作業を素早く、綺麗に仕上げることが出来ます。
用途クロス(壁紙)下地や壁面塗装下地の研磨作業(パテ研ぎ、ペーパー擦り)に。
寸法(mm)
75×240
硬い硬質ゴム面と適度な柔らかさのスポンジ面の2層構造になっていますので被研磨物や用途によって使い分けることができます。
水研ぎでも使用できます。水に入れても沈みません。
セット内容
大小2個
長さ(mm)
大140、小45
幅(mm)
70
厚さ(mm)
30
品番
9713
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
壁や床の内装下地仕上げ、板金・塗装の下地処理など用途に応じて研磨材料(サンドペーパー、布ヤスリ、のり付ヤスリなど)がセットでき、楽にしかも速く研磨作業が行えます。グリップに籐が巻いてあり手が滑りません。グリップと研磨面の位置バランスが良く、安定し、かつスムーズな研磨ができます。
用途ヤスリ用ホルダー
取付面(mm)
(研磨材)75×240
トラスコ品番
813-4399
材質
(取り付け部)アルミ、(取手部)ABS樹脂
質量(g)
278
本体質量(g)
278
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
大きい逆アール面の研磨に最適な当てゴムセットです。
中空なので、しなりが有り研磨が容易にできます。
用途パテ研磨用ゴムパッド
幅(mm)
(大)210、(中)140、(小)70
危険物の類別
非危険物
1セット(3個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
パテやプラサフの研磨などにおける、塗膜表面のひずみ・欠陥を目視可能にするパウダーです。
パテやサフェーサーの研磨作業を行う前に、コントロールパウダーをスポンジパッドで塗布することで凹部にのみパウダーが残るので、分かりやすくひずみが確認できます。
目立ちやすいグリーンカラー。コントロールパウダー150gとスポンジパッド、ハンドルのセットです。
用途深傷剤、キズや凹みの確認に
色
グリーン
容量(g)
150
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
ペーパーにぴったりサイズのサンダーです。
はみ出すことなく入り隅のサイディングができます。
裏面はマジックテープ付です。
色
ブラック
クッション
約2mm
寸法(幅W×長さL)(mm)
75×240
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
サンドペーパーを巻きつけて使用します。力が均等にかかり、キレイに仕上がります。
サイズ(mm)
95×68×30
危険物の類別
非危険物
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
塗装の下地調整、木工製品の仕上げに。
適合材
木工製品
幅(mm)
62
高さ(mm)
75
奥行(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
切れがいい、目が細かい、もちがいい。キュービトロンⅡ研磨材は、3Mの独自技術 精密成型砥粒(PSG)を採用した3Mのラインナップの中で最高品質のペーパーです。
吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材で、 ロールに切れ込みが縦と横に入っており、手で好きな長さに切ることができます。
様々なサイズのファイルに合わせることができるので、ペーパー在庫の削減が可能です。
幅(mm)
75
長さ(m)
10
●粘り強い研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしやすい被削物を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。●マジック式ペーパーのため粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できるので、最後までムダなく使用できます。●マジック独特の放熱効果により、カラミを防ぎ、ゴミの付着がないので、深いキズが入らず長時間安定した研磨面が得られます。●マジックの起毛布が適度なクッションとなり、破れもなくオーバーサンディングも防止します。
用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。
幅(mm)
75
長さ(m)
15
砥材
A
形状
マジック式
ベルト幅(mm)
75
接着剤
R/R
RoHS指令(10物質対応)
対応