パラチップのおすすめ人気ランキング

2025/12/29更新
98件の「パラチップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「旋盤工具」、「真鍮チップ」、「旋盤 バイト 種類」などの商品も取り扱っております。
カムス(旧:高周波精密)パラチップ PT
刃付け成型研磨が不要で、すぐに使用できます。特殊形状チップのため、切削中のビビリを解消します。TINコーティングにより、耐摩耗性・耐熱性・耐チッピング性が著しく向上し、工具寿命が3~5倍に大幅アップしました。
用途突切り・溝入れ用。 適合機種 旋盤 材質 NK4 質量(kg) 0.1 表面処理 TINコーディング 穴の形状 円筒穴 チップブレーカー あり
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カムス(旧:高周波精密)パラチップホルダ
刃付け成型研磨が不要で、すぐに使用できます。特殊形状チップのため、切削中のビビリを解消します。TINコーティングにより、耐摩耗性・耐熱性・耐チッピング性が著しく向上し、工具寿命が3~5倍に大幅アップしました。
用途突切り・溝入れ用。 形状 正三角形 勝手 右勝手 クランプシステム レバーロック方式 適合機種 旋盤
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm) 16.5 逃げ角(度) 0 厚さ(mm) 4.76 穴の形状 円筒穴 コーナー半径(mm) 0.4 チップブレーカ 両面 種別 ネガ 材質 MNP30(サーメット) 形状 正三角形60° 被削材 P(鋼)/K(鋳鉄) 対応材質 タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N 内接円直径(Φmm) 9.525 勝手 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 刃長l(mm) 16.5 切削領域 精密仕上げ 穴の有無 あり 厚さs(mm) 4.76 コーナー半径rc(mm) 0.4 穴径d1(Φmm) 3.81 コーナー高さ許容差(mm) ±0.025 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 切削条件 被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷

カムス(旧:高周波精密)パラチップ PT
材質 NK4 表面処理 TINコーディング 穴の形状 円筒穴 RoHS指令(10物質対応) 対応 チップブレーカー あり
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

カムス(旧:高周波精密)パラチップホルダー
形状 正三角形 クランプシステム レバーロック方式 材質 SCM440
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)
9,590 税込10,549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1本
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

心間150mmの小型旋盤です。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工 主軸回転数(min-1[r.p.m]) 無段変速0~3800±10%【回転/分】 スピンドル M14×1.0mm 心押台 ノーズ/M14×1.0mm。クイルトラベル/20mm 心間距離(mm) 150 ベット上振り(mm) 110 電源(V) 100 50/60Hz セット内容 小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×195×235 把握径(Φmm) 正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47 加工径範囲(Φmm) 正爪時/1~28、逆爪時最大/55 クロススライド上振り(mm) 54 主軸貫通孔(Φmm) 10.2 心押台(mm) クイルトラベル/20 心高(mm) 55 刃物台(mm) フトコロ 8×8 質量(kg) 13.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
119,800 税込131,780
翌々日出荷

逃げ角(度) 0 穴の形状 円筒穴 チップブレーカ 両面 形状 正三角形60° 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.025
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)ハイスチップ 三角60°
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状 三角 材質 高速度鋼(SKH57) 適合機種 汎用旋盤、NC旋盤 厚さ(mm) 4.76
1パック(10個)
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切刃長さ(mm) 16.5 逃げ角(度) 0 厚さ(mm) 4.76 穴の形状 円筒穴 チップブレーカ 両面 形状 正三角形60° 内接円直径(Φmm) 9.525 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.025
1箱(10個)
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

逃げ角(度) 0 穴の形状 円筒穴 チップブレーカ 両面 形状 正三角形60° 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

切刃長さ(mm) 12.9 逃げ角(度) 0 厚さ(mm) 4.76 穴の形状 円筒穴 コーナー半径(mm) 0.8 チップブレーカ 両面 種別 ネガ 形状 ひし形80° 内接円直径(Φmm) 12.7 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり 厚さs(mm) 4.76 コーナー半径rc(mm) 0.8 穴径d1(Φmm) 5.16 コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外径切削用のホルダです。
用途TN○○1604からはじまるチップに適合します。 形状 正三角形 適合チップ 正三角形60° 勝手 切込み角Kr(°) 91 チップ逃げ角(°) 0 種別 ネガ タイプ ピンロック式 S 6°(インサートを動かす時の角度)
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


菱形チップの超硬スロアウエイバイトNo.66701/66702/66703用共用チップ。
適合 No.66701/66702/66703 材質 超硬 形状 菱形 アズワン品番 64-5178-93 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷

<純白模造> 薬をのせる面は光沢のある滑らかな仕上げ、裏面は折る際に滑らないよう粗く仕上げてあります。 <特A模造> 表面の滑らかな純白模造に、さらにアイロン加工を施してあります。 <パラピン> 湿気を防止する効果のある透明な薬包紙です。 <硫酸紙> 気密性があり蒸発を防ぐ効果があるため、揮発性の薬品に適しています。
1包(500枚)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ここがポイント! 1..世界最高のハイスと言われるスウェーデン鋼を母材にしています。 2..難しいと言われるハイスの熱処理ですがハイス専門で50年の歴史を誇る熱処理工場にて行っています。 3..研磨加工は精密平面研削盤にて加工。バチカル加工では出ない直角度と平面度と面粗さに自信あり。 4..国内一流メーカーの提携品
用途旋盤や平削盤などでの切削加工に。 材質 SKH57 化学物質安全性参考資料
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)