- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- パワーインダクターのおすすめ人気ランキング
パワーインダクターのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新96件の「パワーインダクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工場 冷却」、「インダクタ」、「オイルコン」などの商品も取り扱っております。
WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-FAMI
WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-LQS
WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik リードインダクタ, 220 μH, 2A, 160mΩ
仕様インダクタンス = 220 μH。最大直流電流 = 2A。取り付けタイプ = スルーホール。最大直流抵抗 = 160mΩ。許容差 = ±20%。直径 = 15.8mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 15.8 (Dia.) x 7.5mm。コア材料 = フェライト、鉄粉。リードピッチ = 7mm。シリーズ = WE-FI。端子タイプ = ラジアルリード型。。Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョークRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398税込¥1,538
翌々日出荷
WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik リードインダクタ, 100 μH, 2.5A, 80mΩ
仕様インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 2.5A。取り付けタイプ = スルーホール。最大直流抵抗 = 80mΩ。許容差 = ±20%。直径 = 15.5mm。高さ = 8mm。寸法 = 15.5 (Dia.) x 8mm。コア材料 = フェライト、鉄粉。リードピッチ = 7mm。シリーズ = WE-FI。端子タイプ = ラジアルリード型。。Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョークRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398税込¥1,538
翌々日出荷
仕様インダクタンス:100 μH。最大直流電流:10A。取り付けタイプ:スルーホール。最大直流抵抗:15mΩ。許容差:±25%。直径:34mm。高さ:20。寸法:34 (Dia.) x 20mm。コア材料:フェライト。シリーズ:NAC-10。端子タイプ:ワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 5.3A, シールド, 12 x 12 x 8mm
仕様インダクタンス = 22 μH。最大直流電流 = 5.3A。長さ = 12mm。奥行き = 12mm。寸法 = 12 x 12 x 8mm。シールド = Y。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 28mΩ。シリーズ = WE-PD。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 10MHz。最小動作温度 = -40℃。。SMDパワーインダクタ、タイプWE-PD (金属製ベース1260 - 1210). 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールドバージョン 高ストレージ容量 低自己損失 SMDインダクタ用に最大限の電流負荷に対応 動作温度 -40 → +125 ℃ 推奨はんだプロファイル: リフロー 用途: 低動作電圧スイッチングレギュレータ、統合DC/DCコンバータ、超高効率(>86 %)のスイッチングレギュレータ、グラフィックカードに最適RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359税込¥395
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 10A。取り付けタイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 44mΩ。許容差 = ±15%。直径 = 50mm。高さ = 21mm。寸法 = 50 (Dia.) x 21mm。シリーズ = DP。端子タイプ = ラジアルリード型。。ISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Proトロイダルパワーインダクタ、22 → 1000 uf. RS Proのトロイダルパワーインダクタは、EMIフィルタリングやエネルギー蓄積に使用できます。 コンパクトな設計で、スイッチモード電源のAC出力リップルの制御で効果を発揮します。 インダクタンス値と電流定格のさまざまな組み合わせが用意されています。. 特長. 低コスト 輻射ゼロ設計 高温はんだ付け、ピン付きのリードで基板への取り付けが容易 動作周波数: 最高100 kHz RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,398税込¥2,638
翌々日出荷
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik パワーインダクタ, 22 μH, 7.7A, 14.5mΩ
仕様インダクタンス = 22 μH。最大直流電流 = 7.7A。取り付けタイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 14.5mΩ。許容差 = ±20%。直径 = 14.8mm。高さ = 15.8mm。寸法 = 14.8 (Dia.) x 15.8mm。コア材料 = フェライト。リードピッチ = 12mm。シリーズ = WE-FAMI。最小動作温度 = -40℃。。Wurth WE-FAMIシリーズTHTパワーインダクタ. Wurth Elektronic WE-FAMIパワーインダクタは、その材料組成により、高性能を実現します。 シールド設計と低漂遊磁界を備えたこのパワーインダクタは、最大19.7 Aの飽和電流を提供します(RDC値は最小3.8 Ω)。 適した用途には、ポータブルデバイス、電源、バッテリ充電器、DC/DCコンバータ、ホームエンターテイメントシステムが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339税込¥373
翌々日出荷
WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-LQSH
仕様インダクタンス = 22 μH。最大直流電流 = 6A。パッケージ/ケース = 1365。長さ = 13.2mm。奥行き = 12.8mm。高さ = 6.2mm。寸法 = 13.2 x 12.8 x 6.2mm。シールド = Y。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 24.7mΩ。シリーズ = WE-HCI。コア材料 = WE-Superflux。最大自己共振周波数 = 14MHz。最小動作温度 = -40℃。。WE-HCIシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. 製品の用途. 特長. WE-HCIパワーインダクタは、産業用コンピュータ、ラップトップ、グラフィックカード、マザーボードなどの多様な用途に適しています。 その他の適合する用途には、DC-DCコンバータ、フィルタ、高電流スイッチングレギュレータ、多相スイッチングレギュレータがあります。. フラットワイヤコイル 磁気シールド付き 高電流 DCR公差が非常に小さい 幅広いインダクタンス値を用意 低漂遊磁界RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439税込¥483
7日以内出荷
WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD4
好評の高精度温度制御:好評の高精度±0.1℃油温制御。圧縮機・インバータと電子膨張弁の最適な制御により、低負荷領域の能力分解能が向上。負荷0%(無負荷)~100%に亘って±0.1℃油温制御を実現。高い省エネ率を実現:ダイキン独自のIPMモータとインバータにより高い省エネ率を実現。コントロールパネルにて消費電力の確認が可能。環境負荷低減:鉛フリーはんだのプリント基板採用など環境規制に対応。
用途工作機械…マシニングセンタ・NC旋盤・研削盤・NC専用機・NC放電加工機など、産業機械…成形機、プレスなど性能輸送振動:上下14.7m/S2×2.5h(但し、7.5~100Hz掃引/5min)保護構造IP2X使用範囲(室温)5~45℃、(入口油温)5~50℃、油粘度(1.4~200[ISO V2~32](mm2/S)、製品機外圧力損失(吐出側/吸入側)0.5MPa以下/-30.7kPa以内外装色アイボリーホワイト保護装置過電流継電器(ポンプ用電動機)、逆相保護装置、再起動防止タイマー、低室温保護サーミスタ、高油温保護サーミスタ、低油温保護サーミスタ、ポンプ用リリーフバルブ、吐出管サーミスタ、凝縮器サーミスタ、冷媒漏れ検知、インバータ保護装置一式、圧縮機保護サーモスタット、過熱防止サーモスタット(-Hのみ)、空焚防止スイッチ(-Hのみ)主回路電圧(V)3相AC200/200-220 50/60Hz適合流体潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可)冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度RoHS指令(10物質対応)対応供給電源3相AC 200/200・220V 50/60Hz操作回路電圧(V)DC12/24