パーツクリーナー一斗缶のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
46件の「パーツクリーナー一斗缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パーツクリーナー 18L」、「パーツクリーナー」、「パーツクリーナー 容器」などの商品も取り扱っております。
充填式ECOスプレー缶 SK11ランキング1位
パーツクリーナー等の空き缶がでないので、地球環境に優しいスプレー缶です。パーツクリーナー等の原液を入れ、エアーを充填するとスプレーになります。 奥まった場所にも直接噴射できる100mmのロングノーズです。狭い場所にも噴射できる可倒式2WAYノズルです。逆さ噴射が可能です。何度でも使えて経済的です。
用途スプレー缶。容量(mL)600材質アルミニウム容量(L)0.6使用圧力(MPa)0.34~0.64耐圧(MPa)0.98適合チャック米式バルブ危険物の類別非危険物
1個
5,998税込6,598
当日出荷

M-1クリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ランキング2位
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)M-1クリーナー
中速乾タイプの強力脱脂洗浄剤です。 実質の内容量も従来の840mlと比較して15%増量しています。(メーカー比) グリコール系のブレーキオイルも分離することなく混和していくので洗浄できます。 「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤です。 840mLは逆さ使用可、樹脂ノズルで狭い箇所の作業も楽に行えます。
用途機械設備及び部品の油汚れ落とし 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄 ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし 油圧機器、シリンダーの油汚れ落とし チェーンの油汚れ落とし 自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄使用温度範囲(℃)常温仕様逆さ噴射可タイプ中速乾適合機器機械部品、金属部品主な用途油汚れ、サビ止め危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性強力、中速乾、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パワークリーン 鈴木油脂工業(SYK)ランキング3位
工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。 ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。 愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄液性アルカリ希釈の目安原液・・・各種工作機械工具・エンジン。2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇。50倍の希釈液・・・床・電気製品成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水形状透明濃紺色液体
1本(4L)ほか
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ モノタロウランキング4位
内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄特性強力成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤形状粉末タイプ漬け置きタイプ液性アルカリ性危険物の類別非危険物希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度。パーツ洗浄/10Lに250g程度。一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)繰り返し・詰め替え対応
1袋(1kg)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オートスプレー 有機溶剤用 加圧式 モノタロウランキング5位
有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。容量(mL)1000適合パーツクリーナー、潤滑油、作動油材質特殊ポリエチレン(ボトル)、VITON(パッキン)全高(mm)260ノズル長(mm)68ボトル径(Φmm)110危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)不適合シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体
1個
1,698税込1,868
当日出荷

超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。 便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液)付属品コック成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水pH値13.4(代表値)危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(18L)
5,998税込6,598
当日出荷

引火点を持たず、不燃性です。 第二石油類の溶剤系クリーナーと同等の洗浄性です。 消防法非該当であり、在庫の指定数量の制限がありません。
用途油汚れの洗浄、脱脂・洗浄トラスコ品番198-3565透明容量(mL)180主成分フッ素溶剤主な用途油汚れ危険物の類別非危険物特性速乾
1本
4,798税込5,278
当日出荷

欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。 操作は簡単で迅速検査に適しています。 欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出その他有機溶剤中毒予防規則該当せず危険物の類別第四類
1本(420mL)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍液性アルカリ性使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。界面活性剤(%)約8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応販売区分業務用
1箱(18kg)ほか
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

界面活性剤を一切含まず、無臭で強力な脱脂能力を保持。有機溶剤の代替品。食品添加物からできているため手肌にやさしく、生分解性も高いので環境への負荷が少ない。工場や事務所内、トイレなど多目的にいろんな掃除に使用可能。泡立たないので拭き掃除に便利。洗浄と同時に高い除菌消臭力を発揮。医療や介護の現場でも活躍。
用途各種金属樹脂の脱脂洗浄、フラックスの除去、フィルターやマット洗浄、車やOA機器などあらゆる掃除、じゅうたんの汚れ取り。希釈倍率標準/5~10、落ちにくい脱脂/原液~5
1缶(4L)ほか
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍)希釈倍率原液~15倍pH値13(アルカリ性)危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。容量(mL)500適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON全高(mm)220目盛100mL単位ボトル径(Φmm)100危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
1個
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

使用頻度の高いブレーキパーツクリーナーを1本の缶に繰り返し充填することができるエコで経済的な充填システムです。 無駄な缶の使い捨てはしません。独自の部品構成により低コストで導入が可能。専用充填缶の買い足しも低価格です。 専用充填街に繰り返し注入する再充填式で、廃缶等の廃棄物を大幅に削減できます。 圧縮空気のみによるクリーンな噴射方式です。 洗浄液・エアー同時充填タイプです。 スプレー缶に洗浄液だけ残ってしまった時は、エアーのみの充填も可能。缶の中の洗浄液を無駄なく使用できます。 専用充填缶への充填量、業界トップクラス。 専用充填缶をセットして、スイッチをひねるだけの簡単操作。
危険物の類別非危険物
1個
92,980税込102,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ブレーキ&パーツクリーナー専用充填機の充填スプレー缶です。 逆さ吹き可能です。
特性逆さ噴射可仕様逆さ噴射可トラスコ品番480-8347セット内容専用充填缶×3本。ノズル2種×3本容量(mL)300危険物の類別非危険物
1セット
3,298税込3,628
当日出荷

有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい
用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧容量(mL)500高さ(mm)223.5質量(g)120ノズル長(mm)80材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)材質(内容器)特殊ポリエチレン底径(Φmm)95
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

グリース・オイル等のしつこい油汚れから作業場のクリーニングまで使い方豊富な水性アルカリクリーナー。 床の油汚れなど強力に洗浄・日々の清掃に最適! 自動車修理工場などコンクリート床またはカラーコンクリート床に適量を振り撒いてデッキブラシや床清掃用ポリシャーなどでブラッシング後、水で洗い流してください。
用途鉄・ステンレス・コンクリートの床・壁等の硬質表面の洗浄に。成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、グリコールエーテル、水酸化ナトリウム、キレート剤、有機酸、水使用方法汚れに応じて原液~5倍希釈液を、スポンジやブラシにつけてこすり洗い水ですすいで下さい。液色透明液性アルカリ性危険物の類別非危険物化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(18L)
4,698税込5,168
当日出荷

従来の灯油、軽油に代る環境に優しい新しい洗油として開発された複合洗浄剤です。 エンジン内部のピストン・バルブ部分に付着しているカーボンを落とす洗浄剤です。エンジンリビルトには不可欠な洗浄剤です。 油汚れや排気ガスでのスス汚れなどにも効果的です。 従来の粉末アルカリ洗浄剤に比べて洗浄力が強く、シリンダーヘッド、シリンダーライナー、ピストンなどに付着したカーボン等もキレイに落とす事ができます。また、部品などに使われるほとんどの金属の洗浄が可能であり、洗い油や軽油、灯油が放つ臭いもありません。 メタルクリーンは、従来の洗油と異なり水に溶かして使用するため、引火や火災などの心配がありません。また、アルカリ度や公害性は、家庭用洗剤(衣料用洗剤)と同程度ですので、メタルクリーン自体の危険度もとても低くなっています。 一度に大量にご使用いただく場合などにおすすめ!
用途各種機械の手入れ、部品の洗浄。メッキ又は塗装前の処理剤。油汚れの床洗い。作業服の洗濯、ウエスの更正。エンジン内外部のオイル・カーボンを洗浄する専用洗剤成分非イオン系界面活性剤(20%)、炭酸塩、珪酸塩、ボウ硝危険物の類別非危険物
1個(600g)ほか
2,351税込2,586
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

専用スプレー缶は専用充填機が必要です。繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少します。
危険物の類別非危険物
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

濃度99%のIPAです。塗料の希釈、脱脂、洗浄用に使用出来ます。
用途希釈・脱脂・洗浄用化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)成分イソプロピルアルコール(IPA)濃度(%)99危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
1缶(4L)ほか
7,198税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

不燃性の速乾タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。危険物扱いとならないため、消防法の適用外です。逆さ噴霧可能です。第二石油類と同等の洗浄力です。倉庫への保管が可能商品です。引火点を持たないため不燃性です。
用途ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。精密機械洗浄。電気接点の洗浄。エンジンルーム内の洗浄。トラスコ品番684-6052材質主成分:フッ素化合物透明容量(mL)130使用温度範囲(℃)-5~40容量(g)180容器200mlスプレー缶主な用途油汚れ危険物の類別非危険物特性速乾、逆さ噴霧可能、不燃性原液量(mL)130
1本
3,798税込4,178
当日出荷