ヒューズボックスのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
757件の「ヒューズボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒューズブロック」、「ヒューズホルダ」、「ヒューズ端子台」などの商品も取り扱っております。
仕様 筒型ねじ式 種類 ヒューズホルダ 取付方式 パネル取付 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 10 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上 取付板厚(mm) 4.5(MAX) ナット二面幅(mm) 18 リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm) Φ6.4×30 ナット締付トルク(N・m) 1.2 耐電圧(V/min) AC2000
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平型ヒューズ付きのヒューズボックスです。 12-24V 用 6回路用(予備ヒューズ付き)
付属品 カバー・表示用ステッカー・取り付け用タッピングネジ 電圧(V) 12/24
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

適合 FG-20、FG-30 タイプ 横型 種類 ヒューズホルダ 適合規格 RoHS対応 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 10 端子ねじ M3×5(バインドネジ) 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 取付ねじ M4 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上 端子金具 ネジ締付端子(M3) リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm) Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8 ねじ締付トルク(N・m) 端子ネジ:0.5以下。取付ネジ:1.2以下 耐電圧(V/min) AC1500
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。 ※ヒューズは付属しておりません。
用途漏電防止に。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アフターパーツ取付時に電装品保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ステー付き。1個用
用途アフターパーツ取付の電装品保護 許容電流(A) 50 電線長さ(m) 0.19 使用可能電力 DC12V600W以下DC24V1200W以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ATC用ブレードヒューズ。2.0sqコード付。連結可能。
付属品 AV2.0コード(連結使用可) タイプ ATCヒューズ用(平型) 端子の種類 差込式 最大電流(A) 20
1個
879 税込967
当日出荷

車外でも安全に配線ができる防水ヒューズホルダー 大容量タイプ 市販のブレードヒューズを入れることができる しっかりと取り付けができる固定穴付き
許容電流(A) 15 仕様 平型ヒューズ専用 コード AV2sq×約300mm 使用可能電力 DC12V車/200W以下、DC24V車/400W以下 防水性 IPX4 相当
1個
899 税込989
当日出荷

経年変化や配線の熱などにより劣化したヒューズボックスは接触不良や振動によりヒューズがショートする可能性が高く非常に危険です。専用ヒューズボックスにはスペアヒューズも1個付属します。
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途アフターパーツの電装品の保護。透明カバーでヒューズが確認できます。 付属品 専用透明カバー 極数 4極 適合規格 平型ヒューズ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

平型ヒューズ付きのヒューズボックスです。 12-24V 用 LEDインジケーター付き (ヒューズが切断すると赤色LEDランプが点灯します。) 12回路用(予備ヒューズ付き)
付属品 カバー・表示用ステッカー・取り付け用タッピングネジ 寸法 138×85×36 電圧(V) 12/24
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

15A用溶断表示
材質(本体) PBT樹脂 G-30%(黒) 材質(カバー) ポリカーボネート(透明) 材質(クリップ) 燐青銅、錫メッキ 取付方式 M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合) 適合ヒューズ管サイズ(mm) 6.4×30 種類 ヒューズホルダ 定格電流(A) (回路)最大15AC~連続10 結線方式 4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレードヒューズが16個装着できるヒューズボックスです。
用途電装アフターパーツ取付の際に、ターミナル適用電線1~2sq・35個付、ブレードヒューズ用 適合電線サイズ(sq) 1~2 材質(カバー) PC 材質(ハウジング) PA66、GF25、VC 材質 PA66(ボトムカバー) 寸法W(mm) 133 寸法D(mm) 88 寸法H(mm) 63 取付穴径(Φmm) 8.2
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

管ヒューズ用のボックスです。
仕様 ヒューズボックス(ネジ式) 取付 ネジ止めΦ15.5 端子形状 ハンダづけ 電流容量 15A用
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平型ヒューズ用のヒューズボックス(ヒューズホルダー)になります。 本体同士を連結し、ヒューズターミナルとしての使用も可能です。
用途平型ヒューズ用のヒューズホルダーとして 最大電流(A) 20 AWG 14 関連資料 (0.3MB) 線径(sq) 2
1個
199 税込219
当日出荷

1個
509 税込560
当日出荷

1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

種類 ヒューズホルダ 取付方式 パネル取付 定格電圧(V) 250 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上 リード線 色(本体) 材質(つまみ) P.B.T.(UL94V-0)
1個
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

平型ヒューズ付きのヒューズボックス。ガラス管ヒューズからの改造や6ヶ所のヒューズ回路へ。タテ型コンパクトタイプ。DC12-24V用。6回路用。ヒューズ(2/3/5/7.5/10/15/20/25/30/35A)付き。3.8mm平型ターミナルまたはハンダ付接続。難燃性PBT樹脂製
付属品 ヒューズパック(10種平型ヒューズ1個ずつ)・ピンセット(ヒューズプーラー) 電圧(V) DC12/24
1式ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途アフターパーツの電装品の保護。透明カバーでヒューズが確認できます。 付属品 専用透明カバー 極数 6極 適合規格 平型ヒューズ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

1個
399 税込439
欠品中