- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- ヒーターヒューズのおすすめ人気ランキング
ヒーターヒューズのおすすめ人気ランキング
2026/04/16更新223件の「ヒーターヒューズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペレット型温度ヒューズ」、「温度ヒューズ」、「ヒューズ」などの商品も取り扱っております。
温度上昇からの電流回路の保護に
コタツ、ドライヤーなどの一般家庭器具に内蔵し、機器内の回路を保護します。
質量(g)9定格電圧(V)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5定格電流(A)10リード線有
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
用途ガラリ用ヒューズとして材質リン青銅仕上酸処理作動温度(℃)(空気)90、(ヒューズ)72.0~76.5
1個
¥699税込¥769
当日出荷
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様水加熱用型式A型寸法D(mm)8プラグの有無有
定格電圧(V)AC250/DC400遮断電流(A)100k at AC250V電力損失(W)4定格動作過電圧(V)max500
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
Hinode Electric Co LtdHinode Electric Co Ltd セラミック管ヒューズ 450 V dc, 660 V ac
小型軽量で、遮断時の瞬時の切り離しにも最適 電流の変動に対して高い耐久性
仕様日之出電機製作所660GHシリーズ容量(高ラプチャー容量)Y種類その他ヒューズ取付方式ボルト取付定格電圧(V)660AC/DC方向センター
Hinode Electric Co Ltd日之出電機製作所 セラミック管ヒューズ
小型軽量で、遮断時の瞬時の切り離しにも最適 小型インバータ、サーバー、UPS、電源に最適 幅広い定格電流のタイプを用意
種類管型ヒューズ取付方式表面実装サイズMidget
仕様使用ダンパー:回転式厚さ(mm)3材質(本体)銅寸法(幅W×高さH)(mm)10×35作動温度(℃)(公称)120
1個
¥399税込¥439
当日出荷
小ディファレンシャルにて高精度
電気的寿命は10万回以上と長寿命
雰囲気温度を検知可能
コンパクトなケーシング
用途制御盤、両替機などの凍結防止用
自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用
カメラ、レンズの曇り止め温度制御用
乾燥機、暖房機などの過昇温防止用仕様薄型、防塵防滴、取付穴なし、リード2本付電気定格AC125V/0.5A~5A、AC250V/0.5A~3A、DC12V/0.5A~5A、DC24V/0.5A~3A開閉寿命(回)10万(定格負荷において)動作温度上昇でOFF、温度下降でONディファレンシャル10±2(8~12)℃
定格電圧(V)AC250遮断電流(A)100種類ガラス管ヒューズ
電圧(V)AC500種類管型ヒューズ定格電圧(V)500ACリード線無
クロスバー接点採用、微小電流にも使用可能。
TO-220相当の超小型パッケージ。プリント基板への取付けが容易。
感熱部の絶縁により、発熱部に直付け可能。
優れた熱応答性。
ドライサーキットにも使用可能。
動作温度は任意に選択可能。
用途コンピュータおよび周辺機器。OA機器、通信機。PPC、AMP、暖房機器。試験装置、電源装置、その他電子機器の雰囲気温度検出および過熱保護用。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRORS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流
種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線無
アマノ[事務用品/清掃用品]防火ダンパー温度ヒューズ
中風量電気集塵式ミストコレクターEM-eH用です。
用途ミストコレクターEM-eH用トラスコ品番522-6081適合機種EM-60eH、EM-90eH
1個
¥1,398税込¥1,538
8日以内出荷


















![温度パワーセンサー [TPS] 松尾電器産業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55189225-170327-02.jpg)




![防火ダンパー温度ヒューズ アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono47842806-231017-02.jpg)