ヒートランプのおすすめ人気ランキング

2026/02/05更新
78件の「ヒートランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「発熱ランプ」、「保温ランプ」、「赤外線照射機」などの商品も取り扱っております。
コードペンダント(ランプウォーマー) 白球付 SUGICO(スギコ)ランキング1位
1個
29,980税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

赤外線電球(保温電球) 岩崎電気ランキング2位
赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温全長(mm)185口金E26定格寿命(時間)6000ガラス球径(mm)127
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ランプウォーマー 白球付 SUGICO(スギコ)ランキング3位
ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、485・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。
用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。材質本体:ステンレス、カサ:アルミ製(シルバーメタリック)寸法(mm)355×450×H485電源(V)単相100消費電力(W)250×2
1個
70,980税込78,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電気 ヒートランプウォーマー EBM(江部松商事)ランキング4位
1個
62,980税込69,278
翌々日出荷

UK ヒートランプ ラウンドベース UK(三宝)ランキング5位
1個
119,800税込131,780
5日以内出荷


ランプの角度が自由に調節できます。
消費電力(W)250電源(V)単相100材質ステンレス、真鍮メッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×455×760TKG品番9-1650-0301TKG品番(2017)6-1456-0301
1個
299,800税込329,780
3日以内出荷

アサヒランプ(旭光電機工業)保温球
観葉植物、温室園芸、小鳥や小動物の保温用品です。強化ガラスを使用し、割れにくい設計です(水をかけないでください)。
定格電圧(V)100質量(g)110全長(mm)145定格寿命(時間)4000仕上硬質ガラス径(Φmm)80口金E26
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホットさせるあたたかさ。 作りたてのおいしさを、いつまでもそのままに。 保温機能+明るい照明で店頭での演出効果抜群!
消費電力(W)185電源(V)単相100付属品18-8浅型角バット8枚取(408×290×H40mm)、アミ1枚、赤外線ランプ白球寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×530
1個
42,980税込47,278
翌々日出荷

ライティングダクト用引掛シーリング付き。
電源(V)単相100シルバーメタリック質量(kg)0.66(ランプ含む)消費電力(W)185
1個
32,980税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カウンターに取付けて使用します。
材質(フード)アルミ製全長(mm)1245質量(kg)4径(Φmm)(フード)165ランプ赤外線/単相100V、250WTKG品番9-1649-0801TKG品番(2017)6-1455-0801
1個
98,980税込108,878
3日以内出荷

1個
52,980税込58,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

従来のワイドヒーターの特長を活かし、新たに使いやすさと安全性を追求したモデルです。グリップ一体式となったスイッチ機能やPSE法に適合した安全ガード・専用メッシュガードを施した親切設計となりました。 また、ワイドヒーター専用温風キットもそのまま取り付けることができる上、専用スタンドにも簡単に取り付けられるグリップシューも装備しました。 縦・横自由に回転、丈夫になった首振り機能
質量(g)450電流(A)8電源(V)単相100定格電力(W)1000RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980税込38,478
当日出荷


コーツヒーターは、近赤外線放射による加熱方式です。投入電力の85%以上が赤外線になって効率よく加熱します。 標準ヒーターは、色温度が2500K になるように製作しており、赤外線波長領域は約1.2μm をピーク波長に分布しています。 この赤外線波長は、人体や水、プラスチックの吸収波長にほぼ一致しますのでその物質を効率よく加熱可能です。 しかも通電開始とほぼ同時に発熱する立ち上がりの速いヒーターです。
用途高分子化合物(特に合成樹脂材料)の乾燥や硬化、軟化等の熱処理、塗装、メッキ、接着剤の製造工程、仕上げにご使用いただけます。仕様端子部:耐熱リード線色温度(K)2500最高耐熱温度(℃)(端子部)200平均寿命(時間)5000 (色温度2500K における連続通電条件での目安)
1本
12,980税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

TGK品番257-68-03-01適合機種赤外線水分計FD-600/610用赤外線ランプ定格消費電力(W)185RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
当日出荷

家庭用電源100Vで、スイッチを入れるだけで商品を美しく照らし出すと共に保温します。バット別売
電源(V)単相100消費電力(W)500
1台
79,980税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。材質セラミック電圧(V)200RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,398税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

フィフティ・ヴィジョナリー赤外線ランプ
赤外線ランプはフェイシャルやボディへの部分照射用のランプです。
消費電力(W)175
1台
20,980税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)