ファイバー紙のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
173件の「ファイバー紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「赤ファイバー紙」、「セラミック シート」、「ルーズリーフ クリップ」などの商品も取り扱っております。
紙基材フェノール樹脂積層板 フタムラ化学ランキング1位
一般電気特性があり、機械加工性に優れる。
用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材材質紙フェノール樹脂形状切板自然色タイプ切板規格食品衛生法適合。鉄道車両絶縁適合耐電圧貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)。沿層高温油中:破壊なし(9kV OK)JIS規格PL-PEM比重1.31~1.35規格(型)ANSI:XX絶縁抵抗(MΩ)常態:5×103~106。煮沸後:3×10~5×102曲げ強さ(MPa)LW:120~200。CW:110~180外観加熱後:異常なし(130℃、2h)ロックウェル硬度Mスケール:110±10アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.21~0.40ヘキ開強さ(KN)3.9~6.4耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.55MB)
1枚
779税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

ファイバーペーパー 坂口電熱ランキング2位
生体溶解性繊維(AESウール)を紙状にした製品で、優れた断熱性を有し、柔軟性が高く、耐火物の緩衝材等に使用されます。
成分(化学成分)SiO2:77%、CaO+MgO:20%厚さ(mm)1寸法(mm)300×300耐熱温度(℃)1300密度(kg/m3)かさ密度:220
1枚
1,898税込2,088
当日出荷

インデックスクリップ デザインフィル(ミドリ)ランキング3位
材質パッケージ/フック対応PP袋入り、ケース/紙パウダー入り合成樹脂製(紙51%+ポリプロピレン49%配合)、クリップ/ファイバー紙製内容18個入り(6個×3色)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)25-35×21-28×1
1個
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

たいこづくり用ファイバーアート紙 オザックスランキング4位
サイズ:完成時:Φ205×45mm
用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。寸法(mm)250×250×0.25
1個
119税込131
当日出荷


引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。
用途潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。材質ノンアスベストビーターシート耐熱温度(℃)-40~200
1枚
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

10色アソート(あか・あお・ひまわり・みどり・やまぶき・みずいろ・きみどり・こいもも・むらさき・ちゃいろ)サイズA4紙質色画用紙紙厚(mm)0.18坪量(g/m2)122入数20枚適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機
1パック(20枚)
559税込615
当日出荷


1個
3,310税込3,641
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ジスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー(植物繊維を硫化して固めた物)使用しております。 砥材の硬度が高く靭性が小さい為研削力を発揮します。 ファイバーの厚みが0.8mmのソフトタイプとなっておりますので柔軟性に優れた製品となっております。
厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下基材ファイバー接着剤R/R
1箱(10枚)
779税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

中程度の電気特性があり、機械的強度・加工性に優れている。
用途耐衝撃性を要求される電気機械部品・治具材材質布フェノール樹脂形状切板自然色タイプ切板規格食品衛生法適合。鉄道車両絶縁適合耐電圧貫層油中:破壊なし(11MV/m OK)JIS規格PL-FLE比重1.32~1.36規格(型)ANSI:(LE)絶縁抵抗(MΩ)常態:103~105。煮沸後:5×10~103曲げ強さ(MPa)LW:118~167。CW:98~147外観加熱後:異常なし(140℃、2h)ロックウェル硬度Mスケール:115±10アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.50~1.00ヘキ開強さ(KN)6.9~10.8耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.16MB)
1枚
999税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

1枚
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

透明のクリスタルカラーのプラステックゼムクリップです! コピー用紙10枚挟めます!
材質PS寸法(mm)21×11アソート
1箱(200個)ほか
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
6,640税込7,304
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質ファイバー種類平ワッシャー耐熱温度(℃)連続105UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
529税込582
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

カラフルな10色が1冊にまとまった工作用紙です。
寸法(mm)256×536サイズB4アズワン品番62-1047-64
1冊(10色)
299税込329
当日出荷

TGK(東京硝子器械)アルミナクロス
耐熱性にすぐれ、加熱後もすぐれた強度、柔軟性を有します。加工性、耐食性、遮熱性にすぐれています。高強度、高弾性率です。吸湿性がありません。
幅(mm)1000長さ(m)1最高使用温度(℃)1200℃織り方平織繊維径(μm)7~10
1巻ほか
86,300税込94,930
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シンプルデザインでしっかりとした保持力
クリア繰り返し・詰め替え対応
1袋(38個)
399税込439
当日出荷

デザインと機能性を兼ね備えたゼムクリップ。デスクワークや、様々な場面で活躍するゼムクリップに人気のモチーフをデザインしました。錆びに強いステンレス製のクリップが、カラフルなスライドケースに入っています。使い終わった後は、ちょっとした小物入れなどとしてもお使いいただけます。留めると、モチーフのシルエットがくっきり!コピー用紙10枚までしっかり留められます。人に渡すメモやカードに添えたり、オフィスや学校でのちょっとしたコミュニケーションツールとしてお使いいただくのもおすすめです。
用途クリップ材質クリップ:ステンレス製、ケース:ABS製ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)91×14×42繰り返し・詰め替え対応
1パック(20個)
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

洗って繰り返し使用できます。
アズワン品番1-4911-01材質PTFE含浸ガラスクロス厚さ(mm)0.08寸法(mm)250×280耐熱温度(℃)+260耐冷温度(℃)-100
1箱(2枚)
2,990税込3,289
当日出荷