- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- ファスナーボルトのおすすめ人気ランキング
ファスナーボルトのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新170件の「ファスナーボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中空ビス」、「リベットネジ」、「バイク カウル ネジ」などの商品も取り扱っております。
中空壁用。
ねじの着脱が自在。
簡単な施工で均一仕上がり。
スチール製で耐火性に優れる。
取付板厚に応じたサイズバリエーション。
用途照明器具取り付け。
音響機器取り付け。
棚受け取り付け。ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9.0材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等材質/処理HSK16M/Cr寸法D20°RoHS指令(10物質対応)対応
打ち具が要らず、マイナスドライバーで取り付けられるネジ式です。
材質真ちゅう
材質SPCC表面処理亜鉛メッキ三価クロメート寸法C(mm)1.8
片側作業で簡単な強固なナット締結が可能です。
金属母材から、壊れやすい、柔らかい母材まで、幅広い母材に締結可能です。
振動を受ける箇所でも可能です。
母材表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。
材質/仕上スチール/亜鉛メッキ三価クロメート推奨締結板厚(mm)0.4~4.7寸法C(mm)1.8
簡単施工で均一な仕上がり。
ねじの着脱が自在。
スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。
カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
タップではねじ立てできない薄い母材や樹脂製品にもめねじを立てることが可能
用途薄鉄板、中空構造などへねじ穴を作ります。材質耐食アルミ合金質量(1本)1g
リングハンドルタイプで工具が無くても使用できます。工具を必要とせず、1/4回転で着脱が可能。対応板厚(下板0.7~3.2mm、上板+下板=4.2~5.1mm)。シャフト径:Φ6。2セット入り。 スチール製
材質スチールシャフト径(Φmm)6適合板厚(mm)下板0.7~3.2、上板+下板=4.2~5.1
1セット
¥969税込¥1,066
当日出荷
本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用ねじの呼びM4外径(mm)8材質鉄表面処理ユニクローム適合材石膏ボード
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。
あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。
傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。
通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。材質鋼材表面処理三価クロメート
ナットボディ外周面にローレットを施してあります。
このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。
表面処理亜鉛メッキ三価クロメート材質スチール形状平頭
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。表面処理三価クロメート材質スチール適合材中空壁
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等材質/処理HSK16M/Cr寸法D22°RoHS指令(10物質対応)対応
サインファスナー用のハトメです。
用途計測機器・分電盤・工作・機械・建設機械・車輌等材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトなデザイン、収納便利なハンドナッターです。 片手でナットのカシメ作業ができます。
用途ナットのカシメ作業に切断ナット使用範囲アルミニウム:M3,M4,M5,M6 スチール:M3,M4,M5 ステンレス:M3,M4付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル全長(mm)190材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)700装着マンドレル合金鋼材質(グリップ)PVC材質(ハンドル)炭素鋼取扱説明書(1.2MB)
1本
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。材質アルミ
レースカウルなどのスピードが必要とされるファスナー部に利用されるクイックファスナーです。6mm穴にベース側を挟めばツールレスのネジ代わりとしても利用できます。2setリング式のハンドルのおかげで工具が無くてもカウルなどの脱着用のネジ代わりとして使用できるベース側も含めたセットになっています。リング部は1/4回転で着脱が可能です。
用途カウルなど6mm穴用色シルバータイプクイックファスナー6mm穴用2set
1セット(2個)
¥999税込¥1,099
当日出荷