フェンスbのおすすめ人気ランキング

2026/02/17更新
42件の「フェンスb」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フェンスバリケード 扉付」、「フェンス 緑」、「ガードフェンス」などの商品も取り扱っております。
強化樹脂フェンスB トーグ安全工業ランキング1位
トーグ安全工業強化樹脂フェンスB
汚れの残りにくい丸棒メッシュを採用。 随所に水抜き孔を設置。 ※樹脂製フェンス専用石台、ジョイントは別売になります。
材質PP質量(kg)3.65寸法(横×縦×厚さ)(mm)1000×1000×59
1セット(5枚)
11,980税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ガードフェンス・金網(大) グリーンクロスランキング2位
金網タイプで下部のトラ板に安全第一の印刷がしてあります。
用途フェンス材質長さ(mm)1800幅(mm)1800質量(kg)6パイプ径(Φmm)32
1台
8,998税込9,898
7日以内出荷

メッシュフェンス M0 積水樹脂ランキング3位
丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)設置寸法・幅(mm)2000規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉パネル幅(mm)1910
1枚
4,598税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

ガードフェンス トラ 日保ランキング4位
1台
14,980税込16,478
当日出荷

樹脂製 AKフェンス 安全興業ランキング5位
脚一体型のプラスチックフェンスです。フェンス一枚につき、ジョイントが1つ付属しております。
材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)1200幅(mm)1000質量(kg)約3.5
1枚ほか
2,398税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


トラスコ品番854-7643種別SKFES1GR材質PPグリーン外寸(mm)1000×1000×59足径(Φmm)33
1個
7,398税込8,138
当日出荷

支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。 幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。 また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。長さ(m)50幅(m)1材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン質量(kg)約5.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

建設工事、土木工事、イベント会場を美しくガードするプラスチック製フェンス。フェンス本体のフレーム溝内に2本仮固定出来、パイプの保管が可能です。ホコリの溜まりにくい丸棒ネットなので洗浄の場合も水切れが良好です。逆使用の設置が出来、地面までの隙間が減少できます。2段使用が可能。脚パイプは納品時フェンス底部に収納されております。
材質PP付属品脚パイプ2本質量(kg)5(+脚パイプ0.1)寸法(幅W×高さH)(mm)1500×1100
1台
9,898税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

設置・収納が、すばやくカンタン。
材質ポリプロピレン仕様脚部折りたたみ式トラスコ品番814-9542寸法(mm)750×1340質量(kg)5日本緑十字社品番132100
1台
14,980税込16,478
当日出荷

小さなお子様を守る木製ガードです。 ペットなどの進入防止にも活用出来ます。
材質天然木・ラミン材使用チェーンケイコウトウチェーン寸法(縦×横×高さ)(mm)30×850(収納時210)×860リベットアルミ取付ビス3.5mm
1個
3,998税込4,398
当日出荷

フェンス部分のメッキ加工時のバリを除去しています。従来品はフェンス部分と支柱が溶接でしたが、ボルト止めに変更されています。扉で開くタイプのフェンスになります。
用途仮設フェンス設置時の出入口に。加工ドブメッキパイプ径(Φmm)32
1台
16,980税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軽量なので持ち運びが容易にできます。 簡単にバリケードが作れます。
材質ポリプロピレン寸法(mm)635×820
1セット(10台)
12,980税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
409税込450
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

トーグ安全工業強化樹脂フェンスA
強化樹脂使用。 工事現場だけでなく、各イベント会場での人員整理等でも多く使われています。 ※樹脂製フェンス専用石台、ジョイントは別売になります。
質量(kg)4寸法(横×縦×厚さ)(mm)1000×1180×45
1セット(5枚)
12,980税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

施工が簡単な自由柱方式。 二重防食効果に優れた塗装。 安全性に配慮した強度設計。 機能美を追求したデザイン。 景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)設置寸法・幅(mm)2000規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
1枚
4,098税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

材質STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上)深さ(mm)(埋込)145規格寸法(mm)□40×25×1.0
1本
1,498税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

単管パイプにフェンス扉を簡易ロックできるアメリカンフェンス専用の掛け金錠。48mm程度の単管パイプと接続可能。
材質スチール(電装メッキ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×123×108適合寸法(mm)直径31.8×48.6用
1個
3,598税込3,958
6日以内出荷

フェンスを扉にすることができるアメリカンフェンス専用の蝶番。48mm程度の単管パイプと接続可能。
材質スチール使用工具モンキーレンチ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×110×63表面処理ガルバナイズト加工(溶融亜鉛めっき仕上げ)適合寸法(mm)直径31.8×48.6用
1個
3,398税込3,738
当日出荷

大切な農畜産物や土地、レジャー施設を24時間守ります。 密閉方式により雨水の防御は万全です。 経済的な電気消費量設計(1日12時間、連続使用で50日間可能)。
対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ付属品アース棒3連、アルカリ乾電池、本体取付金具、高圧線、危険表示板寸法(mm)310×205×155質量(kg)3電源ACアダプター(100V、別売)、12Vバッテリー(外部バッテリーコード)、ソーラー(専用充電バッテリー)、単1形アルカリ乾電池(8本)出力電圧(V)最大DC10000モード切替連続/夜間出力/昼間出力有効距離(m)3000(使用条件により変動)
1台
29,980税込32,978
当日出荷