フエルトのおすすめ人気ランキング

2026/01/14更新
412件の「フエルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フエルトシート」、「子供イス」、「二人三脚用ベルト」などの商品も取り扱っております。
用途手芸・教材・人形・玩具・展示用装飾用・ワッシャー・パッキンなど 材質 ウール60%、レーヨン40% 寸法(幅W×高さH)(mm) 200×200
1パック(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。
厚さ(mm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)フェルトシート
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。
サイズ(mm) Φ100 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m]) 13000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

適合機種 AZ8020G,AZ8000G,AZ8003G,AZ8016G,AZ8019G AZ8025G,AZ8032G,AZ8035G,AZ8039G,AZ8045G,AZ6020G,AZ6003G,AZ6016G
1個
359 税込395
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平インテリア産業ベビーチェア
2才時からの幼児に、ダイニングテーブルのそばで置いて使えます。 床を傷つきにくくするため、フエルトが付属されています。 汚れが落としやすい、座面にPVCを使用しています。 お子様が安心して使えるように、環境に人にやさしい水性塗料を使用しています。
用途幼児のダイニングチェアに 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×440×720 質量(kg) 5
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DANNO(ダンノ)2人3脚用テープ
マジックテープ式ですので脱着が簡単です。マジックテープの裏側にはソフトタッチのフエルト付です。足首の径は6cm~12cm迄対応しますので子供から大人迄使用可能です。
サイズ(cm) 巾7.5×長さ43
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

azbil(旧:山武)キロクケイ
ハイブリッド記録計 SR100シリーズ(SR-100)は、LCDデジタル表示搭載で測定値が見やすいペン書き式記録計です。 SDカードを標準装備し従来のチャート記録に加えてデータの記録を同時に行うことが出来ます。データ解析ツールも標準装備しています。 ミニUSBポートを標準装備しPCで簡単に設定が可能です。 【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
材質 扉:アルミダイカスト、ガラス:ソーダガラス、ケース:普通鋼板 質量(kg) 約3 規格 CEマーキング EN61326-1、EN61010-1 ケース色 扉:黒、ガラス:無色透明、ケース:グレー 入力 [入力点数] 1点、2点、3点、4点(機種による)。[入力測定周期] 1s/6点。[入力分解能] 約1/40000以上(基準レンジ)。[入力抵抗] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):6MΩ以上、直流電圧(±10V レンジ以上):約1MΩ。[最大印加電圧] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):±10V以下、直流電圧(±10V レンジ以上):±60V以下、測温抵抗体:±6V以下 表示部 [アナログ表示] 100mmLEDバーグラフ。[デジタル表示] モノクロフルドットタイプLCD、ドット数:240×48ドット、表示エリア:106×16mm。[表示項目] 測定値全チャンネル同時表示、年月日、時分、警報発生チャンネル、チャートスピード表示。[前面エンジニアリングポート] ミニUSBポート 定格電源電圧 AC100~240V 50/60Hz 記録方式 アナログ記録:ディスポーザブルフエルトペン、デジタル記録:ドット方式プロッタペン。[打点周期] 0.1、0. 2、0. 5、1、2、3、5、10、15、20、30s・1、2、3、5、10、15、20、30、60min。[チャート] 折りたたみ方式。[チャートスピード] 1~600mm/時または1~200mm/minより 1mm/時 間隔で任意設定 メモリー 不揮発性RAMによる設定内容の保持、リチウム電池による時計データの保持 消費電力(VA) 最大40 周囲湿度(%RH) 20~80(5~40℃) 取付け方法 パネル埋込取付 周囲温度(℃) 0~50(20~65%) 記録色 アナログ記録:1ペン(赤)・2ペン(緑)・3ペン(青)・4ペン(茶)、デジタル記録:(紫)
1個
579,800 税込637,780
20日以内出荷

スタック・アンド・オプティーク静電気除去マット
大型キーボード除電(アース線を付けるとさらに効果的です。)。フィルム保管中、及び出し入れ時の静電気除去等。オペレーターの静電気除去にも有効。
材質 生地;有機導電性ゴールド繊維(フエルトタイプ) 寸法(mm) 320×400 質量(g) 約23
1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷

お好きなサイズでご使用できます。
長さ(mm) 1800 幅(mm) 25 厚さ(mm) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5個)
6,998 税込7,698
当日出荷

一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。 柔らかく、使いやすいです。 バフ研磨の#800仕上げ程度
1枚ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニハイスケアー専用のバフ【平95*15】丸刀・浅丸刀など刃に丸みがある彫刻刀の刃表仕上げ研ぎに。【白100*20】印刀・平刀・三角刀の表刃、印刀・平刀の裏刃などの平らな面の彫刻刀の仕上げ研ぎに【丸90*8】丸刀・浅丸刀など丸みのある刃の裏仕上げに。【角70*8】三角刀・丸刀小サイズの刃裏仕上げ研ぎ
用途木彫全般 材質 羊毛 厚さ(mm) 8 穴径(Φmm) 10 外径(Φmm) 90 寸法(Φ×mm) 大きさ:90×8 適合材 サイズ(mm) 丸:90×8
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

便利な粘着材付きですぐに使用でき、家具やイスなどの脚につける保護材として最適です。フェルト部分は特殊加工で、ほつれにくく耐久性もよくなっています。
厚さ(mm) 2 材質 ウール 形状 シート 寸法(mm) 70×140 質量(g) 30
1パック(2枚)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クローバーがアクセント!キッチンマットクローバーと赤いてんとうむしがワンポイント!キッチンマット。 ループ状の毛足に、フエルトのクローバーとてんとうむしの刺繍を縫い付け、異素材による立体感を生み出しています。 ナチュラルなモチーフと配色が、インテリアにやさしくなじみます。ソファやベッド際のフロアマットにもお使いいただけます。 裏面は滑り止め加工。
寸法(cm) 45×180 混率(%) 綿55、ポリエステル40、その他5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,998 税込2,198
3日以内出荷

羊毛繊維を圧縮して作っているのでソフトなあたりです。 そのままご使用頂いてふき取り用に使えます。 研磨剤を塗布して鏡面加工に。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
429 税込472
5日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

スタック・アンド・オプティーク静電気除去マット
大型キーボード除電(アース線を付けるとさらに効果的です。)。フィルム保管中、及び出し入れ時の静電気除去。オペレーターの静電気除去にも有効。
材質 生地;有機導電性ゴールド繊維(フエルトタイプ) 寸法(mm) 400×480 質量(g) 約36
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

スタック・アンド・オプティーク静電気除去マット
PCのキーボードに帯電する静電気の除去、マイクロ天秤の除電。フィルム保管中、及び出し入れ時の静電気除去等。オペレーターの静電気除去にも有効。
材質 生地;有機導電性ゴールド繊維(フエルトタイプ) 寸法(mm) 240×240 質量(g) 約11
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)フェルト丸シート
マジックテープ加工で取り外し簡単
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げに適しています研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください 粒度 - 外径(Φmm) 50 トラスコ品番 402-8953 厚さ(mm) 約3 質量(g) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10枚)
4,898 税込5,388
当日出荷

関西フエルトファブリック【オーダー】あかね毛氈 混紡 1mm厚 赤
ウール80%、レーヨン20%のお求めやすい安価タイプです。
用途寺院・茶室・結婚式場・舞台 サービス分類 オーダー・加工
1枚
3,600 税込3,960
4日以内出荷

1セット(1枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニハイスケアー専用のバフ【平95*15】丸刀・浅丸刀など刃に丸みがある彫刻刀の刃表仕上げ研ぎに。【白100*20】印刀・平刀・三角刀の表刃、印刀・平刀の裏刃などの平らな面の彫刻刀の仕上げ研ぎに【丸90*8】丸刀・浅丸刀など丸みのある刃の裏仕上げに。【角70*8】三角刀・丸刀小サイズの刃裏仕上げ研ぎ
用途木彫全般 材質 羊毛 厚さ(mm) 8 穴径(Φmm) 10 外径(Φmm) 70 寸法(Φ×mm) 大きさ:70×8 適合材 サイズ(mm) 角:70×8
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷