- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- フォグランプのおすすめ人気ランキング
フォグランプのおすすめ人気ランキング
2026/01/15更新2,828件の「フォグランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薄型フォグランプ」、「丸型フォグランプ」、「大型フォグランプ」などの商品も取り扱っております。
形状
角型
色
イエロー
角度(°)
(拡散)60
光源
白熱電球
光色
イエロー
電球の種類
白熱電球
色
イエロー
光源
ハロゲン球
光色
イエロー
電球の種類
ハロゲン球
形状
丸型
色
イエロー
角度(°)
(拡散)60
光源
白熱電球
光色
イエロー
電球の種類
白熱電球
消費電力が少なく、バッテリーへの負担が少ないLEDフォグランプ。LEDフォグランプによる鋭い光で夜間走行の安全性が向上し、横方向に伸びる光がヘッドライトの照射範囲外を照らします。
付属品
取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)
消費電力(W)
8×2
対応
12V/24Vバッテリー対応
キット内容
フォグランプ本体 2個/スイッチキット 1個/取付けクランプ 2種類×2
サイズ(Φmm)
70
形状
角型
色
イエロー
角度(°)
(拡散)60
光源
白熱電球
光色
イエロー
電球の種類
白熱電球
形状
丸型
色
イエロー
角度(°)
(拡散)60
光源
白熱電球
光色
イエロー
電球の種類
白熱電球
形状
角型
色
イエロー
角度(°)
(拡散)60
光源
白熱電球
最大光度(cd)
4000
光色
イエロー
電球の種類
白熱電球
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に
付属品
取付ネジ
材質
本体:アルミニウム、 ステー等:ステンレス
形状
角型
寸法(mm)
160×45
質量(g)
196
タイプ
12V/24V共用
色温度(K)
7000
防塵防水性能
IPX8
材質(レンズ)
樹脂
動作電圧
DC10-30V
明るさ(Lm)
1440
照射角
45°
LED使用数(個)
6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
防水保護等級
IPX8
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電圧(V)
12
消費電力(W)
8
適合品番
MLR11、MLR9、MLR10
保護等級
(異物・水)IPX7クリア
準拠規格
ECE、SAE
色温度(K)
Fog/6000
耐振性
10Gクリア
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
小型1灯式 汎用フォグランプ 10W 12V-24V兼用。
24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。
防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。
高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。
付属品
本体2個、取り付けステー2個、ヘキサゴンレンチ1本
材質
アルミダイキャスト
電圧
DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)
質量(g)
210
消費電力
10W
材質(レンズ)
アクリル製
配線長
約420mm
寸法(縦×横×奥行)(mm)
56×56×66
適合車種
汎用
防滴構造
IP67
材質(ステー)
ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
電圧(V)
12
消費電力(W)
9.4
適合品番
MLR11、MLR9、MLR10
保護等級
(異物・水)IPX7クリア
準拠規格
SAE
色温度(K)
Driving/6000
耐振性
10Gクリア
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
S58.9~H8.5までの純正グレートバンパーに使用できます。
用途外装パーツ
仕様
24V・35W、イエローバルブ付
色
クリアー
適合車種
ふそう大型グレート(S58.9~H8.5)、4tファイター(S59.2~H4.7)
色
イエロー
光源
ハロゲン球
光色
イエロー
電球の種類
ハロゲン球
丸形マルチリフレクターフォグランプ
車検対応・ECE認証取得済
車両に応じた取り付けブラケット、ランプベゼル等を製作する必要があります
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
材質
スチール
タイプ
電球無し(P15d-30)
究極の薄型18mmデイタイムランニングランプ。スペースの狭い車両に収まりやすいスリムなデザイン。バンパーの曲線を活かすアシンメトリー(左右非対称)設計。
定格電圧(V)
12
仕様
車検対応
セット内容
ランプ2個、ハーネス
消費電力(W)
1.7
色温度(K)
6000
1パック(2個)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
ヘッドライトに匹敵する光量・照射範囲により夜間走行時の被視認性が向上し、ライダーにも周囲にも安心安全なランプです。
コンパクト設計で、付属のステーで車両に合わせて自由な角度でお取付けいただけます。
用途後付けフォグランプ
電流(A)
0.7
消費電力(W)
10
バルブ
汎用
照射角度(°)
30
用途トラック・産業車両用
色
クリアー
レンズ色
クリアー
光色
クリアー