- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 食事関連
- フォームラバーのおすすめ人気ランキング
フォームラバーのおすすめ人気ランキング
2026/03/13更新114件の「フォームラバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラバーフォーム」、「鉛筆補助具」、「ウレタンフォーム」などの商品も取り扱っております。
1セット(5枚)
¥4,298税込¥4,728
4日以内出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材材質ウレタンフォーム色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラージャパンフォームラバー オープンセル のり付き
裏面にシールが付いた軽量ラバーの緩衝材です。はさみでカットして使用します。
柄が細くて持ちにくい時に。曲げ曲げハンドル付属のスポンジ。その他スプーンフォークなどにも使用可。
材質ステンレス、ポリプロピレン耐熱温度(℃)120厚さ(cm)1.4
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン厚さ(mm)50色グレー寸法(幅W×長さL)(mm)400×400RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
篠田ゴム白スポンジ
弾性、伸縮性に優れています。
独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
用途断熱、保温材、パッキンとして。材質EPDM色白幅×長さ(mm)200×330RoHS指令(10物質対応)対応
カトラリーや歯ブラシ等にくるくる巻きつけるだけで、しっかり握れます。らせん形状で、中までしっかり洗えて衛生的です。ハサミで簡単に切れ、ちょうど良い長さに調節できます。
材質EPDMスポンジ仕様洗浄機対応長さ(mm)120直径(Φmm)20内径(Φmm)7耐熱温度(℃)-20~+110
カトラリーや歯ブラシ等にくるくる巻きつけるだけで、しっかり握れます。らせん形状で、中までしっかり洗えて衛生的です。
仕様洗浄機対応長さ(mm)150直径(Φmm)20内径(Φmm)6耐熱温度(℃)-20~+190
自由自在に上下・左右、自分に合わせて手で曲げて使えるスプーン完成!
食器の種類子供用食器材質(金属部)NASステンレス、(スポンジ部)エチレンプロピレンゴム種別スプーン
ラクラクシリーズ曲げ曲げハンドル専用〈OLK-05〉〈OLK-06〉〈OLK-07〉
用途全く握力の無い人に。材質エチレンプロピレンゴム全長(mm)90質量(g)9耐熱温度(℃)-40~+110TKG品番9-1841-1201TKG品番(2017)6-1640-1201
1個
¥399税込¥439
当日出荷
高齢者への介護にピッタリなサイズとデザイン。スプーン・フォーク・歯ブラシ等の柄にくるくる巻いてしっかりグリップ
材質EPDMスポンジ寸法(mm)Φ20×120質量(g)10耐熱温度(℃)-20~110
フライパンや片手鍋などパイプ柄、平柄を問わずご使用いただけます。材質:シリコンゴム(耐熱温度:260℃)
材質シリコン寸法(縦×横)(mm)154×49
スプーン・フォークなど柄が細くて持ちにくいものを持ちやすくするためのグリップです。
耐熱温度が高いシリコン製で、食器洗浄機・乾燥機・煮沸消毒が可能です。
材質シリコン全長(mm)90
JTC熱収縮グリップカバー
グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。
全長(mm)200適合サイズΦ25収縮温度70℃(最小)使用温度範囲-55℃~105℃RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)
エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。
独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。