- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- フジヤのおすすめ人気ランキング
フジヤのおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新324件の「フジヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フジヤ 黒金」、「フジヤ ペンチ」、「フジヤ ニッパ」などの商品も取り扱っております。
軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適
角度i(°)
23
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
底面がEVA素材なので、丈夫で床や壁を傷つけにくくなっています。
用途工具類向け収納布バッグ。
材質(本体)
布
グリップ部に独自の2重成型を採用し、作業時の負担を軽減します。
機械、自動車、電子器具などの配線、各種圧着端子の圧着作業、小ボルトの切断に。
軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適。0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。目盛付き
用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。
様々な絶縁端子・裸端子の圧着作業や電線のストリップ、切断作業が1つで行えます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に
適合電線(mm2)
0.13~6
トラスコ品番
447-0672
全長(mm)
200
質量(g)
340
1丁
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。交換用のバネはFNS-10(5本入り)です。使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での極細線やビニール線の切断に。
仕様
バネ付
幅(mm)
50
全長(mm)
104
質量(g)
60
刃先形状
ラウンド刃
切断能力(Φmm) 鉄線
1
切断能力(Φmm) 銅線
1.8
1丁
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
大きなカバグチ【ヒッポケース】開口部が大きく開き、中のモノが見やすく取り出しやすい。
屋内で使用しても床や家具をキズ付けにくい丈夫な布製。
用途内装工事の工具の収納・運搬や、釣り、ゴルフなどの小物の収納に。
軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。
狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。
0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。
目盛付です。
軽量・薄型タイプかつワイドな開口により、狭い場所で様々なサイズのボルトを回すのに最適です。
でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。
ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。
0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。
目盛り付です。
ニッパ用交換ばね
適合機種
MP7-150、MP8-150
質量(g)
1
1袋(5本)
¥419
税込¥461
翌々日出荷
高品質で美しいアルミ削り出しボディを採用。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。本体両端で落下防止コードやカラビナへの取付けが可能です。超強力(3倍)磁石付き。
用途建築・土木・配管・プラント・設備据付け等の工事や、DIY等の作業で、水平・垂直等の測定に
材質
アルミ
長さ(mm)
165
厚さ(mm)
15
色
気泡管:オレンジ
高さ(mm)
40
感度
0.50mm/m=0.0286°
精度(mm/m)
±1.50=±0.0859°以内
マグネット
1ヵ所
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
電池を使用しないネオン管タイプ。
用途電気配線の通電確認に。
トラスコ品番
447-0524
種類
検電ドライバー
能力
定電圧検電用AC100~380V
商品構成
単品
1本
¥839
税込¥923
当日出荷
軽天切りが一発ラクラク!。Mバー「CW-19(CS-19)板厚0.5mm以下」の切断専用工具。Mバーに合わせた独自の刃形状。フジ矢ならではのきれいな切り口。ハンドルにアルミパイプを使用し軽量。フジ矢独自のスライドてこ方式で切れ味抜群
トラスコ品番
327-2231
質量(kg)
1.4
使用範囲(mm)
厚さ0.5以下のMバー
サイズ(mm)
500
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
0.3,0.5(mm2),22,20(AWG)のファストン端子を正確に結線でき、LEDなど細線に対応。両面にサイズ表記を施し、作業性を向上。ストリップ・切断機能付きなので、端子の圧着作業が1丁で可能です。
用途カーナビやLEDなど自動車(四輪・二輪)・建機・機械全般・電装品取付作業に最適です。
仕様
ストリップ・切断機能付き
材質
特殊鋼
寸法(mm)
152×43×8.5
色
ブラック
質量(g)
120
タイプ
ファストン端子用
圧着端子接続範囲(mm2)
0.3/0.5(AWG:22/20)
ストリップ範囲(mm2)
0.3/0.5/0.75(AWG:22/20/18)
1丁
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
国内製唯一の一体鍛造。8番線が片手で切れ、メッセンジャーワイヤー13SQの切断も可能。連続作業での負担を軽減。バネが外れにくい設計。くびれのあるグリップ形状で片手で握りやすく、片手で開閉できるストッパー付き。
用途ピアノ線・鉄線・メッセンジャーワイヤーなどの切断に。
全長(mm)
215
色
ブラック/ゴールド
質量(g)
360
切断能力(mm)
ピアノ線:Φ3●鉄線:Φ4●メッセンジャーワイヤー:13SQ
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。
欠けや折れに強い材料、熱処理を採用しています。
硬さと粘りを両立し、耐久性に優れています。
用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。
先端寸法(mm)
6.35
両頭機能
両頭
海外で主流のデザインのニッパです。テコの原理を応用して頭部の支点を偏芯し、刃の内角を広くしているので、太い線なども軽い切れ味で切断できます。
用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。
全長(mm)
205
仕様
ソフトカバー付
トラスコ品番
369-3538
質量(g)
330
切断能力(Φmm) 鉄線
2.5
切断能力(Φmm) 銅線
3.5
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
高品質で美しいアルミ削り出しボディを採用。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。本体両端で落下防止コードやカラビナへの取付けが可能です。超強力(3倍)磁石付き。
用途建築・土木・配管・プラント・設備据付け等の工事や、DIY等の作業で、水平・垂直等の測定に最適です。
仕様
カラビナ×コード取付けフック・アルミ削り出し×独自のメッキ仕上げ:カラビナ×コード取付けフック・アルミ削り出し×独自のメッキ仕上げ
材質
本体:アルミ合金押出材硬化処理●気泡管:アクリル樹脂
色
気泡管色:オレンジ
精度
±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度
0.50mm/m=0.0286°
マグネット
1箇所
ペン型充電式インパクトドライバー差しです。
型押しEVA樹脂を採用し、型崩れを防ぎます。
落下防止コード用ベルト通し付。
背板を硬くしているので、インパクトドライバーの抜き差しがスムーズに可能です。
用途受電式ペン型インパクトドライバーを差す事が可能です。
幅(mm)
95
高さ(mm)
300
質量(g)
130
奥行(mm)
60
アズワン品番
64-3210-01
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷