フタル酸のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
764件の「フタル酸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「IRカットフィルム」、「フタル酸 塗料」、「フタル酸シンナー」などの商品も取り扱っております。
名称 Dimethyl phthalate 等級 EP 種別 一般用試薬(研究実験用) 化学式 C6H4(COOCH3)2 比重 d≒1.19 化学組成 C6H4(COOCH3)2 危険等級 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0065-45 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 500mL 特性 眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 194.19 危険物の性状 非水溶性 CAS登録番号 131-11-3
1本(500mL)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

1本(500mL)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

可塑剤を多く含む軟質塩ビにも良く接着します。 柔軟性、耐水性、耐薬品性に優れます。 刷毛塗りが可能です。
用途軟質塩ビシート、ビニロン帆布、ABS樹脂などの接着に 特性 柔軟性、耐水性、耐薬品性 成分 特殊エラストマー ウレタン トラスコ品番 752-0441 材質 主成分:ウレタンエラストマー 質量(kg) 1.2 透明 容量(kg) 1 比重 0.88(20℃) 危険物の類別 非危険物 適合用途 防水・耐水・屋外 被着材の素材 軟質塩ビ 主なワーク パーツ
1缶
2,498 税込2,748
当日出荷

名称 n-Butyl phthalate 等級 EP 種別 一般用試薬(研究実験用) 化学式 C6H4[COO(CH2)3CH3]2 濃度(%) ≧98.0 比重 d≒1.05 化学組成 C6H4[COO(CH2)3CH3]2 危険等級 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0063-44 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 500mL 特性 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)、水生生物に非常に強い毒性、長期継続的影響によって水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 278.34 PRTR法 第1種 危険物の性状 非水溶性 CAS登録番号 84-74-2 別称 フタル酸ジ-n-ブチル
1本(500mL)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

1台
2,198 税込2,418
当日出荷

名称 フタル酸水素カリウム(測定用) 規格 pH測定用 PH 等級 pH標準液用 PH 化学式 877-24-7 濃度(%) 99.9-100.1 化学組成 877-24-7 アズワン品番 89-0065-88 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 204.22 CAS登録番号 877-24-7
1本(1kg)
6,998 税込7,698
当日出荷

フタル酸樹脂塗料の標準品です。 肉持ちがよく、吸い込みが少なく、各種下地の上に塗装可能です。
用途土木建設機械、重電機器、建設内外装 主な用途 建設機械、建設内外装 使用場所 屋外 指触乾燥時間(分) 30 希釈剤 ユニパック500シンナー 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 4L 適応下地 ユニグランドEスマイル、ニッペパワーバインド 油性 or 水性 油性 塗り重ね可能時間(時間) 16以上 関連資料 2017年塗料用標準色色見本帳 危険物の性状 非水溶性 サービス分類 オーダー・加工
1缶
15,980 税込17,578
4日以内出荷

1個
2,200 税込2,420
当日出荷

pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度 ±0.025 使用推奨期限 (目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(500mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

速乾性フタル酸樹脂塗料。 環境にやさしい無鉛塗料。 乾燥が速い。すぐれた付着性。可撓性にすぐれる。耐油・耐溶剤性がよい。 耐熱性が大きい。すばらしい光沢。耐候性が良い。
用途建築機械・建材・看板・標識・建築物の内外部・工作機械・電気機器・木製及び金属製家具など。 特性 耐油、耐溶剤、耐熱、速乾、耐候 塗布方法 はけ、エアレススプレー 硬化時間(時間) 48(5℃)、24(20℃)、15(30℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性 塗装間隔 48時間以上(5℃)、15時間以上(20℃)、15時間以上(30℃)
1缶(4kg)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

名称 フタル酸水素カリウム 等級 特級 化学式 C8H5KO4 濃度(%) 99.8-100.2 化学組成 C8H5KO4 危険物の類別 非危険物 平均分子量 204.22 CAS登録番号 877-24-7
1本(25g)ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種対応のマットです。従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類にも対応。用途に合わせてお選び下さい。
用途電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場などで作業する作業台用オプションマットとして 材質 塩化ビニール 厚さ(mm) 2 グリーン RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

可塑剤にDOTP(テレフタル酸ビス-2-エチルヘキシル)を使用しています。 高い耐寒性と静電気抑制効果があり透明性もあります。 間仕切りカーテンに適しています。
幅(mm) 915 材質 軟質PVC
1巻(50m)ほか
21,980 税込24,178
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊配合のペンキで、うすめ液を使わずそのまま塗れます。 ぽたぽたたれず、汚さずに塗りやすい。 なめらかでシルキーなつやが長もちします。 強力さび止め剤を配合しています。 刷毛目が目立たずに美しく塗れます。
用途鉄部(門扉・フェンス・シャッターなど)、木部(外板・羽目板・建具など) 希釈剤 不要(用具洗いはペイントうすめ液) 成分 合成樹脂(中油性フタル酸樹脂) タイプ 油性塗料 指触乾燥時間(時間) 約2時間(冬期:約4時間)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間) 約8時間(冬期:約16時間)(20℃) 主な用途 鉄部、木部 使用場所 屋内外兼用 危険物の類別 指定可燃物 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 さび止め 塗料タイプ アルキド
1缶(0.2L)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

塩害・紫外線・酸性雨に強い油性つやあり塗料です。たれにくく塗りやすい、のびのよい塗料です。
用途フェンス、門扉、手すり、窓ワク、物置、ドア、雨戸・羽目板、家具、工作品など屋内外の鉄部・木部の塗装に最適です。 主成分 合成樹脂(長油性フタル酸) 主な用途 木、鉄、トタン 危険等級 その他のもの 使用場所 屋内外 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 油性 or 水性 油性 希釈液 ペイントうすめ液(3~5%) 特性 つやあり 塗り重ね可能時間(時間) 夏約8以上、冬約12以上
1缶(0.083L)ほか
659 税込725
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

フタル酸系可塑剤の含有率が0.1%未満の塩ビフィルムです。セレブ267は非移行性に優れています。セレブネオはRoHS対応の可塑剤を使用しています。
材質 PVC(非フタル酸系塩化ビニル樹脂) 幅(mm) 915
1巻(50m)
16,980 税込18,678
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

酸性雨、排気ガス、塩害から長期間にわたり、強い塗膜を維持します。 速乾で低温時も塗装可能です。 下地を隠す力が優れているので、1回塗りで美しく仕上がります。
用途鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など。 木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓ワク、木工工作品など。 指触乾燥時間(分) 約15(20℃)、約30(冬期) 半硬化乾燥時間(分) 約30(20℃)、約60(冬期) 成分 合成樹脂(変性アルキド) 種別 油性多目的塗料 主な用途 鉄部、木部 希釈剤 ペイントうすめ液(用具洗いも) 使用場所 屋外用 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 速乾 塗料タイプ アルキド
1缶(80mL)ほか
619 税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

可塑剤にDOTP(テレフタル酸ビス-2-エチルヘキシル)を使用しています。 高い耐寒性と静電気抑制効果があり透明性もあります。 間仕切りカーテンに適しています。
材質 軟質PVC
1巻(30m)ほか
29,980 税込32,978
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS K 5516 1種 規格品 合成樹脂塗料の光沢・耐候性・速乾性と一般調合ペイントの作業性の良さを併せ持つ。 鉛クリムフリー。塗りやすい。
用途建築その他一般塗装用、屋内外の木部、金属部。合成樹脂調合ペイント。 使用場所 屋内外兼用 特性 速乾、耐候 種別 油性つやあり多目的塗料 主な用途 木、金属 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 希釈率(%) 5~15 油性 or 水性 油性 指触乾燥時間(時間) 3 半硬化乾燥時間(時間) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応 標準使用量(kg/m2/回) 0.12~0.14
1缶(4kg)ほか
4,898 税込5,388
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)