- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- オイル・燃料系
- フューエルジョイントのおすすめ人気ランキング
フューエルジョイントのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新175件の「フューエルジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フューエルホースジョイント」、「フューエル」、「プラスチックバルブ」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチで分割、接合出来るのでフューエルラインに割り込ませる事で燃料タンク等の取り外し時に作業性がアップ!
分割時は本体の内蔵バルブが閉じるのでガソリンの流出を防ぎます。(Wストッパータイプはインサート側にもバルブが内蔵)
仕様樹脂ボディー Wストッパー
フュエルタンクの脱着時に非常に便利なフュエルホースジョイントです。フュエルホースに中継させるだけで、ワンタッチで脱着可能。フューエルコックやキャブレターからホースを引き抜く手間が省けます。
親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
カチッという音で確実な接続が確認できます。
材質主要部及びバルブ/POM(ポリアセタール)、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR(ニトリルゴム)仕様アセタール・弁付きタイプボディ使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
インジェクション成型によるアセタール製のため、耐久性が高く広範囲の流体に使用可能です。
最高使用圧力(MPa)0.84使用圧力範囲(MPa)真空~0.84材質本体・バルブ/アセタール、ラッチ・外部スプリング・ピン/ステンレス、バルブスプリング/SUS316、Oリング/NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-40~82
ノーマルキャブレタ用フュエルホースジョイント。経年劣化するとガソリン漏れの危険がありますので早めの交換をお勧めします。
カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
材質本体/アセタール、バルブスプリング/SUS316、O-リング/NBRタイプインライン(弁なし)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
カチッという音で確実な接続が確認できます。
仕様アセタール・弁付き材質主要部及びバルブ/POM(ポリアセタール)、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR(ニトリルゴム)タイプインサート使用温度範囲(℃)-40℃~82℃使用圧力範囲(MPa)真空~0.84MPa
カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
材質本体/アセタール、バルブスプリング/SUS316、O-リング/NBRタイプインライン(弁なし)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
材質本体/アセタール、バルブスプリング/SUS316、O-リング/NBRタイプインライン(弁なし)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
ホースとホースの接続に。
一つの水流を2方向に分けるときに使用してください。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ形状ホースニップル
コンパクトなノンスピル・バルブ付きのカップリングです。片手での着脱が可能です。
最高使用圧力(MPa)0.83使用圧力範囲(MPa)真空~0.83材質本体/ガラス練りこみPP・ABS樹脂、スプリング/SUS316、Oリングシール/EPDM(エチレンプロピレンゴム)使用温度範囲(℃)0~71
1個
¥6,498税込¥7,148
当日出荷
アズワン超小型カップリング
親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
用途PP素材で耐薬品性に優れ、ガンマ線滅菌が可能です。材質(主要部およびバルブ)PP、(ラッチ・外部スプリング及びピン)ステンレス、(バルブ・スプリング)ステンレス(SUS316)、(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)仕様PP・弁付きタイプボディ使用温度範囲(℃)0~71使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト材質真鍮形状T型ホース継手使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
燃料ホース分岐用セパレーター。シングルアウトのコックからデュアルインのレーシングキャブレター等に接続する場合の必需品。材質は耐油・耐熱の強化プラスチック製。ご使用の燃料ホース径をご確認の上、サイズをお選びください。
代表車種ZR400F8F主な適合車種ZEPHYR X-2004、ZEPHYR-1995
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷