- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- フラットワッシャのおすすめ人気ランキング
フラットワッシャのおすすめ人気ランキング
2026/02/16更新179件の「フラットワッシャ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワッシャー m20 寸法」、「平座金 m16」、「ニトリル手袋」などの商品も取り扱っております。
用途切削加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC45~50熱処理ホモ処理
パック単位の小口販売です。
種類平ワッシャー規格旧JISねじの種類ワッシャー表面処理ユニクローム
材質鉄種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
種別平座金材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~45
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304種類丸ワッシャー
材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)熱処理H
ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。硬度HRC30~35材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ
ナベヤ平ワッシャー(厚座金)
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅(低カドミ材)表面処理ニッケル
適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
表面処理黒染め熱処理焼入硬度HRC27~35RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304相当)種類丸ワッシャー
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C種別スタンダード表面処理黒染め
材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理亜鉛黒