フリーターンクロスレンチのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
95件の「フリーターンクロスレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラックタイヤレンチ」、「クロスレンチ用ソケット」、「ホイールナットアダプター」などの商品も取り扱っております。
Z-EALフリーターンクロスレンチ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ランキング1位
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EALフリーターンクロスレンチ
回転抵抗を下げ、よりスムーズに長時間回転することが可能になりました。 ハンドルレバーのセンターロック機構を搭載し不意なハンドルレバーのズレを防止します。 専用の不織布製袋が付いています。
差込角(inch)1/2寸法L1(mm)133寸法L2(mm)264寸法L3(mm)350質量(g)915付属品不織布製専用収納袋
1個
8,998税込9,898
当日出荷

12.7mm差込 フリーターンクロスレンチ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ランキング2位
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7mm差込 フリーターンクロスレンチ
汎用のソケットが取り付けられるクロスレンチです。 空転するグリップを設け、早回しをしやすくしてあります。 ハンドルバーは楕円形状で空転しません。 ハンドルバーは着脱が可能でコンパクトに収納可能です。
トラスコ品番828-0322全長(mm)280差込角(mm)12.7全幅(mm)350
1個
7,998税込8,798
当日出荷

12.7sq.早回しクロスレンチ KTCランキング3位
グリップ付ですので、ボルト、ナットの早回し作業ができます。
先端形状六角トラスコ品番395-8060質量(kg)1.5寸法L(mm)285寸法l(mm)400
1丁
7,098税込7,808
当日出荷

フレキシブルタイヤクロスレンチ JTCランキング4位
誰でも簡単に早回し出来ます。
ソケットサイズ(mm)17、19、21、23RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898税込7,588
当日出荷

スピードクロスレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ランキング5位
TONE(トネ/旧:前田金属工業)スピードクロスレンチ
滑らかに回転するクロスレンチが新登場。 ホイルナットの脱着をよりスムーズに作業可能です。 バーを外せばコンパクトに収納できるので使用しない時も邪魔になりません。 スライドさせることでT形ハンドルやL形ハンドルの様に使用可能。
トラスコ品番124-0307質量(g)810寸法L(mm)129差込角(mm)12.7寸法H(mm)400寸法D(mm)14寸法D1(mm)25寸法D2(mm)22
1本
4,998税込5,498
当日出荷

分割式なのでコンパクトに車載できる。ハンドル、グリップ位置をパワーレンチ、クロスレンチへ変えられる。ソケットの差込角が一般的なサイズの12.7mmなので手持ちのソケットとも組み合わせて使用できる。3種類のソケット付属。薄口形状でアルミホイールにも対応。
用途タイヤ交換作業が素早くラクにできる。サイズソケットサイズ:17mm/19mm/21mm・ハンドルバーサイズ:約373mm・グリップサイズ:約250mm(差込角12.7mm)・専用ケースサイズ:400×90×(厚さ)40mm
1個
3,598税込3,958
当日出荷

1丁
4,998税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アルミホイール用に特別に外径を薄くしたクロスリムレンチです。
用途十字(クロス)レンチです。角軸付き・同サイズ2個付き。全長L(mm)406×406
1本
5,298税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。 ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。 外径の補強リングで高い耐久性を実現。 アルミホイールの傷付き防止に樹脂プロテクターを標準装備。 内部に樹脂キャップ付きで化粧ナットの傷付きを防止。
穴角6角差込角(mm)12.7適合OリングRP20S
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Meltec(大自工業)スピードレンチ
ホイールナットの脱着が楽に、早くできる。 2WAYレンチ・クロスレンチ・マスターレンチ。 ホイールカバー外し付。 組立て式にてコンパクトに収納
用途レンチ付属品収納袋材質クロムバナジウム鋼寸法(幅W×高さH)(mm)約400×260本体質量(kg)約1ソケットサイズ(mm)17・19一体型/21・23一体型
1個
2,998税込3,298
翌々日出荷

従来品よりも薄口タイプになります。黒色クロム処理がされているため、錆にくい仕様になります。
用途ホイールナットの脱着に全長(mm)400×400質量(kg)約1.3ソケットサイズ(mm)17(薄口)×19(薄口)×21(薄口)×21(標準)ソケット径(Φmm)(外径)約24.6、26.6、28.6、30.6
1本
999税込1,099
当日出荷

着脱式のクロスバーをドライブシャフト中心に通すので回転軸がぶれずに快適です。ロックボタンでクロスバーを真ん中と両端に固定でき、思わぬ位置ずれや脱落がなく安全な作業が出来ます。ソケットも収納可能な袋付き。
用途ロックボタン付きで安全・快適な早回し質量(g)1180寸法L1(mm)341寸法D(Φmm)23寸法L2(mm)350差込角(sq.)12.7(1/2")
1セット
7,898税込8,688
8日以内出荷

3サイズと差込角12.7mmが付いたクロスレンチ。
用途自動車等のタイヤ交換に使用するレンチ。二面幅(mm)17・19・21差込角(mm)12.7
1個
3,298税込3,628
当日出荷

T 形の先端に角ドライブが付き、早回しができるハンドルです。いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

インパクトレンチに対応した、薄肉タイプの乗用車ホイールナット脱着専用ソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に差込角(mm)12.7(1/2sq)セット内容(対辺17mm)ブルー。(対辺19mm)イエロー。(対辺21mm)レッド材質クロムモリブデン鋼(CR-MO)全長(mm)86外径(Φmm)[カバー無し/カバー有り]。(ブルー)24.5/27.0。(イエロー)26.5/29.0。(レッド)28.5/31.0ケース寸法(mm)(高さH×幅W×奥行D)45×150×130
1セット(3本)
2,998税込3,298
当日出荷

1722Hは口径に6角のパラボラを採用、ナットを傷つけません。更に口径底部にゴムクッションを入れて、ナットの頭部も保護します。
用途十字(クロス)レンチです。傷付き防止ゴム付・パラボラ口径6角。質量(g)1485対辺寸法(mm)17×19×21×22全長L(mm)406×406
1本
6,298税込6,928
当日出荷

4サイズのボルト・ナットに対応するレンチです。ワンプッシュで折畳みが可能で、工具箱などへの収納時にスペースをとりません。
対辺寸法(mm)17、19、21、23トラスコ品番836-2888材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)355質量(kg)1.32018年トラスコ掲載ページ4 0294
1丁
4,998税込5,498
当日出荷

ナットの角を傷めないフェイスキャッチソケット
仕様ロングタイプ、目印ラベル付、アルミホイール対応材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)16レンチサイズ(mm)400×400ソケットサイズ(mm)17・19/21×2表面仕上げクロムメッキ/頭磨き
1個
2,398税込2,638
当日出荷

ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計のソケットです。
六角軸二面幅(mm)21差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法L(mm)60寸法l(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ハンドルがスライドするため、任意の位置でご使用になれます。 ソケット部は6角と4角形状です。 HW-2326は両面6角形状です。
1本
5,498税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)